カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(446)
- オフィス家具/清掃用品(27)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(118)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,549)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 18ページ目
18ページ目: ケニスのすべての商品

紙製スライドグラスケース
ケニス¥859~税込¥945~1個(1個)当日出荷から4日以内出荷耐水紙製のスライドグラスケースです。紙製なのでクッション性に優れています。液体窒素等、超低温での使用が可能です。仕様対応スライドグラス:76×26×2mmまで材質耐水紙
湿潤箱(モイストチャンバー)
ケニス¥4,998税込¥5,4981個(1個)当日出荷免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。付属品ろ紙 6枚材質ステンレス寸法(mm)300×240×60収納枚数スライド:12枚
気圧・温湿度計
ケニス¥29,980税込¥32,9781個(1個)当日出荷測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット寸法(mm)80×32×132測定範囲気圧:10.0~1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0~1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10~90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満)質量(g)約285電源単4電池×6(モニタ電池付属)測定範囲(℃)0~50 分解能:0.1 精度:±0.8測定項目温度 湿度 気圧記録媒体SDカード(1~16GBまで対応)測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
動物用解剖器セット
ケニス¥3,598税込¥3,9581セット(1セット)翌日出荷プラスチックケース入の動物解剖用の解剖器5点セットです。メスの刃は、カッターナイフの様にハンドル内に収納でき、保管や廃棄の際に安全です。ブタの眼やカエルといった動物の解剖に必要な器具がセットになっています。はさみは大きな部分の切開、片刃カミソリは細かい部分の切開に使用します。仕様解剖器:5点セット内容解剖はさみAK ピンセット 分離針 片刃カミソリ10枚 固定針10本
取手付密封タンク(レバー式)
ケニス¥24,980~税込¥27,478~1個(1個)8日以内出荷本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
回転式ムッフ付クランプ
ケニス¥3,998税込¥4,3981個(1個)翌日出荷仕様クランプタイプ:両開クランプ材質アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転締付範囲(mm)5~50取付径(Φmm)ムッフ:20以下
デジタル騒音計
ケニス¥67,980税込¥74,7781台(1台)当日出荷データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア寸法(mm)272×83×42測定範囲1レンジ 30~130dB質量(g)約390規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2電源単3電池×4(付属)精度±1.4dB(94dB/1kHz時)機能FAST/SLOWモード切替メモリー最大64000データRoHS指令(10物質対応)対応
グーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様)
ケニス¥19,980~税込¥21,978~1双(1双)当日出荷耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラR」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。材質表層:シリカ×テクノーラ合撚糸タイプ5本指耐熱温度(℃)1000 (素材)入数1双材質(内層)綿
クリーン粘着マット
ケニス¥14,980~税込¥16,478~1組(150枚)ほか翌日出荷から8日以内出荷普通粘着タイプの除塵粘着マットで、靴の裏に付着したホコリやチリの侵入を防ぎます。コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。材質ポリエチレン色ブルー大きさ600×900mm粘着力普通粘着フィルム厚さ(μm)50
キャッチマスク
ケニス¥5,598税込¥6,1581箱(20枚)翌日出荷液体セラミック加工不織布、特殊高性能静電フィルタ、特殊活性炭繊維を使用した4層構造のマスクです。呼吸によりマイナスイオンが発生し、バクテリアなどを阻止します。仕様3段プリーツ入数(枚)20/箱(1ずつ個包装)構造4層 不織布(抗菌レーヨン) ノーズブリッジ/金属製 耳掛ひも/丸ゴム捕集効率(%)99.3(試験粒子2μm 試験流量3.0L/分)
アニマルマーカー
ケニス¥8,498~税込¥9,348~1組(2本)ほか当日出荷から8日以内出荷通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
示温シール
ケニス¥3,798税込¥4,1781組(10枚)欠品中シールなので貼って剥がすだけで簡単です。熱の温まり方がわかります。寸法(mm)145×145 裏面のり付変色温度(℃)約40 青→ピンク(可逆性)
ドライキャビネット
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個翌日出荷デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
マイクロビット用水分センサ
ケニス¥899税込¥9891個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
スクリューバイアル
ケニス¥4,998~税込¥5,498~1組(100本)ほか翌日出荷から4日以内出荷材質ポリプロピレン容量(mL)1.5口径(Φmm)6(バイアル)メモリー○適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明
スクリューバイアルセット(ケース付)
ケニス¥16,980税込¥18,6781式(100セット)当日出荷その他【参考P/N】79812材質【バイアル】ポリプロピレン厚さ(mm)1(セプタム)寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)口径(Φmm)6(バイアル)メモリー○キャップ色青適合バイアル寸法(mm)11.6×32ガラス色半透明セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
セプタム付スクリューキャップ
ケニス¥5,598~税込¥6,158~1組(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン口形状ねじ口キャップ色青
マイクロチューブ
ケニス¥1,198税込¥1,3181袋(100本)翌日出荷仕様【光線透過量】0(270~600nm)材質PP容量(mL)5タイプ褐色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
プラントボックス
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1組(4個)ほか当日出荷から翌日出荷蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
滅菌シャーレ
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1組(600枚)ほか翌日出荷から6日以内出荷コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。 重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。材質ポリスチレン形状フタ付径(Φmm)90滅菌電子線照射済
コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ)
ケニス¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。材質ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)13
PPディスポカップ
ケニス¥8,998~税込¥9,898~1組(100個)ほか翌日出荷から8日以内出荷ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性に優れています。 目盛付のため、計量にも使用することができます。材質PP(目盛付)耐熱温度(℃)120
セーフティボックス(麻薬庫)
ケニス¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から6日以内出荷ダイヤル錠付の保管庫で特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管できます。 YC-04Hはダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで、より安全に施錠できます。(SC-04Hはダイヤル錠のみ。) 底部の穴を利用して、収納庫等への固定が可能です。材質スチール 粉体塗装外寸(mm)350×350×400mm内寸(mm)316×318×333mm
UV殺菌灯
ケニス¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から8日以内出荷通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ電源100V 50/60Hzコード長さ(m)約2m紫外線波長(nm)254nm
マイクロ流路用ピペットポート
ケニス¥18,980~税込¥20,878~1組(100個)当日出荷から4日以内出荷マイクロ流路への送液に便利なピペットポートです。 ピペットチップや2~3mmΦのチューブを挿し込んで送液できます。 PPS-S・PPS-Lは両面テープ付きなので、マイクロ流路への貼り付けが簡単です。
滅菌希釈水
ケニス¥5,898税込¥6,4881組(5000mL×2本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。用途試料原液作製材質PE保存環境常温