絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲルコテ ケニス

    ゲルコテ

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    電気泳動用のゲルの移動に便利な透明塩ビ製のコテです。
    寸法(mm)170×160(プレート部)
  • ガラスチップ(G-1000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-1000N用)

    ケニス
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    翌日出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • ワットマン ガラス繊維ろ紙 ケニス

    ワットマン ガラス繊維ろ紙

    ケニス
    4,698税込5,168
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。
  • フーリエ変換赤外分光スターターキット ケニス

    フーリエ変換赤外分光スターターキット

    ケニス
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
  • ステンレス取手付バスケット ケニス

    ステンレス取手付バスケット

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状角型外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×300網目5網目(mm)5
  • 白毛ホーム刷毛 ケニス

    白毛ホーム刷毛

    ケニス
    239税込263
    1個
    当日出荷
    馬毛を使用した安価な刷毛です。 刷毛の密度が高いため、細かな場所の塗装作業等に適しています。
    用途細かな場所の塗装作業など材質(柄)木製毛材馬毛(白)
  • 万能刷毛 ケニス

    万能刷毛

    ケニス
    418税込460
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    塗装から清掃まで、幅広くお使いいただける万能刷毛です。 毛質が太く腰の強い豚毛を使用しており、非常に丈夫です。
    用途塗装、清掃など材質(柄)木製毛材豚毛(白)
  • 薬品瓶ブラシ ケニス

    薬品瓶ブラシ

    ケニス
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
    材質(柄)ステンレス線、(取手)木製毛材ナイロン耐熱温度(℃)140適合器具薬品瓶オートクレーブの可否滅菌可能
  • DIC-100用 現像液注入器 ケニス

    DIC-100用 現像液注入器

    ケニス
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
    仕様DQDと併用、繰り返し使用可
  • DIC-100用 現像液 ケニス

    DIC-100用 現像液

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
    仕様現像時間:15秒以上(液温25℃の場合)
  • X線フィルム ケニス

    X線フィルム

    ケニス
    8,598税込9,458
    1組(100枚)
    当日出荷
    X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
    仕様個別番号付寸法(mm)24×30
  • リード線 わに口・わに口 ケニス

    リード線 わに口・わに口

    ケニス
    379税込417
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • リード線 みの虫・みの虫(中) ケニス

    リード線 みの虫・みの虫(中)

    ケニス
    329税込362
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • 高輝度LED ケニス

    高輝度LED

    ケニス(1件のレビュー)
    679税込747
    1組(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    透明レンズタイプの高輝度LEDです。 光の3原色を調べる実験や、電子工作に適しています。
    直径(Φmm)6
  • 色が変わるLED ケニス

    色が変わるLED

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    高輝度タイプのLEDランプに赤緑青白のリード線が付いており、+極に白線、-極に各線を接続するとそれぞれの色に光ります。 赤緑青の全てを接続すると白色に光ります。
    直径(Φmm)5規格DC3~5Vリード線長さ(mm)180(+極:白線、-極:赤・緑・青線)
  • ミクロスパーテル ケニス

    ミクロスパーテル

    ケニス
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス軸の形状丸太(柄径3mm)
  • トング(るつぼはさみ) ケニス

    トング(るつぼはさみ)

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスの角棒で製作してありますので、トング先端部の密着性がよく作業性が向上します。先端部はフラット仕上げです。
    材質ステンレスSUS304仕上上製角仕上
  • クロスジョイント/クロスムッフ ケニス

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ケニス(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
  • セラミック付金網 ケニス

    セラミック付金網

    ケニス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組(10枚)
    当日出荷
    アスベストを使用しないセラミック付金網です。
    材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック
  • PTFEグラスシート ケニス

    PTFEグラスシート

    ケニス
    2,098税込2,308
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    非粘着で物がくっつかず、低摩耗性ですのですべりが良好です。
    材質PTFE含浸ガラスクロス
  • 鉄るつぼ 本体 ケニス

    鉄るつぼ 本体

    ケニス(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚(mm)1
  • アルミ正角バット ケニス

    アルミ正角バット

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミ
  • ステンレス浅型バット ケニス

    ステンレス浅型バット

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • バケツ ケニス

    バケツ

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304(蓋はプレス製)
  • スチロールシール容器 ケニス

    スチロールシール容器

    ケニス
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質本体/PS、蓋/PE形状角形
  • 吸引瓶 ケニス

    吸引瓶

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
  • 安全ロート(活栓付) ケニス

    安全ロート(活栓付)

    ケニス
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質ガラス
  • シャーレ(ペトリ皿) ケニス

    シャーレ(ペトリ皿)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
    材質並質ガラス断面タイプ焼口
  • ボールジョイントクランプ ケニス

    ボールジョイントクランプ

    ケニス
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス器具のボールジョイント(球面)同士を止める際に使用します。
    材質SUS304
  • セパラクランプ ケニス

    セパラクランプ

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    セパラブルカバーとセパラブルフラスコを接続する為のクランプです。 クランプ部はゴム製で、ガラスに傷をつけません。
    材質本体/アルミ合金、クランプ部/ゴム締め付け範囲(mm)5~20
  • アスピレーター ケニス

    アスピレーター

    ケニス(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
  • ガラス撹拌棒(羽根なし) ケニス

    ガラス撹拌棒(羽根なし)

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ロッド径(Φmm)8ロッドガラス製
  • リモート式電磁スターラー ケニス

    リモート式電磁スターラー

    ケニス
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
  • 多連式ホットプレートスターラー ケニス

    多連式ホットプレートスターラー

    ケニス
    138,800税込152,680
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール最高温度(℃)380
  • カスト用シリコンマット ケニス

    カスト用シリコンマット

    ケニス
    3,898税込4,288
    1枚
    8日以内出荷
    器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。 耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。
  • ステンレス滅菌缶 ケニス

    ステンレス滅菌缶

    ケニス
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
    材質ステンレスSUS304板厚(mm)1.0
  • 定温ヒーター ケニス

    定温ヒーター

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
    寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88電源AC100V温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190
  • フィルタハウジング ケニス

    フィルタハウジング

    ケニス(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    残留塩素等の除去から超純水の処理まで、用途に応じて選べます。
    用途残留塩素等の除去、超純水の処理など寸法(mm)Φ109×305最大使用圧力(MPa)0.49接続口管用1/2インチPTねじまたはホースノズル外径12mm
  • ハウジングスタンド(T-2~4用) ケニス

    ハウジングスタンド(T-2~4用)

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
  • デスクルーペ ケニス

    デスクルーペ

    ケニス
    4,398税込4,838
    1個
    11日以内出荷
    置いたままで焦点が合うルーペです。
    寸法(mm)94×94×56倍率3倍レンズ径(Φmm)75