絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 実習用簡易ミクロトーム ケニス

    実習用簡易ミクロトーム

    ケニス
    15,980税込17,578
    1組(5本)
    当日出荷
    ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
    付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本仕様切断目盛:1目盛10μm寸法(mm)Φ75×80刃の種別簡易スライサー5本
  • 卓上ハンドミクロトーム ケニス

    卓上ハンドミクロトーム

    ケニス
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
    付属品格納ケース、簡易スライサー×5仕様試料送り目盛:1目盛10μm寸法(mm)110×110×90質量(kg)1.3ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
  • 紙製スライドグラス立 ケニス

    紙製スライドグラス立

    ケニス
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リーズナブルな紙製スライドグラス立です。
    材質適合寸法(mm)(スライドグラス)76×26×1
  • ニュープレパラートボックス ケニス

    ニュープレパラートボックス

    ケニス
    799税込879
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ロック式のフタが付いたプレパラートボックスで、省スペースでの保管を考慮し積み重ねができるようになっています。
    材質プラスチック、透明ふた付
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
    寸法(mm)110×60×590質量(kg)1.2消費電力(W)最大2.5電源AV100V・50/60Hz光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式照度(Lx)約45000(片側)アームダブルアーム500mm
  • HDMIケーブル ケニス

    HDMIケーブル

    ケニス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。 HDMIケーブルのA-C5MとA-D5Mは端子変換アダプタ付です。
    長さ(m)5
  • 紫外線強度計 ケニス

    紫外線強度計

    ケニス
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    データホールド機能付の紫外線強度計です。
    質量(g)380電源006P(9V)電池×1付属コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)68×30×200精度±(4%FS+2dgt)分解能0.001/0.01mW/cm2センサー寸法(mm)170×45×32機能データレコード、データホールド、0点調整測定レンジ0~1.999/0~19.99mW/cm2測定波長290~390nm
  • 温度調節器 ケニス

    温度調節器

    ケニス
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷
    SSR制御で精密な温度制御が可能です。 AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。 背面に100Vコンセントを設けておりますので、負荷の接続が簡単です。
    付属品3Pアース付プラグコード2m、シース熱電対KΦ3.2×200L、リード2m制御方式温調PID出力によるリレーのON/OFF制御電源電圧AC100V・50/60Hz温度精度(指示)±0.5%FS±1digit負荷接続AC100V・15Aアース付ソケットを背面に設置温度設定範囲(℃)0~400負荷容量AC100V・MAX15A
  • 蛍光鉱物 蛍石 ケニス

    蛍光鉱物 蛍石

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    加熱すると燐光を出すことから名づけられた蛍石は、ブラックライトで蛍光を示すものもあります。
    付属品ケース全長(mm)約20~30
  • おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶 ケニス

    おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
    付属品ケースサイズ約1cm角
  • おもしろい石 蛍石 ケニス

    おもしろい石 蛍石

    ケニス(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    モース硬度4の指標でもある蛍石はヘキ開が良く、八面体に割れるので観察対象としても適しています。
    寸法(mm)約30
  • おもしろい石 磁鉄鉱 ケニス

    おもしろい石 磁鉄鉱

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    砂鉄やホッチキスの針を引きつける磁力を持った天然の磁鉄鉱です。 岩石が鉄粉を吸着しますので生徒の興味を深めます。
    付属品ケース仕様アメリカ全長(mm)約25
  • しゃ光板 ケニス

    しゃ光板

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    太陽の動きや位置を調べる際に使用するしゃ光板です。 このフィルタはJISマーク付の安全フィルタで、可視光線の標準透過率は0.00072%で太陽の観察も安心です。
    寸法(mm)160×70透過率(%)0.00072、(赤外線)最大0.4遮光度No.13紫外線透過率(%)0.000076% 313nm及び363nm
  • マジカル魚拓紙 ケニス

    マジカル魚拓紙

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    墨を使わず魚に押し当てるだけで魚拓が浮かび上がってくる不思議なペーパーです。 魚の「ヌメリ」等に含まれたアミノ酸に反応して青紫色を発色するニンヒドリンを含んだ紙で、高校化学での「ニンヒドリン反応」にも活用できます。
    仕様保存期間:約10日(時間と共に色があせる為、魚拓を取った翌日にカラーコピーをして保存するのをおすすめします)寸法(mm)400×230
  • 手回しバンデグラーフ ケニス

    手回しバンデグラーフ

    ケニス(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。 ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。 湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
    セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
  • 空気砲用ダンボール ケニス

    空気砲用ダンボール

    ケニス
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    組み立てて作る小型空気砲用のダンボールです。 本体側面をたたいてドーナツ状の空気の輪を発射できます。 ダンボールにはあらかじめΦ15cm穴が開いてますので、組み立てはガムテープで固定するだけです。 別売のスモークマシンと併用すると空気の流れが目視できます。
    材質ダンボール製(穴あけ加工(Φ150mm)済)寸法(mm)300×280×300(組立時)
  • 音階パイプ(ドレミパイプ) ケニス

    音階パイプ(ドレミパイプ)

    ケニス(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    手にパイプを持ち膝や床を軽く叩くと、パイプの長さに応じた音が鳴ります。 長さの違う8本のパイプは、1オクターブ「ドレミファソラシド」で構成されているため、順に叩きながら曲を8人で演奏できます。 付属のキャップをパイプの一端に付けると1オクターブ低い音が鳴ります。 遊びながらパイプの長さやキャップを付けた時(閉管)とつけない時(開管)で音の高さが違うことに気づきます。 小学校から高等学校、科学館まで幅広く音の学習に活用していただけます。
    セット内容音管パイプ8音セット(ドレミファソラシド)、閉管キャップ×8材質プラスチック製寸法(mm)(音管パイプ)Φ45×300~630
  • 火おこし器 ケニス

    火おこし器

    ケニス(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    摩擦熱を利用した火おこし器を簡易的に体験できます。
    セット内容ひきり棒(はずみ円板 腕木 ひも付 12Φ×600mm)、ひきり板(1枚 発火穴12ケ所 450×60×11mm)
  • ループコースター製作セット ケニス

    ループコースター製作セット

    ケニス
    4,698税込5,168
    1セット
    翌日出荷
    柔軟に曲折できるプラスチックのレールで、さまざまな軌道を作ることができる製作セットです。 付属の鋼球を転がして運動エネルギーや位置エネルギーについて調べることができます。 レールは接続できるため、連続ループを作ることもできます。 レール接続部は付属の木片に両面テープで簡単に固定できます。
    寸法(mm)(木片)70×170×18(2個)直径(Φmm)(鋼球)16(3個)レール(mm)12×7×1000(一面両面テープ付 5本)
  • ペットボトルジョイント ケニス

    ペットボトルジョイント

    ケニス(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    スライム時計を作る素材のセットです。別途ペットボトル2個必要です。
  • 望遠鏡組立キット ケニス

    望遠鏡組立キット

    ケニス(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    凸レンズ2枚を使って簡単に望遠鏡が作れる組立キットです。 付属の紙筒にレンズを接着し外側を紙で巻くだけでスライド焦点調節で倒立像が見られるケプラー式望遠鏡が作れます。
    レンズ【プラスチック製凸レンズ】望遠鏡倍率5倍、対物用Φ45mm・焦点距離220mm、接眼用Φ30mm・焦点距離44mm鏡筒形式紙製 直径45mmΦ 長さ170・94・30・10mm各1
  • 蓄光シート ケニス

    蓄光シート

    ケニス
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照らすだけで長時間発光するシートです。(高輝度蓄光式誘導標識のC200級に該当します。目安としては、60分後でも多少光っている程度です。) 何度でも繰り返し使用できます。
    寸法(mm)250×250
  • ブック式ペーハー試験紙 ケニス

    ブック式ペーハー試験紙

    ケニス
    1,298税込1,428
    1箱(20枚×10冊)
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブックタイプです各ブックにカラーチャートがついています。
    トラスコ品番413-3641長さ(mm)60幅(mm)9質量(g)37タイプブック式pH測定有効範囲1~14(全域)測定間隔pH1
  • めっき工房 MK用 金メッキ液 ケニス

    めっき工房 MK用 金メッキ液

    ケニス
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コルクボーラー用 ハンドルカバー ケニス

    コルクボーラー用 ハンドルカバー

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
  • 顕微鏡カメラ ケニス

    顕微鏡カメラ

    ケニス
    79,980税込87,978
    1台(1台)
    翌日出荷
    オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
    付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)寸法(mm)65×75×90質量(g)約200出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
  • 溶存酸素計 ケニス

    溶存酸素計

    ケニス
    45,980税込50,578
    1個(1個)
    当日出荷
    ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。
    仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内)電源(V)006P(9電池(付属)測定方式ポーラログラフ法機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFFサンプリング約1秒使用環境0~50℃ 80%RH以下回路LCDマイクロプロセッサー LSI消費電流約6.2mADC
  • 薬包紙(白パラフィン紙 厚口) ケニス

    薬包紙(白パラフィン紙 厚口)

    ケニス
    749税込824
    1箱(1000枚)
    当日出荷から翌日出荷
    白パラフィン紙を使用した薬包紙です。防湿性に優れています。
    材質白パラフィン紙入数(枚)1000
  • 目立てヤスリ ケニス

    目立てヤスリ

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。
    規格柄なしヤスリの長さ(mm)100
  • 瓶洗浄ブラシ ケニス

    瓶洗浄ブラシ

    ケニス
    999税込1,099
    1本(1本)
    翌日出荷
    毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
    用途瓶洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス
    3,898税込4,288
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
    材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
  • 有鈎ピンセット ケニス

    有鈎ピンセット

    ケニス
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスタイプ直型(併式)
  • 染色セット ケニス

    染色セット

    ケニス
    5,198税込5,718
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    染色かごと、溝のない蓋付染色バットのセットです。
    材質染色かご:ステンレス 蓋付染色バット:ガラス寸法(mm)染色かご:78×30×70mm 蓋付染色バット:100×47×110mm収納枚数(枚)15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密封タンク(ツル付) ケニス

    密封タンク(ツル付)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個(1個)
    8日以内出荷
    本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 上皿てんびん用ピンセット ケニス

    上皿てんびん用ピンセット

    ケニス
    279税込307
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)70
  • 壁面固定パイプ ケニス

    壁面固定パイプ

    ケニス
    2,898税込3,188
    1本(1本)
    8日以内出荷
    ユニットを壁面や試薬棚などに固定することができます。壁面固定でユニットを組むことで、実験台上を広く使うことができます。スターチーフに対応しています。
    材質SUS304(樹脂キャップ付)適合ねじM4皿
  • 分光シート ケニス

    分光シート

    ケニス
    2,498税込2,748
    1枚(1枚)
    当日出荷
    透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。光源を見ると7色に分解されて見えるシートです。
    材質PVC厚さ(mm)0.3寸法(mm)315×315入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ ケニス

    防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ

    ケニス
    12,980税込14,278
    1本(1本)
    6日以内出荷
    センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)。センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
    材質センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆形状検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリコード長さ(m)約1測定温度範囲(℃)-50~280防水性JIS C0320 保護等級7測定精度(℃)±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
  • マグネチックスターラー ケニス

    マグネチックスターラー

    ケニス
    9,798税込10,778
    1台(1台)
    当日出荷
    シンプル機能の小型スターラーです。
    付属品撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ寸法(mm)138×138×60電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~2000プレート寸法(mm)Φ120撹拌容量(L)1
  • マイクロファイバーカラークロス ケニス

    マイクロファイバーカラークロス

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(15枚)
    翌日出荷
    吸水性・ワイプ性に優れたマイクロファイバータイプのクロスで、機器のメンテナンスや水のふき取りに適しています。
    材質ポリエステル ナイロン(マイクロファイバー)グリーン・イエロー・ピンク入数(枚)15(3色各5大きさ約200×300mm