カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(428)
- オフィス家具/清掃用品(24)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(106)
- 作業工具/電動・空圧工具(52)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,368)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(19)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(15)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポリ袋(バイオマス25%配合)
ケニス¥929税込¥1,0221組(50枚)3日以内出荷環境に配慮し植物由来の原料を25%配合、従来品と比較しCO2排出量を抑えたポリ袋です。グリーン購入法に適合したポリ袋です。材質HDPE GPE厚さ(mm)0.015タイプ半透明入数(枚)10×5袋規格バイオマスマーク取得(No.200203)グリーン購入法適合
プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ
ケニス¥2,698~税込¥2,968~1個(1個)3日以内出荷親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックカップリング ボディ
ケニス¥639税込¥7031個(1個)翌日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート
ケニス¥2,298~税込¥2,528~1個(1個)当日出荷から3日以内出荷親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
フィルターチップ
ケニス¥3,998~税込¥4,398~1袋(500本)ほか8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
フィルターチップ
ケニス¥6,498~税込¥7,148~1袋(1000本)ほか8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛有RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥12,980税込¥14,2781組(50本)3日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。仕様適合動物例:マウスタイプ噛切り防止チューブタイプ径(Φmm)先玉:2.0入数50本(5本/包×10)
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥10,980税込¥12,0781組(100本)当日出荷から3日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
スプリングホース
ケニス¥6,798~税込¥7,478~1巻(1巻)3日以内出荷スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。曲げても折れることのない丈夫なホースです。材質塩化ビニル長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
スクールタイマー
ケニス¥8,798税込¥9,6781個(1個)翌日出荷ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。「電池交換お知らせマーク」が現れて点滅したら電池交換の合図。交換時期が一目で分かるので、不意に動作しなくなる心配がありません。測定範囲0~99分59秒質量(g)290電源単4電池×2(アルカリ電池推奨/2次電池[Ni-MH]でも動作可)(別売)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム 時計 サウンドOFF(操作音及びアラーム音) 電池交換お知らせマーク リピート 光点滅表示大きさ235×21×145mm設置方法背面マグネット 可動式スタンド フック孔付
コーナーブルーム清掃セット
ケニス¥7,798税込¥8,5781個(1個)翌日出荷ラボ内の日頃の清掃に便利なスタンドタイプのホウキとチリトリのセットです。ホウキは、コーナーにフィットしてホコリを掃き出す2段植毛タイプです。硬い毛はコーナーに溜まったゴミを、軟らかい毛は糸クズなどの軽いゴミを掃き取ります。チリトリはホウキをセットして自立するので、スッキリ省スペースに保管できます。材質プラスチック部/PP 柄/アルミパイプ 毛/ポリエステル寸法(mm)【ホウキ】300×1015【チリトリ】285×160×860使用時寸法(mm)295×335×690収納寸法(mm)295×135×843繰り返し・詰め替え対応
ケニスズーム式実体顕微鏡
ケニス¥99,980税込¥109,9781台(1台)翌日出荷検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100質量(kg)約5タイプ三眼総合倍率8~50×大きさ300×340×330mm接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
ケニスズーム式実体顕微鏡
ケニス¥129,800税込¥142,7801台(1台)翌日出荷ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス質量(kg)約6タイプ三眼総合倍率8~50×大きさ約300×360×400mm作動距離(mm)100照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
グローブボックス用天然ゴム(白)ラテックス手袋
ケニス¥9,998税込¥10,9981双(1双)翌日出荷天然ゴムラテックスの純度が高く、柔らかさ、伸縮性に非常に優れています。材質天然ゴム厚さ(mm)0.4寸法(mm)ハンドサイズ:200全長(mm)650口径(Φmm)手元:140中指長(cm)7.3入数1双
インサート
ケニス¥13,980税込¥15,3781組(100本)当日出荷仕様●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170材質ガラス形状脚付容量(mL)0.1タイプインサート大きさ5.7×29mm入数100本
HGS有機化学セット(学習用)
ケニス¥1,998税込¥2,1981個(1個)翌日出荷高校「化学」で学習するアルカン・アルケン・アルキン・アルコールなど、基本的な有機化合物が組み立てられます。シクロヘキサンも2個組み立てられ、シス型、トランス型の違いも学習できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタン(C2H6) メタノール(CH3OH) などセット内容ボンド:3種51本/原子:4種40個
金属箔
ケニス¥16,980税込¥18,6781組(50枚)当日出荷貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。寸法(mm)115×115厚さ(μm)約0.4
ボルトレス軽量棚
ケニス¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷最上段と最下段に各8個のボルトを使用するだけで、簡単に組み立てられます。 1段当りの耐荷重が100kgfあり、安定してご使用いただけます。 中間棚はフック金具にのせるだけ。25mmピッチで自由に固定できます。材質スチール高さ(mm)1800塗装ホワイトグレーグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
キャビネットワゴン
ケニス¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷脇机としても使えるキャビネットワゴンです。 作業台と組み合わせてお使い頂けます。材質スチール寸法(mm)441×442×550ストッパー○グリーン購入法適合
マイクロビット用大音量ワンタッチスピーカー
ケニス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
マイクロビット用サーボコネクトボードセット
ケニス¥3,098税込¥3,4081個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
マイクロビット用ワンタッチ接続ポンプ回路
ケニス¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
10Wワイヤレス給電モジュール
ケニス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から15日以内出荷ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。 10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)寸法(mm)66.5×66.5×28質量(g)約100出力(W)10相当使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用伝送距離0~8mm
形状記憶合金バネ
ケニス¥8,898税込¥9,7881個当日出荷室温でひっぱると伸びたままになりますが、お湯などであたためるとバネ形状に戻ります。長さ(mm)100(バネ)タイプ形状記憶特性タイプピッチ(mm)2内径(Φmm)10熱変形温度(℃)約65
16ポートUSBハブ
ケニス¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷大容量のACアダプタが付属しており、16個ものUSB機器を同時に接続できるセルフパワー専用USBハブです。付属品USB2.0ケーブル×1/専用ACアダプタ×1/USB2.0ケーブル(15cm)×16寸法(mm)42×160×26(ケーブルを除く)色ブラック質量(g)170ポート数16ポートケーブル長(m)USB:1.5/DC:1.5電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプタ使用)USBポート数16供給電流(mA)7500以内(16ポート合計/セルフパワー時)、2600以内(4ポート合計/セルフパワー時)
目立てヤスリ
ケニス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。 木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。長さ(mm)75(ヤスリ)規格柄なし
マイクロチューブシール(超低温用)
ケニス¥3,298~税込¥3,628~1組(500枚)ほか翌日出荷から5日以内出荷超低温で使用ができ、水に強く破れにくいシールです。 凍結したチューブでも表面が乾いていれば貼付可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ふんわり清拭タオル
ケニス¥2,198税込¥2,4181組(100本)翌日出荷個包装タイプの丈夫で肌ざわりが柔らかい清拭タオルです。 アルコール製剤や次亜塩素酸水を塗布しての表面清拭き等、感染対策のアイテムとしても活用できます。 予備洗浄やフィールドワーク時での手指の清拭に便利です。成分IPBC PG 塩化ベンザルコニウム 香料 水材質レーヨン ポリエステル寸法(mm)265×280
ペダルペール
ケニス¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷軽く踏んでさっと開くペダルタイプのダストボックスです。 内側にポリ袋止めが付いています。 フタを取り外して洗うことができます。 両サイドにフックが付いています。形状角RoHS指令(10物質対応)対応
LED繰出しルーペ
ケニス¥8,498~税込¥9,348~1個11日以内出荷から15日以内出荷ライト付きの繰出しルーペです。明るいクリアな白ガラスレンズを採用しています。電源ボタン電池LR41×3個(テスト用電池付属)有効径(Φmm)21収納時寸法(mm)約56×28×27使用時寸法(mm)約93×28×27
パーフェクトループ
ケニス¥20,980税込¥23,0781式当日出荷ナイフボート内の超薄切片をグリッドに回収する際に使用するループです。 水滴によってグリッドを付着させた後の水切りが容易にできます。セット内容ループ(内径2mmΦ) ハンドル(スライド式フード付) ブルーマット
伸縮式捕虫網(アルミ柄)
ケニス¥15,980税込¥17,5781組(5本)翌日出荷柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。 網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。種類ナイロン網口径(Φmm)360深さ(mm)約550柄長さ(mm)1020~1850材質(柄部)アルミ(伸縮式)網目(mm)約2
水分検出試験紙
ケニス¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに適しています。 水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。付属品ディスペンサー幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57
フィルタバイアルプレス機
ケニス¥59,980税込¥65,9781個46日以内出荷フィルタバイアルを12個同時に処理することができる専用の治具です。 簡単に一気にプレスできるので、多検体処理を行う際に有効です。仕様【同時処理数】12個寸法(mm)100×180×310質量(kg)約2
スタンダードフィルタバイアル(Thomson社)
ケニス¥59,980~税込¥65,978~1組(100本)ほか4日以内出荷から31日以内出荷様々なサンプルに使用できる一般的なフィルタバイアルで、各社のオートサンプラーに使用可能です。 プレスリットキャップを採用しています。材質ポリプロピレン製バイアル容量(μL)450(最大ろ過量)適合バイアル寸法(mm)12×32
圧着セプタム付スクリューキャップ
ケニス¥7,198~税込¥7,918~1組(100個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷厚さ(mm)1.3寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
黒いコンラージ棒
ケニス¥10,980税込¥12,0781袋(1000本)当日出荷から翌日出荷廃棄していた生産ロスを再生資源として作り出した黒いコンラージ棒です。 黒色なので他の色のコンラージ棒との見分けがつきやすく、誤認のリスクを減らせます。 表面が鏡面仕上げなので培地を傷つけません。材質PS滅菌電子線滅菌入数10本×100袋