絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルマイト粉末ロート ケニス

    アルマイト粉末ロート

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミ(アルマイト加工済)
  • 共通摺合四口フラスコ ケニス

    共通摺合四口フラスコ

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスタイプ普通摺規格JIS R 3503準拠中管摺合24/40
  • 卓上アスピレーター ケニス

    卓上アスピレーター

    ケニス
    88,980税込97,878
    1個
    翌日出荷
    細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
    寸法(mm)160×210×340質量(kg)1.7(ボトル含む)容量(L)吸引ボトル/1(ガラス製)電源AC100(50/60Hz)到達圧力(kPa)-50
  • 高速マイクロ遠心機 ケニス

    高速マイクロ遠心機

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
    付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6最高回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
  • ナイロンポット ケニス

    ナイロンポット

    ケニス
    91,980税込101,178
    1個
    8日以内出荷
    高純度ナイロン製の粉砕・混合・分散用の容器です。 湿式・乾式に対応しています。 コンタミを嫌う原料に最適で、耐溶剤性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
    材質ナイロン
  • ローラーミキサー ケニス

    ローラーミキサー

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
    材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)ローラーサイズ(mm)325揺動形態ロッキング+ローリング
  • 小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス

    小型ガラスビーズ滅菌器

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
    付属品ガラスビーズ(300g)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5
  • バイオロジカルインジケーター(ACE test) ケニス

    バイオロジカルインジケーター(ACE test)

    ケニス
    37,980税込41,778
    1組(100本)
    4日以内出荷
    無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
  • 冷凍ストッカー ケニス

    冷凍ストッカー

    ケニス
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。
    付属品カゴ式バスケット電源(V)AC100(50/60Hz)
  • ドライバスインキュベーター ケニス

    ドライバスインキュベーター

    ケニス
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
    付属品外部温度センサ(PT1000)電源(V)115/220~240、50/60Hz温度精度温度設定/表示単位:0.1℃設定温度範囲室温+5~150℃タイマー1分~99時間59分
  • ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度) ケニス

    ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。
    寸法(mm)45×30×170測定範囲EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃電源ボタン電池LR44×4測定項目EC、TDS、塩分、温度精度EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD分解能EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS±1LSD)温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃+1LSD機能測定状況や電池残量を表すアイコン表示校正EC/自動 最大3点測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示項目EC・TDS・塩分・温度測定範囲(ppt)0.00~20.00(TDS)、0.0~10.0(塩分)防水性IP67
  • 薬包紙(白パラフィン紙 厚口) ケニス

    薬包紙(白パラフィン紙 厚口)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1組(1000枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    白パラフィン紙を使用した薬包紙です。防湿性に優れています。
    材質白パラフィン紙
  • ニクロム線(電熱線) ケニス

    ニクロム線(電熱線)

    ケニス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1組(10本)
    当日出荷から翌日出荷
  • リード線付コンデンサ ケニス

    リード線付コンデンサ

    ケニス
    7,998税込8,798
    1組(10個)
    翌日出荷
    手回し発電機で蓄電した電気を利用しやすいように、みの虫クリップ付リード線が付いたコンデンサです。 蓄電後、豆電球やLED電球、台付モーター、電子オルゴールを点灯・動作させることができます。
    定格2.7V電気容量10Fリード線15cm
  • スターリングエンジン ケニス

    スターリングエンジン

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
    寸法(mm)Φ90×150質量(g)215作動方式底部金属板を加熱又は冷却
  • 示準化石標本 ケニス

    示準化石標本

    ケニス
    3,798税込4,178
    1セット(6個)
    翌日出荷
    地層の時代を推定する示準化石6種類をセットしました。 地層年代表のイラスト付で化石のイメージを分かりやすく表記しています。
    セット内容三葉虫、直角石、ゴニアタイト、アンモナイト、恐竜の骨、サメの歯ケース寸法(mm)化石ケース/40×40×34(化石は接着しています)箱寸法(mm)外箱/130×90×38(紙製)
  • 結晶鉱物 ケニス

    結晶鉱物

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    観察用の結晶鉱物です。
    寸法(mm)約5~15収納ケース紙箱入数各1~2個
  • 蛍光鉱物標本 ケニス

    蛍光鉱物標本

    ケニス
    8,898税込9,788
    1セット(10個)
    翌日出荷
    紫外線により蛍光を発する鉱物のセットです。
    箱寸法(mm)205×88×35(紙箱)
  • 条こん板 ケニス

    条こん板

    ケニス(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    鉱物をこすりつけて、板の表面に残ったすじの色を観察し、鉱物を鑑定するのに利用します。
    材質陶磁器寸法(mm)90×75
  • 化石ハンマー ケニス

    化石ハンマー

    ケニス
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    岩石に含まれる化石の採集に適したハンマーです。
    全長(mm)300質量(g)約310種類特殊ハンマー刃長(mm)150材質(柄部)材質(頭)焼入鋼主な用途石工作業
  • 鉱物ハンマー ケニス

    鉱物ハンマー

    ケニス
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    地層の剥ぎ取りや、泥岩・砂岩等に含まれる化石の採集に適したハンマーです。 刃と柄が一体化しており、外れることがなく丈夫で安全です。
    全長(mm)280質量(g)約800種類片手口ハンマー刃長(mm)170材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
  • 海洋タイプ地球儀 ケニス

    海洋タイプ地球儀

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    地球表面の70%を占める海洋にスポットをあて、海底の様子を精密に描いた新しいタイプの地球儀です。 陸の部分は宇宙から見た地球像に、山脈などがコンピューターを使って描かれています。 海の中にある火山や深度1万メートルもの海溝など、興味深い地形の様子もわかります。
    材質球径(Φmm)260材質(台)金属製縮尺4850万分の1
  • ピンセットセット ケニス

    ピンセットセット

    ケニス
    2,398税込2,638
    1組(10本)
    当日出荷
    ピンセット10本と整理ケースのセットです。 A-10CAはつかんだ物が滑りにくい溝入りのタイプです。 E-10CAは微小な部品類をつかめる先細のタイプです。
    全長(mm)125
  • ツンベリー管(ツンベルク管) ケニス

    ツンベリー管(ツンベルク管)

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌日出荷
    デヒドロゲナーゼ(脱水素酵素)によるメチレンブルー還元反応の観察に利用できます。
    材質ガラス容量(mL)10チューブ内径(Φmm)10
  • ウミホタル発光観察キット ケニス

    ウミホタル発光観察キット

    ケニス
    4,898税込5,388
    1組(6本)
    当日出荷
    乾燥したウミホタルをスポイトに封入しており、中に水を入れて手でスポイトを揉むだけで簡単に発光を観察することができます。
    セット内容ウミホタル封入スポイト 6本
  • アクアリウム飼育用具セット ケニス

    アクアリウム飼育用具セット

    ケニス
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    前面コーナーが曲げガラスでパノラマ感あふれる水槽です。 循環装置には3種類のろ過槽があり、強力なろ過が可能です。 淡水・海水どちらにも対応できます。 照明ライトで水槽内を明るく照らします。
    付属品上部式循環装置、LED照明ガラスフタ、飼育の手引き仕様曲げガラス水槽寸法(mm)460×300×340水槽容量(L)約42
  • セル枠ルーペ ケニス

    セル枠ルーペ

    ケニス
    399税込439
    1本
    翌日出荷
    軽量なプラスチック枠のルーペです。
    材質レンズ:ガラス、枠:プラスチックレンズ径(Φmm)36レンズ倍率3
  • コンテナー付ワゴン ケニス

    コンテナー付ワゴン

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷
    実験器具の分類に便利なカラーコンテナー付のワゴンです。
    付属品アジャスター×4、キャスター×4材質スチール(スリーブ部:ABS樹脂)寸法(mm)915×355×730高さ(mm)730耐荷重(kg)300(走行時50)棚段数3段(25mmピッチで移動)
  • 離型剤 ケニス

    離型剤

    ケニス
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    ガラス細工でガラス玉を鉄芯から抜く為の離型剤です。
    容量(g)200
  • 小分け試験管 ケニス

    小分け試験管

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(10本)
    翌々日出荷
    IWAKI製の18mmリム付試験管が10本、小箱に入っています。
    厚さ(mm)1.2容量(mL)27外径×全長(mm)18×180
  • 発電板 ケニス

    発電板

    ケニス
    999税込1,099
    1組(5枚)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    静電気発生に使用するアクリル板と塩ビ板です。2面板は片面が塩ビで、もう片面がアクリルになっています。 ティッシュで摩擦するとアクリル板は+ に帯電し、塩ビ板は- に帯電します。
  • オイルコンパス ケニス

    オイルコンパス

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オイルダンパーの働きで、方位磁針の動きを安定させます。 透明でOHP投影も可能です。 ストラップ付で、首に下げて使用することも可能です。
    付属品ストラップ寸法(Φmm)48機能防水仕様目盛角度360°方位4方位(漢字・十二支表示)
  • ソーラークッカー ケニス

    ソーラークッカー

    ケニス(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組(2個)
    翌日出荷
    アルミ反射膜を貼り付けた段ボール製ソーラークッカーです。 1台わずか500g と軽量で、A3用紙よりも小さく折りたためます。 1枚のダンボールで、組み立てに道具は一切使いません。 設置方法は夏仕様と冬仕様の2通りがあります。
    寸法(mm)収納時:395×273×30、夏仕様:746×360×330質量(g)500最高温度(℃)晴天無風時:約150
  • 凹面鏡シート(ギョロシート) ケニス

    凹面鏡シート(ギョロシート)

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。 凹面鏡と箱を使って立体像が見えるおもちゃを作ることができます。
    厚さ(mm)0.4寸法(mm)238×296面付1枚(59mm角凹面鏡が20区画)
  • 半切レンズ ケニス

    半切レンズ

    ケニス
    2,598税込2,858
    1組(2枚)
    翌日出荷
    光学実験用のレンズです。
    材質光学ガラス直径(Φmm)60焦点距離(mm)145
  • 半円レンズ ケニス

    半円レンズ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    光学ガラス製(底面スリ加工)の半円レンズです。屈折や反射の様子が観察できます。
    材質光学ガラス/底面スリ加工
  • 平面鏡(テーブルミラー) ケニス

    平面鏡(テーブルミラー)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    プラスチック枠のスタンド付ミラーです。 スタンドにより鏡を下向きにも向けられますので、光のすじ道を地面に映すことができます。
    材質(鏡)ガラス製寸法(mm)205×215×20タイプ置型・壁掛両用
  • バーベル型撹拌子 ケニス

    バーベル型撹拌子

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    直径(Φmm)20(バー部分8)
  • フットボール型撹拌子 ケニス

    フットボール型撹拌子

    ケニス
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    フットボール型の外形が、丸底フラスコなどに適しています。
    材質PTFE