絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュラーコップ(紙コップ) ケニス

    レギュラーコップ(紙コップ)

    ケニス
    18,980税込20,878
    1組(4000個)
    4日以内出荷
    シンプル無地の紙コップです。 バージンパルプに内面ポリエチレンコーティング加工しています。 うがい・試飲などいろいろな場面でお使い頂けます。
    材質
  • 卓上小型遠心機 ケニス

    卓上小型遠心機

    ケニス
    95,980税込105,578
    1個
    翌日出荷
    シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
    最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
  • 遠心撹拌体 C-Mix ケニス

    遠心撹拌体 C-Mix

    ケニス
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    遠心力により立体的な撹拌流を上下に発生させて撹拌できます。 容器の底から吸い上げることにより、比重が異なる液体や液に浮くものと沈むものでも沈降せず、均一に撹拌できます。 せん断力が低く、撹拌物の性質を壊さない柔らかい撹拌が可能です。 空気を巻き込まず、キャビテーションも起こさないため、泡立ちが抑えられます。液面も渦がなく静かで、液の飛散がありません。 羽根がないため安全で、容器に当たっても破損させません。 熔接・溶着加工により、ヘッド・シャフト一体型となっています。
    シャフト×長さL(Φmm×mm)8Φ×300
  • 片面十字型撹拌子 ケニス

    片面十字型撹拌子

    ケニス
    899税込989
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作ります。
  • バンドヒーター(ドラム缶用) ケニス

    バンドヒーター(ドラム缶用)

    ケニス(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
    適合200L ドラム缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)1780×130制御方式EGOサーモスタット電力(W)1000
  • スタンダードキャップチューブ ケニス

    スタンダードキャップチューブ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1組(1000本)
    5日以内出荷
    容量(mL)1.5
  • インジケーターテープ ケニス

    インジケーターテープ

    ケニス
    1,998税込2,198
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
  • ペトリステッカー ケニス

    ペトリステッカー

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(36枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • PCR用キャップ付8連チューブ ケニス

    PCR用キャップ付8連チューブ

    ケニス
    13,980税込15,378
    1箱(12個×10袋)
    4日以内出荷
    容量(mL)0.2
  • メノウ乳鉢(ブラウン系) ケニス

    メノウ乳鉢(ブラウン系)

    ケニス
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • ステンレス製ポット ケニス

    ステンレス製ポット

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    材質ステンレス
  • 断熱ホース ケニス

    断熱ホース

    ケニス
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    長さ(m)2
  • カラー廃液回収缶(専用ロート付) ケニス

    カラー廃液回収缶(専用ロート付)

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(3個)
    翌日出荷
    少量の廃液回収に便利な10Lタイプの容器です。 注入口にロートが付いており、廃液を入れる際に便利です。
    3色(赤・青・黒)容量(L)10外寸(mm)210×215×300ラベル酸性、アルカリ性、無地
  • はちみつスライムキット用試薬 500mL ケニス

    はちみつスライムキット用試薬 500mL

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単糖・ほう砂の混合液です。
  • 簡易雨量計 ケニス

    簡易雨量計

    ケニス
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    雨量の目安が印字されており、雨量が直感的に分かる雨量計です。
    材質ほうけい酸ガラス測定範囲(mm)10~180目盛1mm大きさ胴径:90mm 全高:215mm
  • 砂丘砂 ケニス

    砂丘砂

    ケニス
    1,098税込1,208
    1組(2本)
    翌日出荷
    ルーペで各種の砂を観察できます。 砂漠や砂丘の砂は、角が取れて丸味を帯びているのがわかります。 星の砂はバキュロジプシナという有孔虫の殻です。
    セット内容サハラ砂漠の砂:モロッコ、星の砂:沖縄、砂丘砂:鳥取、磁鉄鉱砂:北海道容量(g)約14寸法(Φ×mm)瓶サイズ:15×65
  • アクアリウム用すくい網 ケニス

    アクアリウム用すくい網

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。 SSは魚を傷つけにくい浅型で稚魚や小型魚をすくうのに最適です。 水ごとタイプはネット下部に水が溜まるので、魚へのストレスを軽減できます。SSは全長約10mm程度、Sは約25mm程度の魚に適しています。
    全長(mm)約315
  • ポータブルpH計 ケニス

    ポータブルpH計

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。 大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。 2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。
    付属品pH電極(PE-11)質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)本体寸法(mm)135×60×33精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他)測定範囲(pH)0~14機能ホールド校正1点または2点(手動)
  • 電子オルゴール(保護回路入) ケニス

    電子オルゴール(保護回路入)

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    出力12Vタイプの手回し発電機用電子オルゴールです。 ●手回し発電機で動作させても破損し難い、保護回路入です。
    セット内容電子オルゴール(保護回路入)×1、収納ケース×1(曲は指定できません。)
  • 岩石標本15種 ケニス

    岩石標本15種

    ケニス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1組(15個)
    当日出荷
    代表的な岩石を集めた入門セットです。
    セット内容(15種)花崗岩、閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、安山岩、玄武岩、泥岩、砂岩、礫岩、凝灰岩、石灰岩、チャート、ホルンフェルス、晶質石灰岩(大理石)、片麻岩寸法(mm)岩石:約20(角)、ケース:180×93×20
  • みの虫-USB(メス)リード線 ケニス

    みの虫-USB(メス)リード線

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    化学電池などの電流を取り出し、USB機器に接続することができます。 化学実験と身の回りの現象のつながりを感じることができます。
    形式MUコード長さ(cm)50
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。 コンデンサに蓄電できます。
    材質多結晶シリコン寸法(mm)60×110出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
  • エコノミーPE瓶(細口) ケニス

    エコノミーPE瓶(細口)

    ケニス
    8,698税込9,568
    1箱(72本)ほか
    3日以内出荷
    長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • エコノミーPE瓶(広口) ケニス

    エコノミーPE瓶(広口)

    ケニス
    8,798税込9,678
    1箱(72本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • 整理ケース ケニス

    整理ケース

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
    タイプ卓上型
  • 医療・理化学機器用洗浄剤 ケニス

    医療・理化学機器用洗浄剤

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    変性蛋白質・培地コレステロール・コバルト反応汚染・マジックインキ・血液・排濃・脂肪・各種薬品による化学系の汚れに適します。 蛋白分解酵素を配合していますので、特に蛋白系の汚れに対して最適です。
    タイプ浸漬用
  • 注射器用ブラシ ケニス

    注射器用ブラシ

    ケニス
    2,298税込2,528
    1組(10本)
    翌日出荷
    お買得な10本パックです。
    適合器具注射器
  • ブラシ(ナイロン) ケニス

    ブラシ(ナイロン)

    ケニス
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。
    毛材ナイロン耐熱温度(℃)140(オートクレーブ滅菌可能)
  • エルメックス 滅菌フィルターバック ケニス

    エルメックス 滅菌フィルターバック

    ケニス
    25,980税込28,578
    1組(500枚)
    4日以内出荷
    検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。
    材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済寸法(mm)190×300容量(mL)400厚さ(μm)62
  • 透明タイプ遠沈管(TPX製) ケニス

    透明タイプ遠沈管(TPX製)

    ケニス
    42,980税込47,278
    1組(300本)ほか
    3日以内出荷
    耐有機溶媒の特性を持つ、透明な材質で、フェノール・クロロホルム抽出時における液ー液面の判別に便利です。
    材質本体/TPX(ポリメチルペンテン)、キャップ/PE(ポリエチレン)滅菌オートクレーブ可(121℃ 20分)
  • ディスポーザブルピペット ケニス

    ディスポーザブルピペット

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(200本)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。
    仕様PPフィルタが内蔵ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) ケニス

    MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)

    ケニス
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。
    タイプ親水性PTFEメンブレン材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップオートクレーブの可否
  • ラボジャッキ用安全ストッパー ケニス

    ラボジャッキ用安全ストッパー

    ケニス
    3,500税込3,850
    1組(4個)
    11日以内出荷
    ラボジャッキに取り付けて、ウォーターバスやマントルヒーターなどの脱落防止に使用します。取り付け位置を調節してお使い下さい。
    材質本体/真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部/SUS303、つまみ/ユリア樹脂質量(g)30(1個当り)
  • シリコンゴムシート(片面粘着加工) ケニス

    シリコンゴムシート(片面粘着加工)

    ケニス
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。
    材質シリコンゴム寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
  • PTFE栓 ケニス

    PTFE栓

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • トング ケニス

    トング

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスの角棒で製作してありますので、トング先端部の密着性がよく作業性が向上します。先端部はフラット仕上げです。
    材質ステンレスSUS304仕上上製角仕上げ
  • カラーピンセット ケニス

    カラーピンセット

    ケニス
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カラーメッキしたピンセットで耐酸性に優れています。
    材質ステンレスSUS302
  • KFI チタン製ピンセット ケニス

    KFI チタン製ピンセット

    ケニス
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    折曲式、無鈎型で、一般によく使われている形状です。
    材質チタンタイプ無鈎
  • 精密ピンセット ケニス

    精密ピンセット

    ケニス
    1,688税込1,857
    1本
    当日出荷
    巾がいくらか狭いスマートな形状でバランスの良いピンセットです。
    材質ステンレスSUS304全長(mm)125タイプI