カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(23)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(428)
- オフィス家具/清掃用品(24)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(106)
- 作業工具/電動・空圧工具(52)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,368)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(19)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(15)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

圧着セプタム付スクリューキャップ
ケニス¥7,198~税込¥7,918~1組(100個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷厚さ(mm)1.3寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
黒いコンラージ棒
ケニス¥10,980税込¥12,0781袋(1000本)当日出荷から翌日出荷廃棄していた生産ロスを再生資源として作り出した黒いコンラージ棒です。 黒色なので他の色のコンラージ棒との見分けがつきやすく、誤認のリスクを減らせます。 表面が鏡面仕上げなので培地を傷つけません。材質PS滅菌電子線滅菌入数10本×100袋
フロートラック
ケニス¥549~税込¥604~1個4日以内出荷から8日以内出荷全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
セロロジカルピペット
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1箱(200本)ほか6日以内出荷双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
ピペットスタンド(バータイプ)
ケニス¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷ピペットを掛けられる純正のピペットスタンドです。材質ABS寸法(mm)352×156×305架数6主な適合ピペットマイクロピペットLHシリーズ
フリースタンド
ケニス¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ベースには4ヶ所穴があり支柱の位置を変更することで、平台・ビューレット台・ロート台等に活用できます。 支柱とベースはステンレス製で耐薬品性・耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5(ベース)支柱(mm)13Φ×450ベース寸法(mm)350×180×20
ツル付タンク
ケニス¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷吊り下げ用のツルが付いたタンクです。底面がフラットですので、液だまりがありません。材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
薬品識別洗浄瓶
ケニス¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から8日以内出荷化学薬品名やCAS番号、NFPAコードが印刷されており、瓶内の薬品の識別が簡単です。 瓶は柔軟性があり、薬液の抽出が容易です。 薬品が少量でも注出可能な形状です。材質本体/LDPE、蓋/PP容量(mL)250口内径(Φmm)32胴径×全高(Φmm×mm)80×221
フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から15日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
イチゴパック(ポリパック)
ケニス¥2,598税込¥2,8581組(100個)翌日出荷小学校3年生「チョウを育てる」実験や植物を育てる実験に便利な容器です。寸法(mm)173×123×70容量(mL)約1400耐熱温度(℃)60
火成岩薄片
ケニス¥4,498税込¥4,9481組(10枚)翌日出荷加熱して水に浸けると簡単に砕ける火成岩薄片です。 砕いた火成岩と火山灰を比較観察するのに使用します。セット内容黒雲母花崗岩 10枚寸法(mm)22×22×2
虫カゴ
ケニス¥3,498税込¥3,8481組(6個)翌日出荷ワイドな窓型スライド扉で、中の虫がよく見えて出し入れも簡単な虫カゴです。 コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。材質本体・ヒモ/ポリエチレン、フタ/スチロール寸法(mm)190×105×100質量(g)約172
分子構造模型
ケニス¥25,980税込¥28,5781箱翌日出荷プラスチック製の原子ブロックとジョイントで、分子のイメージに近い分子模型が立体的に組み立てられます。 部品も豊富でリン・塩素・硫黄なども含まれるため、幅広い物質・反応を表現することができます。セット内容原子11種:水素×36、炭素(5種)×30、酸素(2種)×12、窒素(5種)×9、硫黄(2種)×9、リン×1、塩素×5、フッ素×2、アルゴン×1、ネオン×1、ヘリウム×1、結合用ジョイント×100
光電池
ケニス¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷コンデンサへの蓄電に対応させるため、電気の逆流を防止するダイオードが付いています。太陽電池に照射した時間分の電気を正確に使うことができます。寸法(mm)60×110種類多結晶シリコン出力DC3.5V 196mAh(太陽光)
アルニコ角棒磁石(2本組)
ケニス¥6,498税込¥7,1481組(2本)当日出荷N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。付属品保磁鉄片寸法(mm)10×10×100タイプ角棒(2本1組)収納ケース桐箱 180×54×16mm極性NS色分磁束密度190mT
メッシュタイプオフィスチェア
ケニス¥39,980税込¥43,9781脚15日以内出荷背もたれ部がメッシュタイプで通気性に優れた、身体にフィットしやすいチェアです。 座る人の体重に合わせてロッキングの強さが変化します。寸法(mm)座部:495×595 全高:870~965 座面まで:410~505質量(kg)12.4キャスターあり張地(背)PP樹脂成型品、メッシュ張り (座)合板、ウレタンフォーム肘掛なし機構ガス圧上下調節 キャスター付 体重感応式シートロッキング セミノックダウン式
小型ステンレス薬品庫
ケニス¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)24構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔外寸(mm)450×500×680mm内寸(mm)380×470×557mm収納数500mL×40本
ヒラメEPフロート 浮上型(淡水・海水 強肉食魚用)
ケニス¥13,980税込¥15,3781袋10日以内出荷食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。形状EP容量(mL)15kg×1対応古代魚 強肉食魚用
マウス・ラット用保定器
ケニス¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から5日以内出荷マウス・ラットに与えるストレスを軽減し、尾静脈注射や採血を手際よく行える保定器です。 ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒がおもりの役目を果たし、実験動物の動きを制限できます。厚さ(mm)ゴムシート:3 / 塩ビ板:5寸法(mm)台座:200×270×32筒径(Φmm)140
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(50本)ほか3日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。 先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。 PTFEチューブタイプは半透明で、投与薬物の状態が観察できます。対象動物ラット・モルモット
撮影用フード付LEDトランスイルミネーター
ケニス¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。セット内容トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード寸法(mm)200×200×13.9質量(g)760電源DC12V 2A照射部寸法(mm)153×153測定波長470nm
ローディングDye
ケニス¥3,598税込¥3,9581組(1mL×3本)16日以内出荷普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。成分36% グリセロール 30mMEDTA 0.05% BPB 0.05% Xylene Cyanol保存方法室温
マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ
ケニス¥19,980税込¥21,9781組(2枚)16日以内出荷マイクロレシコの標準マイクロ流路チップにコネクターとチューブを加えたキットです。セット内容ナチュラルフローチップ×2枚 コネクター×5個 シリコンチューブ30cm×1本
高磁力マグネットバー
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から22日以内出荷棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
ピペットチップ(Extra Long)
ケニス¥1,798税込¥1,9781箱(1000本)ほか8日以内出荷全長44mmと従来の10mLチップと比べ全長が長いため、1.5mLチューブの底まで入れてもピペットによる汚染がありません。 オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。材質PP(USPクラスⅠ適合)規格DNase/PNase/パイロジェンフリー容量(μL)20オートクレーブの可否可
連続可変・連続分注器
ケニス¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から4日以内出荷汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製オートクレーブの可否不可
ポセイドンスプレー
ケニス¥499税込¥5491個翌日出荷ノズル下に持ち手がないので、もし液垂れしても手には触れずに安心です。 トリガータイプに比べ、約50%引く力が軽く疲れにくいです。材質ボトル/PET ヘッド/PP容量(mL)500全高(mm)200底径(Φmm)77