絞り込み
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業
- モノタロウ(3,824)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,648)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,732)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,468)
- エスコ(39,891)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,577)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 三京ダイヤモンド工業のすべての商品

瓦プロ
三京ダイヤモンド工業¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断 刃厚1.3mmで切れ味抜群、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ用途三州瓦、石州瓦、淡路瓦などの硬質瓦切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5適合材硬質瓦
ラインカットV
三京ダイヤモンド工業¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。仕様乾式トラスコ品番409-5162材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500溝幅(mm)10外径(Φmm)90刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応穴径10Mチップ高さ(mm)10
Uカット
三京ダイヤモンド工業¥34,980税込¥38,4781枚当日出荷屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れを重視したセグメントタイプ用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ仕様乾式穴径(Φmm)20.0外径(Φmm)100刃厚(mm)10.0適合材コンクリート・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
クリーン太くん(マキタ用)
三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷集じんアタッチメント! 研削粉塵など、集塵機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境にやさしい商品です。 集塵率が高く、操作性の良さや、持ちやすいタイプで入隅作業も可能。 使用しない本体カバーや入隅プレートは本体脇に収納可能(マグネットで保持) フレキシブルヘッド採用+柔らかブラシ構造 マキタ ディスクグラインダー(9533シリーズ)専用寸法(mm)160×148×50アズワン品番64-8481-33RoHS指令(10物質対応)対応
【数量限定!キャンペーン】 切れ味バツグン 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプです。鉄筋入(10mm筋)コンクリートから御影石まで切断可能です。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高いです。用途鉄筋(10mm)入りコンクリート、御影石、コンクリート二次製品などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8
ダイヤワーカー整列ブレード
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷から4日以内出荷ダイヤモンド砥粒が整しく配列された設計により、ダイヤモンド砥粒が均一に突出する為、優れた切断スピードと安定した性能を維持。内径(Φmm)30.5チップ高さ(mm)8.0
クリ~ン太くんサンディングディスク用自己集じんタイプ(ハイコーキ用)
三京ダイヤモンド工業¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。用途塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんにトラスコ品番121-9231セット内容サンディングディスク(Φ125#16)×2枚、メッシュバック、紙フィルタ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用Oリング、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ材質強化プラスチック他質量(kg)1.8使用工具日立製ディスクグラインダー:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100Hアズワン品番64-8481-36
ドライカッター
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷から9日以内出荷用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ穴径(Φmm)20.0付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
マルチディスク
三京ダイヤモンド工業¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。 天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。用途FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削穴径(Φmm)20.0外径(Φmm)100付属リング(mm)15
ドライセーパー
三京ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削色イエロー穴径(Φmm)M10外径(Φmm)100刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジャパン玄人DX アスファルト・コンクリート切断兼用
三京ダイヤモンド工業¥48,980~税込¥53,878~1枚翌々日出荷から3日以内出荷道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ用途舗装道路の切断 アスファルト・コンクリート切断兼用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0刃厚(mm)3.2適合材アスファルト・コンクリート切断兼用チップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
ジャパン玄人DX アスファルト用
三京ダイヤモンド工業¥26,980~税込¥29,678~1枚3日以内出荷から6日以内出荷道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ用途舗装道路の切断 アスファルト用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0適合材アスファルト用チップ幅(mm)7.0
タイルスマート
三京ダイヤモンド工業¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から8日以内出荷極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群 オフセット基板効果 側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。 基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。 作業性向上 オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断穴径(Φmm)20.0適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルチップ幅(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
Rカッター
三京ダイヤモンド工業¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷画期的R切り可能なダイヤモンドカッター インターロッキング・ブロック等のR加工に最適 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。 コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断穴径(Φmm)22.0外径(Φmm)125刃厚(mm)4.0適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックチップ幅(mm)6.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
トマックス8
三京ダイヤモンド工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)トラスコ品番859-0711材質CP(ダイヤモンド)、鉄形状カップ型色白質量(g)252最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)M10チップ数8外径(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応
三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎
三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。 吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。 (ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など材質工具鋼長さ(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)21質量(kg)1ダイヤ層厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
SDプロテクトマーク2
三京ダイヤモンド工業¥39,980税込¥43,9781枚3日以内出荷切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8
レーザーコスモ石材用
三京ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781枚8日以内出荷ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ用途石材の切断適合材石材刃厚T(mm)2.4チップ高さX(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
タイルプログリーン
三京ダイヤモンド工業¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径D(Φmm)105適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)5内径H(Φmm)20付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート切断ブレード 青いイナヅマEH
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断付属品20/22リング仕様乾式穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
サーフェーサーエースライト
三京ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973厚さ(mm)6質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど穴径M10
サーフェーサーエース
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。仕様乾式トラスコ品番382-2419厚さ(mm)4.5質量(g)300穴径(Φmm)10M最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材コンクリート、レンガ、ブロックなどチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
溶着カッター(乾式用)
三京ダイヤモンド工業¥9,698税込¥10,6681枚当日出荷から翌日出荷コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター 画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。 低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。仕様乾式高さ(mm)(チップ)-質量(g)250穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)85刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、ブロックなど付属リング穴径(Φmm)15
タイルプロDX
三京ダイヤモンド工業¥7,898税込¥8,6881枚当日出荷薄刃でチッピングを軽減しました。 新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般仕様乾式トラスコ品番355-8690高さ(mm)(チップ)5質量(g)80穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.0適合材タイル全般付属リング穴径(Φmm)15
塩ビカットネジ込み一発
三京ダイヤモンド工業¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付 切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ用途塩ビパイプ切断用仕様乾式トラスコ品番301-6137質量(g)100穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)0.8適合材塩ビパイプRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)15
ブロック名人
三京ダイヤモンド工業¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から翌日出荷驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 切れ味を重視したセグメントタイプ用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用仕様乾式適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャパン玄人DX
三京ダイヤモンド工業¥24,980~税込¥27,478~1枚3日以内出荷から8日以内出荷道路カッター専用ブレード。切れ味を重視したセグメントタイプ穴径(Φmm)27.0チップ幅(mm)7.0
SDプロテクトマークⅡ
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781枚3日以内出荷ダイヤモンドカッターの世界標準品。 作業性・耐久性をさらに極めた逸品。 「高性能」を求めるお客様に。 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。 大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。 直進切りの高性能を追求!用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
ドライサーフェーサー
三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚欠品中十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!用途建材研削種別ダイヤモンドカッター穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5チップ幅(mm)6
クリ~ン太くん研削用 ブラシセット
三京ダイヤモンド工業¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ブラシは取り外し可能で、消耗時には別途お買い上げ頂き交換する事ができます。 柔らかブラシが研削面の段差にも柔軟に対応RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) リムタイプ 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥9,998~税込¥10,998~1箱(5枚)翌日出荷冷却性の高い刃先で切れ味UPしています。用途硬質コンクリートの切断に。鉄筋(10ミリ)入りコンクリート、御影石等の切断に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 リムの怪物(カイブツ) 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。スリット(切り込み)のないリムタイプです。鉄筋入(10mm筋)コンクリートから御影石まで切断可能です。セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触です。切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッターです。用途鉄筋(10mm)入りコンクリート、御影石、コンクリート二次製品などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ブロック職人 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥5,998~税込¥6,598~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。ブロック・モルタル・赤レンガ専用に開発したリム型カッターです。価格はエコノミーです。用途ブロック、モルタル、レンガ等に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒などチップ高さ(mm)6
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) セグメントタイプ 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。ショートチップ(多等配)で切れ味UPしています。用途硬質コンクリートの切断に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”低騒音ナイト”(コンクリート・石材兼用刃) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥25,980税込¥28,5781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。低騒音タイプの環境対策品です。御影石も切断が可能です。用途鉄筋入り(10mm)コンクリート、御影石、ブロック等の切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-4676材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルプロDX”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。薄刃(1mm)でチッピングを軽減しました。新型基板で放熱効果を促進し安定した切れ味を持続します。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般の切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-6174材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5