絞り込み
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,296)
- エスコ(3,590)
- 三菱マテリアル(3,083)
- 京セラ(2,722)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,100)
- ミニター(1,745)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,230)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,087)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
- グーリング(984)
- ヤナセ(柳瀬)(903)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(102)

ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)
三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP用途硬質コンクリート・石材の切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8.0
RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター)
三京ダイヤモンド工業(22件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。用途コンクリート・ブロック切断など適合材コンクリート・ブロックチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートダイヤビット
三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
SDカッター8X
三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
SEプロテクト MarkⅡ
三京ダイヤモンド工業(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ。側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。用途コンクリート、ブロック切断仕様乾式適合材コンクリート、ブロックチップ幅(mm)6.0ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用全長(mm)68軸径M10有効長(mm)35適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター)
三京ダイヤモンド工業¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。冷却性の高い刃先形状で切れ味UP用途硬質コンクリート・石材の切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8.0
職人芸DXリム(フランジ付き)
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断。キワ切りに最適!!刃厚(mm)2適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックチップ高さ(mm)8寸法PCD(Φmm)35×3穴
タイルナイン
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。仕様乾式トラスコ品番397-1007材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5質量(g)105穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートダイヤビット
三京ダイヤモンド工業¥4,398税込¥4,8381本当日出荷超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など軸径(Φmm)6.35全長(mm)90質量(g)30有効長(mm)552018年トラスコ掲載ページ1 0230
SDプロテクトマークⅡ (乾式用)
三京ダイヤモンド工業¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。仕様乾式高さ(mm)(チップ)8適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
赤いイナヅマGX
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷から8日以内出荷レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
ドライサーフェーサー
三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681枚当日出荷十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!用途建材研削種別ダイヤモンドカッター穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5チップ幅(mm)6
スパッと
三京ダイヤモンド工業¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用
三京ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等色黒質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
ドライサーフェーサーDX
三京ダイヤモンド工業¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷から8日以内出荷コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!! 十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
青いイナヅマEH
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷から8日以内出荷低トルクでも優れた切れ味を発揮用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断刃厚(mm)2.6適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
タイルスマート
三京ダイヤモンド工業¥5,898~税込¥6,488~1枚翌日出荷から8日以内出荷極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群 オフセット基板効果 側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。 基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。 作業性向上 オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断穴径(Φmm)20.0適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルチップ幅(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
スパッとPZ
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷から4日以内出荷ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
Rカッター
三京ダイヤモンド工業¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷画期的R切り可能なダイヤモンドカッター インターロッキング・ブロック等のR加工に最適 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。 コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断穴径(Φmm)22.0外径(Φmm)125刃厚(mm)4.0適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックチップ幅(mm)6.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーコスモ石材用
三京ダイヤモンド工業¥14,980税込¥16,4781枚8日以内出荷ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ用途石材の切断適合材石材刃厚T(mm)2.4チップ高さX(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
スモールカッター軸付き
三京ダイヤモンド工業¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54適合材タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)4内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
S1カッター
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断外径D(Φmm)125適合材鉄筋入りコンクリート刃厚T(mm)1.7チップ高さX(mm)8内径H(Φmm)22付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
FS2000マルチ
三京ダイヤモンド工業¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板刃厚T(mm)2.1チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカットU
三京ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。仕様乾式トラスコ品番409-5154材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)90刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応穴径M10チップ高さ(mm)10
瓦プロ
三京ダイヤモンド工業¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断 刃厚1.3mmで切れ味抜群、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ用途三州瓦、石州瓦、淡路瓦などの硬質瓦切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5適合材硬質瓦
SDプロテクトマークⅡ
三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781枚3日以内出荷ダイヤモンドカッターの世界標準品。 作業性・耐久性をさらに極めた逸品。 「高性能」を求めるお客様に。 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。 大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。 直進切りの高性能を追求!用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
【数量限定!キャンペーン】 切れ味バツグン 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプです。鉄筋入(10mm筋)コンクリートから御影石まで切断可能です。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高いです。用途鉄筋(10mm)入りコンクリート、御影石、コンクリート二次製品などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8
タイルスラッガー
三京ダイヤモンド工業¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷薄くて仕上がり超キレイ!。刃厚0.9mm!。切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり。薄刃なのにしっかり感プラス。段付きスタビライザー用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断内径(Φmm)20.0外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5.0
切れ味バッグン
三京ダイヤモンド工業¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
NewSDハイビット ボディのみ
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷から3日以内出荷空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事付属品ストレート、SDSタイプのシャンク適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプボディのみ