592件中 561592
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXシメボルト サンコーテクノ

    AXシメボルト

    サンコーテクノ
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    エーエルシーアンカーAXめねじ施工用ボルト(AX-M10用)
    表面処理ユニクロねじの呼びM10外径(mm)【プレート】34RoHS指令(10物質対応)対応
  • AWアンカータリョウセコウセット サンコーテクノ

    AWアンカータリョウセコウセット

    サンコーテクノ
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品
    仕様締め付け方式全長(mm)102質量(g)76.6ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25ねじ長さl(mm)15最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALCエッジスクリュー サンコーテクノ

    ALCエッジスクリュー

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1箱
    4日以内出荷
    十字穴番号2ねじピッチ(mm)1寸法L(mm)65表面処理パシペート処理寸法K(mm)3.1首下長(mm)65埋め込み深さ(mm)60以上適合材ALCパネル穴の形状十字穴ねじの呼び6寸法dk(Φmm)11.8
  • テクノ ウェルドアンカーHASタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ ウェルドアンカーHASタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    98税込108
    1本
    当日出荷
    各種金物の溶接ができます。打込むだけの簡単施工です。
    用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事などに。トラスコ品番364-0166材質スチール全長(mm)55外径D(Φmm)アンカー:12埋め込み深さ(mm)アンカー:40最大引張荷重(kN)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトステンレスVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトステンレスVカット

    サンコーテクノ
    579税込637
    1本
    当日出荷
    両端からカットしてあることにより攪拌性能がアップします。両端からのカットにより、攪拌時のボルトの重心バランスがよく施工性をアップします。ステンレス製品で、耐食性が要求される施工箇所に最適です。
    用途コンクリート用。ARケミカルセッター/デンカクイックカプセル等の接着系アンカー用施工ボルト。トラスコ品番574-9277セット内容ステンレスナット2個+ステンレスワッシャー1枚材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)150ねじ径M10外径(Φmm)22適合品番ARケミカルセッター/HP-10、AP-10、AP-10S、AP-10L ・デンカクイックカプセル/D-10適合材コンクリート
  • ザガネツキナット サンコーテクノ

    ザガネツキナット

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1箱
    4日以内出荷
    ナットと座金が一体のため部品がバラバラにならず施工の手間が軽減
    材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ザガネツキナット サンコーテクノ

    ザガネツキナット

    サンコーテクノ
    599税込659
    1箱
    4日以内出荷
    ナットと座金が一体のため部品がバラバラにならず施工の手間が軽減
    材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ザガネツキナット ステンレス サンコーテクノ

    ザガネツキナット ステンレス

    サンコーテクノ
    799税込879
    1箱
    4日以内出荷
    ナットと座金が一体のため部品がバラバラにならず施工の手間が軽減されます
    材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルセーフアンカー ドブ サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
  • メタルセーフアンカー ステンレス サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    29,980税込32,978
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー ドブ サンコーテクノ

    ボルトアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
  • ボルトアンカー ステンレス サンコーテクノ

    ボルトアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーアイアンカー EZI ステンレス サンコーテクノ

    イージーアイアンカー EZI ステンレス

    サンコーテクノ
    13,980税込15,378
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
    用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アスファルトアンカーヌキトリホルダー コウカンブヒン サンコーテクノ

    アスファルトアンカーヌキトリホルダー コウカンブヒン

    サンコーテクノ
    29,980税込32,978
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ASA-12100 専用抜き取りホルダー 交換部品セット
  • アスファルトアンカーヌキトリホルダー コウカンブヒン サンコーテクノ

    アスファルトアンカーヌキトリホルダー コウカンブヒン

    サンコーテクノ
    29,980税込32,978
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ASA-10100 専用抜き取りホルダー 交換部品セット
  • アスファルトアンカー ヌキトリホルダー サンコーテクノ

    アスファルトアンカー ヌキトリホルダー

    サンコーテクノ
    57,980税込63,778
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ASA-12100 専用抜き取りホルダー
    ナット二面幅(mm)24
  • アスファルトアンカー ヌキトリホルダー サンコーテクノ

    アスファルトアンカー ヌキトリホルダー

    サンコーテクノ
    57,980税込63,778
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ASA-10100 専用抜き取りホルダー
    ナット二面幅(mm)24
  • シールスクリュー サンコーテクノ

    シールスクリュー

    サンコーテクノ
    1,898税込2,088
    1パック(100本)ほか
    4日以内出荷
    『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
    用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です材質本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM十字穴番号No.2座金外径×厚さ(mm)13×2表面処理(本体)三価ユニクロメッキ頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.9穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
  • パッチスクリュー サンコーテクノ

    パッチスクリュー

    サンコーテクノ
    2,898税込3,188
    1パック(330本)
    4日以内出荷
    『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 保持力と耐久性に優れます
    用途薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適です十字穴番号No.2適合板厚(mm)下地材のみ:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4.5バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
  • シールスクリュー サンコーテクノ

    シールスクリュー

    サンコーテクノ
    4,498税込4,948
    1パック(100本)ほか
    4日以内出荷
    『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
    用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM十字穴番号No.2座金外径×厚さ(mm)13×2頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.9穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
  • ゴクヒラスクリュー サンコーテクノ

    ゴクヒラスクリュー

    サンコーテクノ
    1,398税込1,538
    1パック(65本)ほか
    4日以内出荷
    『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
    用途不陸問題を解消します材質スチール適合板厚(mm)(取付物厚)1.6~3.2頭部形状平頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)1頭部径dk(mm)(ナット二面幅)10ねじの呼び5RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
  • 異径高ナット サンコーテクノ

    異径高ナット

    サンコーテクノ
    4,698税込5,168
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです
    用途天井吊り用となっておりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同径高ナット サンコーテクノ

    同径高ナット

    サンコーテクノ
    4,698税込5,168
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷
    適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです
    用途ねじ継手・長さ調整用となっております材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスタイト ステンレス サンコーテクノ

    クロスタイト ステンレス

    サンコーテクノ
    839税込923
    1本(1本)
    4日以内出荷
    施工状況が目視確認できるワンサイドボルトです 片側からの施工が可能です 市販のインパクトドライバで施工可能です
    材質ステンレス製軸径(Φmm)12下穴径(Φmm)13.5外径(Φmm)30適合母材鋼板・鋼管ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアンカー サンコーテクノ

    オールアンカー

    サンコーテクノ
    9,798税込10,778
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単施工
    用途施工完了が一目で分かり、施工管理ができます材質スチール
  • シンワッシャー サンコーテクノ

    シンワッシャー

    サンコーテクノ
    789税込868
    1パック(30本)ほか
    4日以内出荷
    『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
    用途鉄骨下地への薄物パネル取付けに最適です頭部形状シンワッシャー頭適合母材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1パック(130本)ほか
    4日以内出荷
    『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 施工後、ヘッドが露出しません 十字穴付きサラ頭で、面一施工ができます
    十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1パック(165本)ほか
    4日以内出荷
    『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 十字穴付きの代表的な頭部形状です SPAC処理を採用しています
    材質ステンレス製十字穴番号No.2頭部形状ナベ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1パック(80本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 トルク伝達力が高く、緩みにくいです 六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます
    頭部形状六角頭適合母材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
  • イージーアイドリル サンコーテクノ

    イージーアイドリル

    サンコーテクノ
    4,498税込4,948
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ストッパー付きで穿孔長の管理が容易
    用途コンクリート用全長L(mm)121適合母材コンクリート / デッキプレート (貫通) +コンクリート有効長L1(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能燃料電池式アルコール検知器 据置型用オプション品 サンコーテクノ

    高性能燃料電池式アルコール検知器 据置型用オプション品

    サンコーテクノ
    299税込329
    1個ほか
    8日以内出荷から33日以内出荷
  • カラードリルスクリュー パック サンコーテクノ

    カラードリルスクリュー パック

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1パック(200本)
    4日以内出荷
    十字穴付きの代表的な頭部形状(頭部カラーバリエーションあり)
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です穴の形状十字穴