絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,070件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 灰分測定用灰皿 アズワン

    灰分測定用灰皿

    アズワン
    386税込425
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%比重(g/cm3)2.4
  • ハンドシャーレ アズワン

    ハンドシャーレ

    アズワン
    1,860税込2,046
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)175×460×20
  • シリカゲル乾燥剤 アズワン

    シリカゲル乾燥剤

    アズワン(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1個(3000個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    吸湿が進むと青粒がピンク色に変色しますので、効果が確認できます。
    材質ポリフィルム・シリカゲル
  • アルミナ丸棒 アズワン

    アルミナ丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緻密質のアルミナ丸棒です。
    使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
  • ポリイミドテープ アズワン

    ポリイミドテープ

    アズワン
    1,436税込1,580
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フェライト磁石 アズワン

    フェライト磁石

    アズワン
    719税込791
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • ディスポカップ 滅菌済 アズワン

    ディスポカップ 滅菌済

    アズワン
    2,060税込2,266
    1袋(50個)
    当日出荷
    バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
    材質半透明PP(ポリプロピレン)
  • アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワン

    アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)

    アズワン(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた手袋。
    材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工
  • マグネチックスターラー(オクトパス) アズワン

    マグネチックスターラー(オクトパス)

    アズワン
    19,400税込21,340
    1個
    当日出荷
    防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
  • コロニーカウンター アズワン

    コロニーカウンター

    アズワン(1件のレビュー)
    12,700税込13,970
    1個
    当日出荷
    片手で、容易にコロニーのカウントができます。 積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。 内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
    アズワン品番2-5764-01付属品油性マーカー黒・赤各1本、電池1個全長(mm)160質量(g)20グリップ径(Φmm)14表示デジタル5桁液晶表示使用電池リチウム電池(CR1220)×1個仕様本体
  • フレックスポンプ アズワン

    フレックスポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個ほか
    当日出荷
    サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
  • クリーンエース(洗浄濃縮液) アズワン

    クリーンエース(洗浄濃縮液)

    アズワン
    2,346税込2,581
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水pH値12~13(アルカリ性)
  • フッ素テープニトフロン アズワン

    フッ素テープニトフロン

    アズワン
    4,620税込5,082
    1本
    当日出荷
    耐熱温度(℃)260
  • ラボランプラスチックピンセット アズワン

    ラボランプラスチックピンセット

    アズワン
    1,386税込1,525
    1袋(11本)
    当日出荷
    アズワン品番9-868-13材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)120
  • mキャップ アズワン

    mキャップ

    アズワン(1件のレビュー)
    570税込627
    1ケース(10個)
    当日出荷
    内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
    耐熱温度(℃)180材質シリコンゴム
  • ナイロン球 アズワン

    ナイロン球

    アズワン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1ケース(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
    材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
  • グローブボックス用手袋 アズワン

    グローブボックス用手袋

    アズワン(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1双
    当日出荷
    アズワン品番6-948-01材質天然ゴム厚さ(mm)0.4内径(Φmm)(カフ部)130入数(双)1全長(cm)64中指長(cm)7.5手の平幅(cm)11.5粉有無
  • インジケーターテープ アズワン

    インジケーターテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
    テープ長さ(m)6.35
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    23,500税込25,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
    質量(kg)約8
  • フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワン

    フッ素樹脂二方コック(ロック締め)

    アズワン
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
  • ガラスクロステープ アズワン

    ガラスクロステープ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,525税込1,678
    1巻
    当日出荷
    規格UL510FR UL温度定格200℃粘着力(N/10mm)3.33絶縁破壊電圧(kV)2.5粘着力(N/25mm[gf])8.34(850)引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0)引張強度(N/10mm)235許容温度(℃)180UL規格UL510FR UL温度定格200℃
  • 直流式エアーポンプ アズワン

    直流式エアーポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1台
    当日出荷
    CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
    仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
  • 腕カバー(EVA) アズワン

    腕カバー(EVA)

    アズワン(2件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1袋(12双)
    当日出荷
    焼却時における塩素系有毒ガスの発生を抑制します。又環境ホルモンを含有しません。
    材質EVA(酢酸ビニル)全長(mm)約430アズワン品番6-985-11
  • ステンレスハンガー アズワン

    ステンレスハンガー

    アズワン
    12,400税込13,640
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    クリーンルームでの使用が可能です
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)405×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • クリーンルーム用チェアー アズワン

    クリーンルーム用チェアー

    アズワン
    42,900税込47,190
    1個
    当日出荷
    発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
    電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
  • クリーンスティック アズワン

    クリーンスティック

    アズワン
    6,990税込7,689
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
    用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
  • PTFE撹拌羽根 アズワン

    PTFE撹拌羽根

    アズワン
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)羽根厚さ(mm)3.2
  • TEFEN PPタケノコ継手 オスエルボ アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 オスエルボ

    アズワン
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PP ネジ継手 ニップル アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ニップル

    アズワン
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 制帽用ビニールカバー アズワン

    制帽用ビニールカバー

    アズワン
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    制帽用の雨除けの厚手のレインカバーです。
    仕様●サイズ:フリーサイズ●素材:ビニールアズワン品番68-1078-69
  • PTFE匙付きスパチュラ アズワン

    PTFE匙付きスパチュラ

    アズワン
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
    仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150アズワン品番67-3146-61
  • デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TC-1シリーズ

    アズワン
    28,900税込31,790
    1個
    当日出荷
    温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
    本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)設定温度(℃)-199.9~199.9温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位0.1℃付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-22温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)
  • ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス EW-100シリーズ

    アズワン
    32,900税込36,190
    1個
    当日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-4595-31
  • ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン

    ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

    アズワン
    11,600税込12,760
    1枚
    当日出荷
    仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1424-11
  • 焼成用アルミナセッター 150角 アズワン

    焼成用アルミナセッター 150角

    アズワン
    1,930税込2,123
    1枚
    当日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    寸法(mm)150×150×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-03圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
  • T熱電対コネクタ アズワン

    T熱電対コネクタ

    アズワン
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
    材質ガラス繊維入りナイロン66耐熱温度(℃)200
  • コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ アズワン

    コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ

    アズワン
    449税込494
    1個
    当日出荷
    バッグやリュックにキャリングしやすい便利なセミハードケースに入ったミニマム救急セット
  • PTFEシート 200×200mm アズワン

    PTFEシート 200×200mm

    アズワン
    2,090税込2,299
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    寸法(mm)200×200材質PTFE耐熱温度(℃)約200
  • ナイロンブラシ PE巻 アズワン

    ナイロンブラシ PE巻

    アズワン
    495税込545
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)約120