絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,070件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 活性炭不織布フィルター UF-APシリーズ アズワン

    活性炭不織布フィルター UF-APシリーズ

    アズワン
    37,900税込41,690
    1巻
    3日以内出荷
    ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。 空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。 カットして使用可能です。
    材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭使用温度(℃)-10~80交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
  • 石英ウール 10g入 QWシリーズ アズワン

    石英ウール 10g入 QWシリーズ

    アズワン
    3,490税込3,839
    1袋(10g)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。 透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。 ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。
    材質石英ガラス耐熱温度(℃)1000
  • 軟膏ヘラ アズワン

    軟膏ヘラ

    アズワン
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質ヘラ部/SUS420、柄/木
  • PTFEペトリ皿 アズワン

    PTFEペトリ皿

    アズワン
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用

    アズワン
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
    容量(L)20口内径(Φmm)(タンク)49
  • シリコングローブ アズワン

    シリコングローブ

    アズワン
    3,069税込3,376
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
    全長(mm)275材質シリコンゴム使用温度範囲-30~230オレンジ機能耐熱性・耐薬品性・耐久性耐熱温度(℃)230入数(枚)1アズワン品番4-2551-01
  • 石英棒 アズワン

    石英棒

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    仕様端面:切放し材質石英ガラス長さ(mm)1000
  • ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワン

    ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ

    アズワン
    2,990税込3,289
    1袋(50枚)
    当日出荷
    生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
    材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
  • 計量カップ アズワン

    計量カップ

    アズワン
    199税込219
    1個
    欠品中
    取手付きですが積み重ねができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器 アズワン

    ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器

    アズワン
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
    仕様容器材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数3層ハイバリア
  • 磁製乳鉢 アズワン

    磁製乳鉢

    アズワン(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    639税込703
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • ジムロート冷却器 CODシリーズ アズワン

    ジムロート冷却器 CODシリーズ

    アズワン
    10,395税込11,435
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1ゴム止め(mm)Φ8
  • 規格トレー Jシリーズ アズワン

    規格トレー Jシリーズ

    アズワン
    7,970税込8,767
    1袋(25枚)
    当日出荷
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.5トレー寸法(mm)254×353×20
  • 積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン

    積み重ね遠沈管ラック 50mL用

    アズワン(2件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
    材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
  • やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワン

    やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着

    アズワン
    1,640税込1,804
    1袋(6枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
  • 歯科用・先細ピンセット アズワン

    歯科用・先細ピンセット

    アズワン
    2,878税込3,166
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワン

    アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)

    アズワン
    4,240税込4,664
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    溶出が少ないです。
    材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
  • 緊急脱出ハンマー アズワン

    緊急脱出ハンマー

    アズワン
    1,320税込1,452
    1個
    欠品中
    窓割りハンマー・シートベルト切断カッター・平面ハンマーを搭載しています。ハンマーに特殊鋼を使用している為、破壊力が強いです。
    種別BS-975 197×72×24mmアズワン品番3-7821-01
  • 白メリヤスウエス (エコノミー) アズワン

    白メリヤスウエス (エコノミー)

    アズワン(1件のレビュー)
    6,940税込7,634
    1セット(2kg×5袋)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた商品です。メリヤス編みのため伸縮性が良く、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適しています。鹿の子生地も入っており、吸水性に優れています。
    種別1セット(2kg×5袋入)区分中古アズワン品番3-1815-02
  • 12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン

    12CHデータロガー用オプション ADL12用

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
    種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)アズワン品番3-6823-13
  • 移乗用ターンテーブル アズワン

    移乗用ターンテーブル

    アズワン(1件のレビュー)
    4,930税込5,423
    1個
    当日出荷
    立位での方向転換を容易にし、ベッドから車いすへの移乗をより安全に行えます。
    材質ABS樹脂質量(kg)約1外径×高さH(Φmm×mm)404×20耐荷重(kg)115アズワン品番7-4363-01
  • ロングピンセット アズワン

    ロングピンセット

    アズワン
    3,227税込3,550
    1本
    当日出荷
    今までにない長さです!
    用途無鈎材質ステンレス(SUS410)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000045医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン

    樹脂サンプルプレート ABS・黒

    アズワン
    4,990税込5,489
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS・黒
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応) アズワン

    クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応)

    アズワン
    39,900税込43,890
    1個
    当日出荷
    部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    13,000税込14,300
    1本(1kg)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れておりますので、研磨物への異物混入を防げます。顔料、ペイントなど分散・粉砕用に使用可能です。ポリ瓶に1kg入れておりますので、保管に便利です。
  • PTFEテープ アズワン

    PTFEテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
    特性耐熱性、耐薬品性
  • 90°直角プリズムミラー アズワン

    90°直角プリズムミラー

    アズワン
    7,580税込8,338
    1個
    当日出荷
    直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
  • 12CHデータロガー用SDカード アズワン

    12CHデータロガー用SDカード

    アズワン
    4,070税込4,477
    1個
    当日出荷
    種別2GBアズワン品番3-6823-11
  • サトーUNOラベラー用シール アズワン

    サトーUNOラベラー用シール

    アズワン
    4,670税込5,137
    1セット(10巻)
    当日出荷
    寸法(mm)26×16
  • サニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型 アズワン

    サニーフーズ HACCPハンドブラシ 丸型

    アズワン(1件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    吊り下げて保管できるので衛生的です。 耐久性・耐熱性に優れ異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますのでブラシのトレースが可能です。
    材質(毛)ポリエステル仕様丸型直径(Φmm)110材質(本体)PP(ポリプロピレン)全高(mm)70毛丈(mm)45対応HACCP耐熱温度(℃)120
  • デイリーアロマ (昼・夜 エッセンシャルオイル) アズワン

    デイリーアロマ (昼・夜 エッセンシャルオイル)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個(10mL)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。 昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
  • ナイロンブラシ 細管用先付 アズワン

    ナイロンブラシ 細管用先付

    アズワン(1件のレビュー)
    485税込534
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    適合器具細管毛材ナイロン全長(mm)485毛丈(mm)75直径(Φmm)15材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ細管用 先付耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-02全長×直径×毛長(mm)485×Φ15×75
  • メディカルカップ(バリウム用カップ) アズワン

    メディカルカップ(バリウム用カップ)

    アズワン
    1,238税込1,362
    1箱(50個)
    当日出荷
    材質バージンパルプ、外・内側ポリエチレンラミネート加工サイズ(上径)Φ83.4×(底径)Φ50.5×(高さ)129.6mm容量(mL)400目盛最大400mL(内側目盛付き)アズワン品番0-7404-01
  • マイティチェッカー5テスト アズワン

    マイティチェッカー5テスト

    アズワン
    7,490税込8,239
    1個
    欠品中
    セット内容マイティチェッカー(R)×5本、ゴミ取り袋×5袋、チャック付きビニール袋×5枚、抽出液×5本、判定用色見本×1枚アズワン品番1-3878-01
  • 白ウエス アズワン

    白ウエス

    アズワン(1件のレビュー)
    5,100税込5,610
    1個(2kg×5袋)
    当日出荷
    区分中古材質綿・化繊アズワン品番3-1817-01
  • 耐久ラインテープ アズワン

    耐久ラインテープ

    アズワン
    7,940税込8,734
    1個
    当日出荷
    耐薬性のある丈夫なラインテープ。 耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。 油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。 はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです 不燃性 抗菌・防カビ加工済
    材質芯/プラスチック取付方式テープ特性耐久
  • ステンレスコップ アズワン

    ステンレスコップ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,089税込1,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 耐熱シリコーンオイル アズワン

    耐熱シリコーンオイル

    アズワン
    15,147税込16,662
    1個
    当日出荷
    開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
    仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt淡黄色透明型番ASO-100引火点(℃)342内容量(kg)1アズワン品番2-9146-01