絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,070件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラボラトリージャッキ アズワン

    ラボラトリージャッキ

    アズワン
    8,490税込9,339
    1台
    当日出荷
    材質天板・座/SUS304、その他/鉄
  • K熱電対用補償導線 TWKシリーズ アズワン

    K熱電対用補償導線 TWKシリーズ

    アズワン
    3,790税込4,169
    1袋(10m)
    当日出荷
    被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。 シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
    長さ(m)10センサータイプK熱電対耐熱温度(℃)300
  • ロングシースK熱電対 Kシリーズ アズワン

    ロングシースK熱電対 Kシリーズ

    アズワン
    11,000税込12,100
    1本
    当日出荷
    配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
    仕様非接地形材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線規格JIS C1605 クラス2センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316リード線(m)2材質(スリーブ)SUS303接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測定温度範囲(℃)0~650被覆材ビニール被覆補償導線リード線長さ(m)2
  • クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL)  FCI-280シリーズ アズワン

    クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) FCI-280シリーズ

    アズワン
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
    ドレン水自然蒸発式温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)冷却加熱装置ペルチェ素子設定温度(℃)1単位温度分布精度±0.5℃(at 37℃)温度調節精度±0.5℃材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)安全装置過電流保護ヒューズ容量(L)28内寸法(mm)329×219×369質量(kg)13.5付属品棚板×2枚消費電力(W)75外寸法(mm)420×413×485
  • 試験管立台 Z型 アズワン

    試験管立台 Z型

    アズワン(1件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
  • 表面測定用熱電対 アズワン

    表面測定用熱電対

    アズワン
    8,140税込8,954
    1個
    当日出荷
    テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180)接続Y型端子リード線(m)2リード線PTFE被覆被覆材リード線:テフロン(R)被覆リード線長さ(m)2
  • EMIシールドスリーブ アズワン

    EMIシールドスリーブ

    アズワン
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    メッシュ構造で伸縮性が高いです。曲げたり折っても使用可能です。電磁波シールド性に優れています。
    材質アラミド糸・銅スズめっき耐熱性600℃
  • 不織布バッグ マチ付き アズワン

    不織布バッグ マチ付き

    アズワン(1件のレビュー)
    1,267税込1,394
    1袋(10枚)
    当日出荷
    書類や小物類を持ち運べるマチ付きの不織布バッグです。
    入数(枚)10
  • 溶接プライヤー アズワン

    溶接プライヤー

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    溶接ワイヤーの切断等に使用できます。
  • OPPテープ(クリーンルーム用) アズワン

    OPPテープ(クリーンルーム用)

    アズワン
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
    厚さ(μm)50主な用途梱包用
  • ロータリーエバポレーター用トラップ球 アズワン

    ロータリーエバポレーター用トラップ球

    アズワン
    11,979税込13,177
    1個
    当日出荷
  • 透明ウエストポーチ アズワン

    透明ウエストポーチ

    アズワン
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷
    無縫製(ウェルダー)加工により糸くずが発生しません。ベルトは取り外し可能で、自分のベルトを通して使用可能です。
    材質本体・ベルト部/PVC(塩化ビニル樹脂)、バックル/POM(ポリアセタール)型番MKB-T1サイズ(mm)180×50×150アズワン品番3-5418-01
  • ワンタイムロガー アズワン

    ワンタイムロガー

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個ほか
    当日出荷
    設定温度範囲を超えた場合、LEDライトでお知らせします。自動でPDF形式のレポートを作成するため、特別なソフトウェアは必要ありません。スタートディレイ設定により、スタートボタンを押してから測定開始までの時間を設定可能です。パソコンのUSBポートに接続し、初期設定や測定結果のダウンロードが可能です。
    用途1回使い切りで自動でPDF形式のレポートを作成するため、データの改ざんを防止できます。
  • トングス アズワン

    トングス

    アズワン(1件のレビュー)
    2,079税込2,287
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)仕様ルツボはさみ
  • 内用袋(横式) アズワン

    内用袋(横式)

    アズワン
    609税込670
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    飲み薬用の薬袋。様々な規格をラインナップ。
    種類内用薬袋仕様横式材質
  • 黒革脚絆 アズワン

    黒革脚絆

    アズワン(2件のレビュー)
    2,350税込2,585
    1足
    当日出荷
    ブラック長さ(cm)22.5
  • フェライト磁石 アズワン

    フェライト磁石

    アズワン(2件のレビュー)
    659税込725
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ルアーフィッティング アズワン

    ルアーフィッティング

    アズワン
    6,640税込7,304
    1個
    当日出荷
    オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
    使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
  • 配管洗浄ブラシ アズワン

    配管洗浄ブラシ

    アズワン
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
    タイプチューブブラシ
  • ステンレスカットリング アズワン

    ステンレスカットリング

    アズワン(1件のレビュー)
    1,720税込1,892
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 廃液回収容器 アズワン

    廃液回収容器

    アズワン
    5,140税込5,654
    1個
    当日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
  • ユニラックジュニア アズワン

    ユニラックジュニア

    アズワン
    7,680税込8,448
    1セット(10個)
    当日出荷
    小型で場所を取りません。
    材質PP(ポリプロピレン)収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本寸法(mm)76×66×27
  • BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き) アズワン

    BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き)

    アズワン(4件のレビュー)
    6,049税込6,654
    1個
    欠品中
    容量(L)20その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓付口内径(Φmm)175口形状広口アズワン品番5-033-02ボトル形状角型口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
  • ハウジング 交換用レンチ アズワン

    ハウジング 交換用レンチ

    アズワン(4件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    仕様全周タイプ
  • 静電防止スプレー アズワン

    静電防止スプレー

    アズワン
    1,130税込1,243
    1本(300mL)
    当日出荷
    帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
    アズワン品番7-148-03内容量(mL)300(0.5%溶液)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1509L危険物の性状水溶性
  • セパラブルフラスコ アズワン

    セパラブルフラスコ

    アズワン
    8,465税込9,312
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • メスシリンダー(比重用) アズワン

    メスシリンダー(比重用)

    アズワン
    1,752税込1,927
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
  • ESDパーツボックス アズワン

    ESDパーツボックス

    アズワン
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    コンテナ種類ベタ目
  • ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワン

    ポリ分液ロート(PPスキーブ型)

    アズワン
    4,150税込4,565
    1個
    当日出荷
    足径Φ8mmです。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足径(Φmm)6足長(mm)100
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン
    6,040税込6,644
    1袋(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ) アズワン

    温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ)

    アズワン
    2,376税込2,614
    1個
    当日出荷
    タイプアルコール最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • PTFEロート アズワン

    PTFEロート

    アズワン
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • PTFEヘラ アズワン

    PTFEヘラ

    アズワン
    2,390税込2,629
    1本
    当日出荷
    オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
    材質PTFE
  • 試験管(PP製) アズワン

    試験管(PP製)

    アズワン(4件のレビュー)
    1,901税込2,091
    1箱(50本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • PTFE撹拌棒(鉄芯型) アズワン

    PTFE撹拌棒(鉄芯型)

    アズワン(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1本
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)6
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    102,000税込112,200
    1台
    当日出荷
    付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
  • 転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ アズワン

    転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ

    アズワン
    6,590税込7,249
    1箱(6個)
    当日出荷
    万が一のために!。試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
    材質PP
  • ハンドプレス OSシリーズ アズワン

    ハンドプレス OSシリーズ

    アズワン
    51,900税込57,090
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
  • ダストチェックライト ほこり可視化ライト アズワン

    ダストチェックライト ほこり可視化ライト

    アズワン
    21,900税込24,090
    1本
    当日出荷
    見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
    仕様高出力寸法(mm)37×37×140全長(mm)140電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)LED色グリーンアズワン品番4-6197-01
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート

    アズワン
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用