絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,070件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 廃液回収容器 アズワン

    廃液回収容器

    アズワン
    3,168税込3,485
    1セット
    当日出荷
    本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
    材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)寸法(mm)350×182×413容量(L)20口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50ロート上部内径(Φmm)120
  • クリーンキャップAS469C(男女兼用) アズワン

    クリーンキャップAS469C(男女兼用)

    アズワン(2件のレビュー)
    1,841税込2,025
    1枚
    当日出荷
    サイズフリー仕様後ろゴム絞りホワイト質量(g)40グレードクラス1000~10000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6369-01
  • 真空断熱容器 アズワン

    真空断熱容器

    アズワン
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 2インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース アズワン

    2インチ シングルウェハケース クリーンパック:無 搬送用 枚葉ケース

    アズワン
    1,490税込1,639
    1箱(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様2インチシングルウェハケース(1枚入)セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚厚さ(mm)ケース:12ケース寸法(mm)60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)ケース質量(g)11.5
  • タフネルオイルブロッター マット状 1箱 アズワン

    タフネルオイルブロッター マット状 1箱

    アズワン
    21,998税込24,198
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手

    アズワン
    89税込98
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • オートセンターポンチ アズワン

    オートセンターポンチ

    アズワン
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    ハンマー不要のワンプッシュ式、簡単にマーキング出来ます。 ピンには硬度が高いハイス鋼を使用。 ドリル穴のマーキング、ケガキだけではなく釘頭の沈めにも使用出来ます。
    仕様●重量:98g●材質:ハイス鋼アズワン品番68-4099-34
  • ナイブライン(R) アズワン

    ナイブライン(R)

    アズワン
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
    Z-1型:使用温度範囲上限 60℃。良質なエチレングリコール(Z-1型)やプロピレングリコール(NFP型)を主成分とし、防錆剤、防腐剤などを添加した安全に配慮した熱媒体です。各種の金属材料に対する防錆に優れています。錆の発生を抑えるため、機器の耐用年数が伸びます。水との混合で濃度調整が簡単に行なえます。非引火性で消防法上の危険物に該当しません。成分として可燃性物質を含んでいますが、水分を添加して引火性がない状態にしてあります。貯蔵時あるいはブラインとして使用時には、燃焼することはありませんが長期間火気にさらされると水分が蒸発し、燃焼することもあります。火気に対しては注意を払ってご使用ください。
    仕様【短所】粘度が高いため、適正な濃度で使用しないと循環不良や冷却効率の低下がある主成分エチレングリコールコード263500内容量(kg)4アズワン品番65-0570-27
  • ロックウールボード状断熱材 MGボード080 アズワン

    ロックウールボード状断熱材 MGボード080

    アズワン
    22,380税込24,618
    1箱(4枚)ほか
    10日以内出荷
    ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
    仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600材質ロックウールJIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号収縮温度(熱間)600℃以上熱伝導率(W/mk)0.044以下
  • ポリイミドフィルム カプトン(R)EN アズワン

    ポリイミドフィルム カプトン(R)EN

    アズワン
    6,020税込6,622
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。
    ゴールド
  • 補修材 パワーパッチ アズワン

    補修材 パワーパッチ

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
    付属品ゴム手袋材質ファイバーグラス製テープ半透明耐熱温度(℃)-17~170硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)危険物の類別非危険物硬度(ショア D)79
  • チューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズ アズワン

    チューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1袋(10個)
    当日出荷
    お求めやすい価格のチューブコネクター!
    用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型異径
  • シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワン

    シリコンヘラ 一体成型タイプ

    アズワン
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
    材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
  • ステンレス大型バット 取手無 アズワン

    ステンレス大型バット 取手無

    アズワン
    22,700税込24,970
    1個
    当日出荷
    一般的な作業台に合わせたサイズで、ドレンパンとして使用可能です。
    材質SUS304
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズ アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズ

    アズワン
    1,890税込2,079
    1個
    欠品中
    チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
    材質タンク/PE、ノズル/PVCタイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)口内径(Φmm)(タンク) 36ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mmアズワン品番4-2155-01
  • ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ

    アズワン
    14,355税込15,791
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
  • UMサンプル瓶用中栓 アズワン

    UMサンプル瓶用中栓

    アズワン
    941税込1,035
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材 アズワン

    黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材

    アズワン
    6,660税込7,326
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
  • 折りたたみ簡易型フード アズワン

    折りたたみ簡易型フード

    アズワン
    42,300税込46,530
    1個
    当日出荷
    工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)700×500×550アズワン品番3-391-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
  • 散気管 プランストロン アズワン

    散気管 プランストロン

    アズワン
    9,900税込10,890
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
  • トールビーカー TBシリーズ アズワン

    トールビーカー TBシリーズ

    アズワン
    485税込534
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス3.3適合規格ISO3819
  • 樹脂サンプルプレート PEEK アズワン

    樹脂サンプルプレート PEEK

    アズワン(1件のレビュー)
    3,510税込3,861
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PEEK厚さ(mm)5
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    3,260税込3,586
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    2,270税込2,497
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 溶融石英研磨板 アズワン

    溶融石英研磨板

    アズワン
    2,240税込2,464
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
  • クリーンロール160矢印印刷ワンカット アズワン

    クリーンロール160矢印印刷ワンカット

    アズワン
    218税込240
    1巻
    当日出荷
    着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
    アズワン品番2-6277-26
  • LEDリング照明 アズワン

    LEDリング照明

    アズワン(2件のレビュー)
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷
    LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
    付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)調節方式調光ダイヤル式(手動)
  • フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m アズワン

    フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m

    アズワン
    7,190税込7,909
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)1150長さ(m)1耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)305耐候性
  • フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm アズワン

    フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm

    アズワン
    8,270税込9,097
    1袋(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)200耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)270耐候性
  • ディスポNMRサンプルチューブ アズワン

    ディスポNMRサンプルチューブ

    アズワン
    36,900税込40,590
    1箱(100本)
    当日出荷
    ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。
    種別Φ5mm用アズワン品番3-5557-01
  • 液体吸収ソックス アズワン

    液体吸収ソックス

    アズワン
    11,100税込12,210
    1箱(12本)
    当日出荷
    オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
    用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2吸収量(L/箱)53
  • 導電性ガラス アズワン

    導電性ガラス

    アズワン
    6,569税込7,226
    1セット(20枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。
    用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど抵抗値(Ω)7
  • 共用シール アズワン

    共用シール

    アズワン(1件のレビュー)
    1,840税込2,024
    1セット(10巻)
    当日出荷
    61-243-1、61-243-3の共用シールです。
    シール寸法(mm)21.6×12
  • フロントオープンパネル 前面アクリルカバー用 アズワン

    フロントオープンパネル 前面アクリルカバー用

    アズワン
    1,980税込2,178
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    サイズ透明アクリル板1.5mm厚仕様フロントオープンパネルの前面カバーのメンテナンスパーツです。アクリルカバーが破損した場合などにご利用ください。
  • 折りたたみ担架 YDC-1Aシリーズ アズワン

    折りたたみ担架 YDC-1Aシリーズ

    アズワン
    25,394税込27,933
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。 2つ折りにして収納可能です。
    耐荷重約160kg付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所
  • 松葉杖 (アルミコート加工) 交換用先端ゴム アズワン

    松葉杖 (アルミコート加工) 交換用先端ゴム

    アズワン(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種別交換用先端ゴム材質天然ゴムサイズ穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55mmアズワン品番0-6617-23
  • 人工呼吸器用シート[タブレットマスク] アズワン

    人工呼吸器用シート[タブレットマスク]

    アズワン(4件のレビュー)
    419税込461
    1枚
    当日出荷
    人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
    仕様スナップフック付き材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン寸法(mm)(マスク)200×200ケース寸法(mm)60×60