カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付
シンワ測定¥16,980税込¥18,6781個当日出荷モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。幅(mm)狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内質量(g)190(電池含)電源9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間受光距離1.5~20m防塵防水性能IP56オートパワーオフ電源ONから約7分後に自動で電源OFF電池残量表示電源LEDの点滅にて警告
項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用
シンワ測定¥249税込¥2741個当日出荷項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。材質塩化ビニル合成ゴム質量(g)12本体寸法(mm)80×76磁力等方性RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
ハンディチョークライン
シンワ測定¥2,398税込¥2,6381個当日出荷粉漏れと湿気防止の密閉型タンクを採用しました。 粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディーです。用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 糸出口リング:ステンレス カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 糸通し棒:ポリアセタール樹脂寸法(mm)185×90×40質量(g)138糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)0.5
温度計 丸T字型 V-4
シンワ測定¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から20日以内出荷見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。 サビに強いステンレス製です。 広い温度範囲なので様々な用途に使えます。測定範囲(℃)0~200精度(℃)±51目盛(℃)5材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ83×215質量(g)111パイプ径(Φmm)8目盛板径(Φmm)8設置方式ハンディタイプパイプ長(mm)200温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
温度計 丸T字型
シンワ測定¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から20日以内出荷食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。用途食材の温度を測定する温度計材質本体・ホルダー:ステンレス寸法(mm)Φ35×145質量(g)221目盛(℃)2温度測定範囲(℃)0~100精度(℃)±2温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型
固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂質量(g)370本体寸法(mm)336×110×122取付サイズ(柱)3.5~5.5寸
細巾直尺 シルバー 2m
シンワ測定¥25,980~税込¥28,578~1本翌日出荷から15日以内出荷細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)115メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式
シンワ測定(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)650本体サイズ(mm)327×425×30
黒板 木製折畳式/横 45×60cm
シンワ測定¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から翌日出荷1.保管に便利・・・1/2の大きさにすることでコンパクトに保管でき、板面に傷をつけません。 2.持ち運びに便利・・・握りやすい頑丈な取手付です。付属品黒板消し、チョーク3本付、裏面には折りたたみ式スタンドと収納ケース付材質【板面】木、【取手】ABS樹脂、【開閉金具】スチール(ニッケルメッキ)、【円形の脚】ポリプロピレン樹脂質量(g)1040本体寸法(mm)467×600(開いた状態)、467×300(折りたたんだ状態)RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用
シンワ測定¥989税込¥1,0881台当日出荷落下、紛失の防止や、現場での持ち運びに便利です。 スペーサーやレバーの操作なしでProPlus・Jr.Plus(タフライン、シャープラインを含む)がそのまま使えます。 ベルトを着用したままで取り付け、取り外しが可能です。 万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。用途ハンディ墨つぼの携帯に。トラスコ品番756-9076材質ABS樹脂質量(g)65寸法(縦×横×厚さ)(mm)222×66×63取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内





マグシート つやなし
シンワ測定¥399税込¥4391枚当日出荷から翌日出荷必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。 シート状なので曲面にも貼り付けられます。用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート材質磁石(ストロンチウムフェライト)厚さ(mm)0.8寸法(mm)100×300質量(g)80タイプ等方性磁石吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
テンプレート 【矢線記号】
シンワ測定¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂寸法(mm)105×230×0.75質量(g)20種類矢線記号
テンプレート 【建築記号】
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂寸法(mm)105×230×0.75質量(g)20種類建築記号
温度計 プチサーモ ツイン室内・室外
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から14日以内出荷強力マグネットで窓ガラスに固定できます。用途室外と室内の気温を測定する温度計材質本体:ポリポリスチレン樹脂寸法(mm)134×48×22全長(mm)134質量(g)461目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2設置方式マグネット式温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温湿度計 チャーミー
シンワ測定¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から14日以内出荷温度と湿度を同時に測定できます。やわらかいフォルムで、どんなお部屋にもマッチします。裏面スタンド付きで、壁掛けだけでなく卓上にも置けます。本体ケースに抗菌剤入りプラスチックを使用しています。用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計1目盛(℃)21目盛(%)5材質本体:ABS樹脂(抗菌剤配合)寸法(mm)Φ120×30質量(g)100測定項目温度・湿度1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-28~48温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃湿度測定範囲(%)15~100設置方式壁掛け/卓上式湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし
折たたみスコヤ 1.8m
シンワ測定¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ材質本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス寸法(mm)1823×80×20質量(g)4300目盛仕様角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10角度精度(mm)90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
鉄骨精度測定器具 5点セット
シンワ測定¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から14日以内出荷ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セットセット内容ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ材質オールステンレス製寸法(mm)234×195×40質量(g)870
丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm
シンワ測定(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規トラスコ品番444-3098材質本体:ステンレス・アルミ寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1
丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm
シンワ測定¥3,198税込¥3,5181台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規付属品捨て木1本トラスコ品番444-3101材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう寸法(mm)439×112×23質量(g)450角度精度(mm)90°:300mmにつき1測定範囲(cm)30
墨液 ミニボトル
シンワ測定¥259税込¥2851セット(2本)当日出荷固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。用途建築・土木用の墨液材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5色黒質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
尺杖
シンワ測定¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷アルミ製で丈夫で軽量です。メートル目盛、尺相当目盛の併用目盛付で、測定、ケガキの寸法誤差が少なくて済みます。目盛は4面使えます。2分割式で持ち運びに便利です。両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。用途基礎の墨出しに使用する尺杖材質本体:アルミ精度(mm)長さ:-0.8~+1.3目盛仕様メートル目盛と尺相当目盛
曲尺同厚 シルバー 【名作 併用目盛】
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から14日以内出荷角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺角厚 シルバー 【尺相当目盛】
シンワ測定¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌日出荷大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺仕様赤数字入、十二支付材質ステンレス形状角厚直角精度100mmにつき0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺角厚 シルバー 【メートル目盛】
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から20日以内出荷大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺仕様JISマーク、赤数字入、十二支付材質ステンレス形状角厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
ポストレベル止型マグネット付
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷柱・杭の鉛直出しに。止型なので直角と45°にケガくことができる。柱取り付けゴムバンド付。マグネット付なので足場用単管などに取り付けできる。トラスコ品番816-4281材質(本体)ABS樹脂(気泡管)アクリル樹脂(液体)石油系液質量(g)74使用温度範囲(℃)(保管)-25~60本体寸法(mm)128×90×90精度±2.5mm/m=0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°