カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲50cm質量(g)240目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)260長枝(mm)520長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
スリムレベル 200mm 白 背面マグネット付
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から14日以内出荷携帯に便利なスリム形状のレベルです。 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。 位置出し調整に便利な背面マグネット付です。 45°の気泡管が付いています。 蓄光シート付気泡管です。用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液寸法(mm)200×40×15質量(g)75呼び寸法(mm)200精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°
チョークライン BIG手巻 極太糸 アザーブルー
シンワ測定¥11,980税込¥13,1781個当日出荷線引き作業の際に粉を打ち付けた後、糸を巻き取らずにタンクをスライドして糸に粉を付けることができるので、作業効率が向上します。 タンクがやわらかく揉むことができるので中の粉をほぐせて、糸への連続的な粉付けが可能です。 付属の糸通し棒でタンク内に粉が入ったままでも糸を通すことができ、工具を使わずにドラムを本体から取りはずせるので、簡単に糸交換ができます。 糸は耐摩耗性に優れた切れにくい極太糸です。材質糸通し棒:ステンレス・真ちゅう・鉄フェルト:ウール(天然繊維)サイズ440×140×95材質(本体)ポリカーボネート樹脂・ABS 樹脂真ちゅう・ステンレス質量(g)830材質(タンク)エラストマー樹脂/ポリプロピレン樹脂・ABS 樹脂・真ちゅう糸の長さ(m)50材質(糸)ポリエステル糸の太さ(mm)Φ3
テンプレート 【楕円】
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート仕様楕円:25°、36°16′、45°、60°材質IR樹脂寸法(mm)150×300×0.75質量(g)25種類楕円
方向コンパス オイル式 ミリタリー
シンワ測定(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。用途東西南北の方向確認用方向コンパス種別オイル式材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス寸法(mm)Φ56×27質量(g)66文字種別英文字目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
温湿度・不快指数計 丸型
シンワ測定¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から14日以内出荷快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。用途温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計1目盛(℃)21目盛(%)5測定範囲(不快指数)45~95測定項目温度・湿度精度(不快指数)60~80:±2、それ以外:±41目盛温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃湿度測定範囲(%)10~90設置方式卓上式/壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし
ホワイトボードマーカー
シンワ測定(1件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷なめらかに書けます。用途ホワイトボード用のマーカー材質本体:プラスチック質量(g)13タイプ丸芯線幅(mm)約2.0寸法(Φ×Lmm)17×135インクアルコール系インク商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
コンベックス タフギア SD ホルダー付
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から30日以内出荷ベルトホルダーと落下防止コードを標準装備。衝撃吸収プロテクター装備。長寿命ナイロンコートテープ。用途長さの測定などに使用するコンベックス仕様ベルトホルダー付、落下防止コード付材質(本体)ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25JIS規格1級材質(テープ)スチール長さ許容差(mm)爪を含む場合:±{(0.2+0.1L)+0.2}、爪を含まない場合:±(0.2+0.1L)(L=測定長単位m)目盛種別両面
アルミ直尺 スーパーアル助
シンワ測定¥799~税込¥879~1本当日出荷大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。スベリ止として粘着テープ付スポンジが付属しています。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入
曲尺 筋交付大金
シンワ測定¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から14日以内出荷木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚幅(mm)35厚さ(mm)2.5寸法(mm)1030×630×2.5質量(g)1700測定範囲(mm)1000目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下短枝(mm)630長枝(mm)1030表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.5以下
ラフタースコヤ
シンワ測定¥2,998税込¥3,2981本当日出荷2×4建築に適しているラフタースコヤ材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)610×407×2.3質量(g)806直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:60cm、内目盛:57cm表目盛 短枝外目盛:40cm、内目盛:35cm裏目盛 長枝(2mmピッチ)外目盛60cm、内目盛57cm裏目盛 短枝(2mmピッチ)外目盛40cm、内目盛35cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)610(407)×51×2.3長さ許容差(mm)±0.2以下
曲尺同厚 シルバー 【名作 表裏角目】
シンワ測定¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から14日以内出荷角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
ブルースラントルール
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。 本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定材質本体/ABS樹脂、気泡管/ガラス、液体/石油系液寸法(mm)109×235×18色青質量(g)80感度(mm/m)0.7=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内保管温度(℃)-25~60
ソーラー式デジタル温湿度計
シンワ測定¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から14日以内出荷お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。用途お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。
石筆
シンワ測定¥279~税込¥307~1個翌日出荷から3日以内出荷耐熱・耐光性に優れているため、溶接時の熱でもケガキ線が残ります。拭き取りで消せ、インクと異なり修正可能で跡も残りません。1,500℃まで耐えられます。用途鉄、コンクリート、アスファルトなどへのケガキに。溶接や溶断現場でのマーキングに。材質滑石耐熱温度(℃)1500
MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用
シンワ測定¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷強力なネオジム磁石で面の広い鉄骨や軽天材にガッチリ吸着します。また、V溝構造で単管にも取り付けできます。ツマミを回すだけで上下40mmの微調整ができます。アルミ製の支持台を採用し、高い強度を実現しました。水平調整三脚アダプターと併用することで、MAGホルダー上で水平調整することができます。用途:材質本体:アルミ レーザー墨出し器固定用ねじ:鉄 天板、底板、可動ツマミ:ポリアセタール樹脂 マグネットホルダー:ABS樹脂耐荷重(kg)2製品質量(g)670取付ねじ径(inch)8分の5製品サイズ(mm)130×90×132
デジタル温湿度計 E たて型 最高・最低 ホワイト
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581個当日出荷熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%製品質量(g)89使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット有
デジタル温湿度計 D 日時・アラーム グレー
シンワ測定¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせし、年間を通して使用できます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%最小表示温度:0.1℃ / 湿度:1%精度【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%【時計】月差30秒製品質量(g)80使用電池単4アルカリ乾電池×1測定間隔30秒マグネット有
仮設工レベル STRONGーMAG
シンワ測定¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷仮設工事に特化 叩いても落ちない STRONG-MAG。ハンマーで単管を叩いた際の強い衝撃でも落ちない業界最強マグネット(単管吸着170N)で、絶対に落としたくない場所での作業に適しています。※一定の条件下による社内テストの結果です。全ての条件下での結果を保証するものではありません。3枚ヨーク付ネオジム磁石で磁束が密集しているため、狭い範囲で強力に吸着します。腰回りに付けてもマグネット面以外は磁力の影響が少なく、周りの工具や足場に干渉しません。単管の形状に合わせたラウンド型測定面なのでマグネットがより強力に吸着します。アルミ+エラストマー樹脂製で、落としても壊れにくい頑強フックです。フックは大型なのでひねるだけでカラビナから片手で外せ、ラクに着脱できます。気泡管を衝撃から守るガードフレーム付です。高精度とコンパクトサイズを両立しました。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。用途水平、垂直の確認に。建築現場での仮囲い作業に。仕様蓄光シート付気泡管あり材質本体:アルミ、エラストマー樹脂/フック:アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)マイナス20~50感度0.35mm/m=0.0201°マグネット有
コンベックス デュアルマグ 極立
シンワ測定¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷底面と爪のデュアルマグネット。爪と本体底面にネオジム磁石が付いているため、軽天・鉄骨作業時などに寸法取りを1人で行うことができます。底面マグネット付コンベックスで、最もコンパクトサイズです。軽天材や鉄骨にガッチリ固定し、軽量なため落ちにくい設計です。立ちが良いテープ(従来比21%アップ)を採用しました。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。JIS1級です。爪ガード付です。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。455mmピッチ表示付です。0点補正移動爪付です。両面目盛付です。用途長さ測定に。寸法取りなどの1人作業や省力化に。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5マグネット有
デジタルキャリパーゲージ 平竿
シンワ測定¥7,498税込¥8,2481個当日出荷デジタルキャリパーゲージ用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)93本体サイズ(mm)68×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
サーモグラフィー
シンワ測定¥55,980税込¥61,5781個当日出荷温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。1.照準箇所の温度同時表示。2.照準か所の温度表示。3.最高・最低温度表示。データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。温度範囲(℃)-20~550精度(℃)-14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)-20~-15:±4視野角37°×28°空間分解能(mrad)5.31解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)フレームレート25Hz付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ材質ゴムカバー:TPU材質(本体)ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定範囲(℃)-20~550使用温度(℃)-20~50範囲波長:8~14μm機能照射:LEDライト3段階製品質量(g)375メモリー容量最大6GB内蔵測定波長(μm)8~14放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)本体サイズ(mm)223×68×90オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)LCD仕様2.8(インチカラー)放射率設定0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)バッテリー容量(mAh)2000連続測定最大3時間最小表示(℃)0.1
土壌水分チェッカー
シンワ測定¥1,580~税込¥1,738~1個翌日出荷水分量をLEDで表示、水やりのタイミングがわかる用途水やりのタイミングがわかる:土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。押した時だけLEDが光ります。長期間、挿したままでご使用できます。材質本体ケース・電池フタ:ABS樹脂/測定器:ガラスエポキシ樹脂測定範囲[3段階]赤ランプ:約0~15%、緑ランプ:約6~60%、青ランプ:約61~100%電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定対象土壌水分使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%(結露のないこと)
ロッドテープ キューブ型リールセット
シンワ測定¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。材質【テープ】ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミテープ厚さ(mm)0.65標準張力(N)50
ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続
シンワ測定¥8,398税込¥9,2381個翌日出荷親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
三脚 ハンドル式エレベーター E
シンワ測定¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷1/4インチねじ対応三脚用途レーザー距離計・熱中症計に付属品収納ケース材質アルミ、ABS樹脂質量(g)1330使用範囲(mm)高さ:600~1500取付ねじ5/8インチ(三脚)、1/4インチ(雲台)本体サイズ(mm)650×110×110昇降幅(mm)エレベータ:300
バークランプ
シンワ測定¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ60材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)580開口幅(mm)150
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用
シンワ測定¥9,598~税込¥10,558~1個翌日出荷左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。用途サイディングボードなどの切断に。付属品捨て木仕様突き当て高さ(mm):15材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂タイプ左利き用
デジタル濃度計 0~90% 防塵防水 工業用 補正値設定機能付
シンワ測定¥28,980~税込¥31,878~1台ほか当日出荷から15日以内出荷仕様濃度最小表示(%):0.1、濃度精度(%):±0.2、調整値b設定範囲:-9.9~9.9電源単4アルカリ乾電池1本本体寸法(mm)120×58×25使用温度(℃)5~40測定範囲(%)0~90温度表示最小:0.1℃温度精度±1℃製品質量(g)130照度(Lx)10,000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります。)設定範囲係数a:0.01~9.99オートパワーオフ無操作状態で約1分後温度補正(℃)自動:5~40
普及ノギス 校正証明書付
シンワ測定¥10,980~税込¥12,078~1本9日以内出荷から12日以内出荷スタンダードタイプの使いやすいノギスです。最小表示量(mm)0.05材質ステンレス最小読取値(mm)0.05デプスバー(有・無)有特性●スタンダードタイプの使いやすいノギスです。校正証明書一般校正証明書
2×4止型定規 アルミ
シンワ測定¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。 ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。 軽くて丈夫なアルミ製です。用途2×4材の等分割り付けに。材質(本体)アルミ質量(g)115測定範囲(mm)1~150本体寸法(mm)178×92×51許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm
曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目
シンワ測定¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から14日以内出荷105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング長さ許容差(mm)±0.3
内寸標尺 アルミ製 幅60mm
シンワ測定¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷表裏両面に内寸測定用目盛が入っている為、伸ばして内寸を示すことができます。先端が尖っている為、当てにくいR面や角部でも標示できます。お手持ちのクロス金具を使うことで、クロス標尺としても使用できます。用途現場記録写真撮影に。材質キャップ、ジョイント:ポリカーボネート樹脂材質(本体)アルミテープ幅(mm)60
ピンポール P型 スチール製
シンワ測定¥589~税込¥648~1本当日出荷P型になっている為、壁際で使用できます。ピンポールをへりに引っ掛けることができます。焼付塗装の為、色落ちしにくくなっています。用途測点での位置、方向指示に。材質鉄直径(mm)6