絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,211件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャープ鉛筆2.0mm 工事用 替芯 シンワ測定

    シャープ鉛筆2.0mm 工事用 替芯

    シンワ測定
    ¥229税込¥252
    1パック(6本)
    当日出荷
    替芯保護ケース付。専用替芯6本入。
    用途工事用シャープ鉛筆用の替芯芯径(mm)2芯材鉛筆芯芯色黒RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 温度計 木製(60cm) シンワ測定

    温度計 木製(60cm)

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
    温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±11目盛(℃)1寸法(mm)600×85×12全長(mm)600材質(本体)木製質量(g)380設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • ビスピッチマーカー用 ガイド定規 シンワ測定

    ビスピッチマーカー用 ガイド定規

    シンワ測定
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    用途合板・石膏ボードなどの板材にビスを打ちつける時のピッチマーカーの補助具材質アルミ・ABS樹脂寸法(mm)200×613×15色シルバー&青質量(g)110
  • シルバー尺5 鶴亀 シンワ測定

    シルバー尺5 鶴亀

    シンワ測定
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。
    用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス形状角厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4質量(g)86精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm短枝(mm)242.5長枝(mm)485表目盛 長枝外目盛/尺5表目盛 短枝外目盛/7.5寸裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ裏目盛 短枝外目盛/7.5寸、内目盛/丸目長手(妻手)×幅×厚さ(mm)485(245.5)×15×1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止型定規 目盛付 シンワ測定

    止型定規 目盛付

    シンワ測定
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
  • アルミ自由金 筋交付 450mm シンワ測定

    アルミ自由金 筋交付 450mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
    用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28
  • アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm シンワ測定

    アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
    用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28長さ許容差(mm)±0.35
  • 溶接ガイド定規 シンワ測定

    溶接ガイド定規

    シンワ測定
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
    用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304使用温度範囲(℃)-20~70目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
  • 部品 プロトラクターNO.101用ナット・芯ネジ シンワ測定

    部品 プロトラクターNO.101用ナット・芯ネジ

    シンワ測定
    ¥539税込¥593
    1個
    3日以内出荷
    プロトラクター用部品です。
    仕様部品プロトラクターNO.101用ナット・芯ネジトラスコ品番158-9909
  • 丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim シンワ測定

    丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim

    シンワ測定
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    たたむと巾75mmに。持ち運びに便利なスリムタイプ
    用途たたんでコンパクト:突き立て部をたたむことでコンパクトに収納できます。ラクラクスリット:スリットに沿って固定することで、簡単に90°、45°になります。両面使える:表面にも突き当てとスベリ止があるので、裏返して使用できます。角度(°)45、90
  • 中太糸 チョークラインタフライン シンワ測定

    中太糸 チョークラインタフライン

    シンワ測定
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
    シンワ測定 適合品番:73323・73324
    全長(m)20
  • スタンドパーツたためるエルアングルNext用 シンワ測定

    スタンドパーツたためるエルアングルNext用

    シンワ測定
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    たためるエルアングルNextに取り付けることで、開いた状態で立てかけられます。不意に開いたり折りたたまれることを防ぐストッパー付です。たためるエルアングル Next全サイズに取り付けられます。折りたたむことで、電気丸ノコ使用時に邪魔になりません。
    用途たためるエルアングル Nextの立てかけに。対応製品丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext材質本体:ABS樹脂寸法(mm)180(たたんだ時1)×35(たたんだ時45)×20製品質量(g)29
  • KYボード「危険予知活動表」 シンワ測定

    KYボード「危険予知活動表」

    シンワ測定
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌日出荷
    防雨カバーが水の浸入を防ぎます。雨の日の屋外でも安心して使用できます。付属のホワイトボードマーカーで、防雨カバーの上から書いて消すことができます。裏面のマグネットで鉄板に貼り付けできます。また、紐で壁や柱に吊り下げることもできます。黒、赤のマーカー2本が付属しています。マーカーを収納できるポケット付です。
    用途現場の安全管理に。その他【マーカー付】赤・黒材質本体:ポリエチレン樹脂 磁石:フェライト 防雨カバー:塩化ビニル樹脂
  • 仮設工レベル JUST-MAG シンワ測定

    仮設工レベル JUST-MAG

    シンワ測定
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    仮設工事に特化 ラクラク着脱 JUST-MAG。強力過ぎないマグネット(単管吸着10N)でスムーズに単管から着脱できます。不安定な足場でストレスなく作業できます。※一定の条件下による社内テストの結果です。全ての条件下での結果を保証するものではありません。3枚ヨーク付ネオジム磁石で磁束が密集しているため、狭い範囲で強力に吸着します。腰回りに付けてもマグネット面以外は磁力の影響が少なく、周りの工具や足場に干渉しません。単管の形状に合わせたラウンド型測定面なのでマグネットがより強力に吸着します。アルミ+エラストマー樹脂製で、落としても壊れにくい頑強フックです。フックは大型なのでひねるだけでカラビナから片手で外せ、ラクに着脱できます。気泡管を衝撃から守るガードフレーム付です。高精度とコンパクトサイズを両立しました。クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。
    用途水平、垂直の確認に。建築現場での足場作業に。仕様蓄光シート付気泡管あり材質本体:アルミ、エラストマー樹脂/フック:アルミ/気泡管:アクリル樹脂/液体:石油系液精度±1.0mm/m=±0.0573°以内使用温度(℃)マイナス20~50感度0.35mm/m=0.0201°マグネット有
  • デジタル濃度計 シンワ測定

    デジタル濃度計

    シンワ測定
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    補正値設定機能付です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。防塵・防水性能IP65です。ゼロセット機能付です。オートパワーオフ機能付です。環境温度表示機能付です。
    付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー 拭き布材質本体/ABS樹脂寸法(mm)120×58×25測定範囲(濃度)0~90%(温度)0~40℃温度範囲(℃)【自動温度補正】5~40温度精度±1℃濃度(%)±0.2
  • アルミカッター定規 つなげるカット師 シンワ測定

    アルミカッター定規 つなげるカット師

    シンワ測定
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷
    2mのカッター定規を分割できるため、コンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。分割することで1mのカッター定規として使用できます。工具不要で簡単に脱着ができます。カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。cm目盛(上段目盛)と尺相当目盛(下段目盛)の基点がともに左側端面になる仕様の左基点タイプです。しっかり固定できるスベリ止ゴムを採用しました。
    用途長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に。石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に。仕様スベリ止め:有寸法(mm)分割時:1135×69×11目盛上段:cm目盛 下段:尺相当目盛製品質量(g)1550製品サイズ(mm)2020×69×11真直度(mm)0.4以下許容差(mm)長さ:マイナス0.7~1.0
  • ゴムベラ シンワ測定

    ゴムベラ

    シンワ測定
    ¥819~税込¥901~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    中間部が薄くなっており、適度なしなりのブレードです。サビにくいステンレス製のブレードです。
    用途パテ塗りに。材質本体:ゴム、木
  • デジタルノギス 穴ピッチ測定 シンワ測定

    デジタルノギス 穴ピッチ測定

    シンワ測定
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌日出荷
    特殊形状デジタルノギス 穴ピッチ測定
    用途穴ピッチの測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂測定範囲(mm)5~150使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)200本体サイズ(mm)242×66×20オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • デジタルノギス インサイド測定 シンワ測定

    デジタルノギス インサイド測定

    シンワ測定
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌日出荷
    特殊形状デジタルノギス インサイド測定
    用途内溝の測定や外側測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • デジタルハイトゲージ シンワ測定

    デジタルハイトゲージ

    シンワ測定
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    デジタルハイトゲージ
    用途加工部材の精密測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • アル助用ストッパー アルミ製 シンワ測定

    アル助用ストッパー アルミ製

    シンワ測定
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミ助用ストッパー登場!。ケガキ作業に:アル助に取り付けることで簡単に直角や等距離をケガけます。固定が簡単:大きな止ねじで簡単に締められます。好きなカラーを選べる:ブラックとブルーの2色展開でアル助との色の組み合わせは10通りです。
    用途取り付けるだけで突き当てに材質本体:アルミ 止ねじ:ステンレス製品質量(g)27
  • ロッドテープリール キューブ型 シンワ測定

    ロッドテープリール キューブ型

    シンワ測定
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テープ押さえを開いてロッドテープの先端を差し込むだけで、簡単にセットできます。ハンドルは折れにくい収納型です。保管しやすいキューブ型です。横に積み重ねて保管もできます。
    用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。材質【ハンドル・板面】ABS樹脂【軸棒】アルミ
  • 曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー金属製付 シンワ測定

    曲尺平ぴたシルバー(JIS/表裏同目) 曲尺用ストッパー金属製付

    シンワ測定
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    翌日出荷から15日以内出荷
    対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。耐衝撃、耐摩耗性が高く、熱にも強い金属製です。バーニヤ目盛付なので、細かい寸法まで読み取れます。逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
    用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/亜鉛 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:270×520×12.5製品質量(g)177厚さ×幅W(mm)対応曲尺:1.4×15
  • ジョイント定規 ポリカ シンワ測定

    ジョイント定規 ポリカ

    シンワ測定
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌日出荷
    軽くて丈夫:ポリカーボネート樹脂製のため、軽くて丈夫です。ステンレス鋼付:大型の刃でも食い込まず、滑らかにカットできます。(床用)
    材質本体:ポリカーボネート樹脂 ガイド面:ステンレス
  • ジョイント定規 ポリカ シンワ測定

    ジョイント定規 ポリカ

    シンワ測定
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌日出荷
    スライド・ストップシステム:スムーズなスライドとガッチリな固定を両立しました。両面スベリ止ゴム付です。軽くて丈夫:ポリカーボネート樹脂製のため、軽くて丈夫です。
    材質本体:ポリカーボネート樹脂 ガイド面:ステンレス スベリ止:ウレタンフォーム
  • 長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定

    長距離ワイヤレス温度計 防水型

    シンワ測定
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は7台まで接続可能。
    種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
  • 長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定

    長距離ワイヤレス温度計 防水型

    シンワ測定
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は6台まで接続可能。
    種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
  • ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続

    シンワ測定
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    翌日出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • 部品 リチウムイオンバッテリー LEXIA シンワ測定

    部品 リチウムイオンバッテリー LEXIA

    シンワ測定
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    翌日出荷から21日以内出荷
    受光器と三脚のセット品。LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
    用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。セット内容LEXIA VIVID51・受光器・三脚・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C)寸法(mm)173×128×128質量(g)1200出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)電源着脱式リチウムイオンバッテリー精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm光源可視半導体レーザー波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID)防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID)バッテリー容量(mAh)1600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360
  • 丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
    用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15
  • デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定

    デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付

    シンワ測定
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    翌日出荷
    付属品収納ケース、電池取り出し用ピック電源リチウム電池CR2032×1個最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP65オートパワーオフ無操作状態で約5分後Bluetooth4.2通信距離(m)約7
  • 丸型気泡管 アルミスタッフⅡ用 シンワ測定

    丸型気泡管 アルミスタッフⅡ用

    シンワ測定
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    アルミスタッフ Ⅱ シリーズの1段目にワンタッチで取り付けることができ、手軽にスタッフの垂直の目安を確認できます。
    材質(本体)ABS樹脂、(金具)鉄、(気泡管)アクリル樹脂、(液体)石油系液質量(g)23感度(mm/m)80′/2mm(0.9mm/m=0.05°)
  • 三脚アダプター・電池フタセット レーザー距離計BK30・50用 シンワ測定

    三脚アダプター・電池フタセット レーザー距離計BK30・50用

    シンワ測定
    ¥819税込¥901
    1セット
    当日出荷
    シンワ測定製レーザー距離計 L-Measure BK30及びBK50用の別売品です。三脚取付用のアダプターと電池フタのセットです。
    セット内容電池フタ1個、三脚取付用アダプター1個材質(電池フタ)ABS樹脂材質(アダプター)樹脂ねじサイズ(三脚取付)1/4インチ
  • デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 校正証明書付 シンワ測定

    デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル 校正証明書付

    シンワ測定
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    9日以内出荷
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
    仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂最大測定長(mm)150アズワン品番61-6164-88-20校正証明書一般校正
  • デジタルノギス 校正証明書付 シンワ測定

    デジタルノギス 校正証明書付

    シンワ測定
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
    仕様器差:±0.03mm材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂校正証明書一般校正
  • プラノギス ポッケ 校正証明書付 シンワ測定

    プラノギス ポッケ 校正証明書付

    シンワ測定
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    9日以内出荷
    軽量・コンパクトで携帯に便利です。
    仕様器差:±0.1mm材質ポリカーボネート樹脂校正証明書一般校正
  • 直尺 シルバー JIS 英語版校正証明書付 シンワ測定

    直尺 シルバー JIS 英語版校正証明書付

    シンワ測定
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    9日以内出荷
    シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取やすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    仕様裏面インチ換算表付材質ステンレス校正証明書一般校正(英語)
  • 曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目 シンワ測定

    曲尺平ぴた シルバー 15x11cm 表裏同目

    シンワ測定
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。
    用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1質量(g)30短辺(mm)115長辺(mm)160直角度(mm)100に対し0.1以下本体寸法(mm)160×115×1表面処理シルバー仕上長さ許容差(mm)±0.2
  • コンベックス フィットギア極立 ホルダー付 シンワ測定

    コンベックス フィットギア極立 ホルダー付

    シンワ測定
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セットほか
    当日出荷から21日以内出荷
    立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCK付です。
    用途長さの測定に付属品ホルダー付材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅうテープ幅(mm)25ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ