カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

標尺クリアカーソル 巾60mm用
シンワ測定¥379税込¥4171セット当日出荷測定物に突き当てられ、キワにも合わせやすい形状です。また大きくて見やすい矢印で、反射を抑えます。用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に材質ポリカーボネート樹脂質量(g)13本体寸法(mm)105×30×12
標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入
シンワ測定¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH10.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム水糸 リール巻
シンワ測定¥999税込¥1,0991個当日出荷視認性の高い蛍光色なので明るい現場でも良く見えます。 切れにくい太さ3mmのゴム水糸です。用途基礎工事・道路工事などの記録写真撮影に。材質被覆:ポリエチレン樹脂、芯:ゴム質量(g)290長さ(m)30本体寸法(mm)Φ58×180糸の太さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺平ぴた シルバー 表裏同目 ストッパー付 JIS
シンワ測定¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から20日以内出荷15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。用途材料のケガキ作業に使用材質ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:鋼、曲尺本体:ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)14目盛仕様表裏同目長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
ブルーレベルJr.2 150mm
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。質量(g)90呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
レーザーロボ LEXIA グリーン21
シンワ測定¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から20日以内出荷基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます用途各種基準出しに使用。付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1200(電池含)出力1mW以下(クラス2)電源リチウムイオン電池(内蔵)寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)光源可視半導体レーザー波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm防塵防水性能IP54警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mmライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120調光範囲3段階
曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 平ぴた シルバー 表裏同目
シンワ測定¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から20日以内出荷上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。色シルバー目盛表裏同目角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下



安全布製コード2
シンワ測定¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌日出荷絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
風防下げ振り ピタットⅡ 磁気制動式 マグネット突き当て
シンワ測定¥41,980税込¥46,1781個翌日出荷突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)仕様マグネット突き当て固定力:2kg材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂質量(g)3120吸着力5kgf精度(mm)±1
交換フレーム 伸縮式 + ボード「工事名・工種」横 グリーン11×14cm
シンワ測定¥2,198税込¥2,4181個当日出荷写真撮影時のフラッシュが反射しにくいグリーンのミニボード。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 マーカーホルダー付。マーカーホルダーをフレーム裏面の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。 握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップです。付属品ボードマーカー(品番:77730 品名:ボードマーカー 白 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付)、ボードイレーザー、マーカーホルダー(適合ペン径:Φ10~12mm)材質(フレーム)ABS樹脂、(ジョイント)ABS樹脂、(固定ネジ)ABS樹脂、(伸縮部)真ちゅう、(グリップ)シリコンゴム、(キャップ)ABS樹脂、(マグネット)ネオジム磁石、(ボード)スチール質量(g)144本体寸法(mm)198×146×30(折り畳み時)
デジタル紫外線強度計 セパレート式
シンワ測定¥22,980税込¥25,2781台欠品中セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。用途紫外線強度の管理、確認に材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム測定範囲0~20.00mW/cm2質量(g)219(電池含)電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示(分解能)レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32精度レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2測定レンジレンジ0~400.0μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2測定波長290~390nm(UVA~UVB対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下RoHS指令(10物質対応)対応
放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ
シンワ測定¥38,980~税込¥42,878~1個ほか当日出荷から14日以内出荷温度範囲(℃)-35~1500測定精度(℃)0~1500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方)、-35~0℃:±(-2℃+(表示温度×0.05))℃D:S比75:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)質量(g)370寸法204×58×179mm出力1mW以内(JISクラス2)最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃使用温度(℃)0~50波長(nm)635~660放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数75:1オートパワーオフ無操作状態で約60秒後電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)レーザー波長(nm)635~660取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)レーザーの有無あり
テンプレート 【ボルトナット】
シンワ測定¥719税込¥7911枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂寸法(mm)70×160×0.75質量(g)5種類ボルトナット
テンプレート 【家具記号】
シンワ測定¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂種類家具記号
方向コンパス オイル式 和文字木製
シンワ測定¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高級天然素材のけやきを使用しました。10気圧防水で、水にも浮きます。用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:木(けやき)寸法(mm)44×27×16質量(g)47
方向コンパス オイル式
シンワ測定(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。用途東西南北の方向確認用方向コンパス
面取りバー 替刃
シンワ測定¥1,198税込¥1,3181セット(2本)当日出荷鉄鋼・アルミ等の重切削用です。片刃、右回のみです。用途スリー用の替刃材質替刃:ハイス鋼寸法(mm)48×12×3質量(g)2入数2本
デジタルシックネスキャリパー
シンワ測定(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から20日以内出荷デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器寸法(mm)125×100×26材質(本体)鉄・ステンレス質量(g)216径(Φmm)10(アンビル)測定範囲(mm)0~10電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.1以下最小読取値(mm)0.01測定子直径(Φmm)10最大切込深さ(mm)30平行度(μm)±8(アンビル)測定子平行度(μm)±8本体サイズ(mm)125×100×26オートパワーオフ約5分特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。指示誤差(mm)±0.02
ダイヤルテストインジケーター
シンワ測定(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から20日以内出荷0.01mmまで測定できます。用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター付属品アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース材質目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス寸法(mm)77×39×25材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)44測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下外枠径(mm)38.5目盛仕様0-40-0本体サイズ(mm)77×39×25戻り誤差(μm)4指示誤差[全測定範囲](μm)13材質(ステム)真ちゅう、ステンレス1/10回転隣接誤差(μm)5材質(外枠)アルミ特性●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。
ハンド吸着盤
シンワ測定¥4,898税込¥5,3881個当日出荷持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤材質本体:アルミ寸法(mm)128×243×100質量(g)668タイプダブルB ワンタッチ吸着力~25kgRoHS指令(10物質対応)対応
替針 ケガキ針用
シンワ測定¥639税込¥7031本当日出荷ケガキ針E専用の替芯です。用途ケガキ針E専用の替芯仕様ケガキ針E専用替針材質針先:タングステンスチール寸法(mm)Φ5×118質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨精度測定器具 アンダーカットゲージ
シンワ測定¥7,498~税込¥8,248~1セット当日出荷から20日以内出荷座りが良い測定ベースなので、安定した読み取りができます。用途溶接の肉盛のアンダーカット測定に使用するゲージ材質ステンレス・真ちゅう・銅寸法(mm)115×58×18質量(g)86精度(mm)±0.05(1.0mm以下)
細糸 20m巻チョークライン用
シンワ測定¥529税込¥5821個当日出荷粉付きが良い特殊繊維を使用。用途チョークライン用の替糸材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×6質量(g)10糸の長さ(m)20
粉付3倍太糸 20m巻チョークライン用
シンワ測定¥559税込¥6151個当日出荷従来の3倍粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。用途チョークライン用の替糸トラスコ品番432-6954材質糸:ポリエステル寸法(mm)96×76×14質量(g)20糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)1
替綿 3枚入ハンディ墨つぼ墨技用
シンワ測定(1件のレビュー)¥529税込¥5821セット(3個)当日出荷安定した墨うちが出来ます。用途墨つぼ墨技用の替綿材質綿:化学繊維寸法(mm)64×64×10質量(g)5入数3枚入
替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ電動巻・Jr.シリーズ用
シンワ測定¥319税込¥3511セット(3個)当日出荷安定した墨うちが出来ます。用途シンワの墨つぼ電動巻・Jr,用の替綿材質綿:セルロース寸法(mm)28×36×8.5質量(g)0.2入数3枚入
軽天用ホルダー上下可動式
シンワ測定(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー材質本体:アルミ寸法(mm)125×180×170質量(g)920取付ネジ径5/8インチ
電子水もり管
シンワ測定(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管材質本体:ABS樹脂寸法(mm)290×290×70質量(g)1130電源9V電池1個(モニター用電池付)電池寿命(連続時間)約60時間精度(mm/m)±1.5/15RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ自由金 勾配目盛 筋交付
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌日出荷筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金仕様書き込み用テープ付材質本体:アルミ目盛仕様勾配目盛とメートル目盛