カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(130)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(19)
- オフィスサプライ(71)
- オフィス家具/清掃用品(88)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(12)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(14)
- メカニカル部品/機構部品(2,107)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(10)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,515)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(171)
- ねじ・ボルト・釘/素材(23)
- 自動車用品(10)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(9)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(51)
- 医療・介護用品(7)
- その他(53)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品

ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷耐熱仕様(約250 ℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。用途厨房機器、各種試験装置など質量(g)40耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。ストローク(mm)74仕上バレル研磨ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)200ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)154外形寸法D(mm)105仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)215空気流通面積(mm2)3700
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アート引手 AT-70型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
アート引手 AT-100型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)22
TOT ロック(ロック本体のみ)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチック色ホワイト質量(g)36適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
RKパイプジョイントシステム クランプ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1パック(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。材質ポリアミド色ブラック
ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型
LAMP(スガツネ工業)¥599~税込¥659~1個当日出荷天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質楓材質/仕上楓/素地種類つまみ仕上素地
ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM
LAMP(スガツネ工業)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から5日以内出荷プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。用途引戸付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)41仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ステンレス鋼製のドアチェーンです。付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき種類その他チェーン長(mm)150
ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷用途かぶせ扉用材質黄銅種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
アルミ製 棚柱 AP-DH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。厚さ(mm)約6.5
オートマチック
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックする際に使用します。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。材質/仕上(本体)プラスチック、(アーム、ダボ)鋼/ニッケルめっき色ホワイト質量(g)16
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手
LAMP(スガツネ工業)¥679~税込¥747~1個当日出荷扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)3.3種類取手・引手仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
スペーサー
LAMP(スガツネ工業)¥109~税込¥120~1個当日出荷操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
ステンレスPLヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個当日出荷キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)55種類ピボットヒンジ適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)23羽根厚さ(mm)3適合扉厚(mm)22適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
RAMマウンティングシステム
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム構成本体+座付ボール
LEDテープライト
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。用途棚下、カウンター下間接照明、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出)など。材質ポリウレタン(PUR)幅(mm)11光源色RGB調色明るさ(Lm)41RoHS指令(10物質対応)対応
マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など種別キャリッジ材質取付プレート・保持プレート:ステンレス鋼(SUS430)、かしめピン:ステンレス鋼(SUS303)、ローラーピン:ステンレス鋼(SUS XM7)、ベアリングローラー:鋼質量(g)65
分岐ボックス
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ACアダプターとLED照明を接続するための分岐ボックスです。接続口は12ヶあります。材質ポリカーボネート(PC)色ホワイト質量(g)30本体寸法(cm)W7×H1.65×D3.1
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)64.1定格トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-2000
LAMP(スガツネ工業)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。質量(g)359品名レール穴数K:40仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)2000
トルクヒンジHG-TE型
LAMP(スガツネ工業)¥78~税込¥86~1個3日以内出荷から4日以内出荷蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
トライアングル棚受
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から12日以内出荷三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)材質アルミニウム合金
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
マルチローラーリニアガイドレール MLG20型 ミニタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥679税込¥7471個当日出荷キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100mmが追加になりました。ショートキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13mm伸ばせます。用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441袋(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)色ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応