絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,106件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 LAMP(スガツネ工業)

    調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)40開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製フック LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20材質ポリアミド(PA)質量(g)24種類標準奥行(mm)48取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
    材質ステンレス鋼(SUS303)取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)150付加機能なし付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
  • ハンドル MJH型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MJH型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
    材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル規格SEMI取付け方法丸穴|めねじ耐荷重(N)450RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
    材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ長さL1(mm)80耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル SJH型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル SJH型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
    材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番単体)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    材質種類ドロップ丁番(90°開閉)長さL(mm)65仕上ニッケルめっき幅W(mm)44開き角度(度)90°RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で回して高さ調整ができます。底部は滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
    グリップ径(Φmm)10高さ(mm)35材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
    用途家具・ショーケース用材質形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    スマートなデザインでインテリアによくマッチします。幅のせまい柱などにも取り付けできます。
    材質形状L型棚受け金具L型棚受け
  • ワンタッチ取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1セット
    当日出荷
    ミニフラップステーL-200Pをワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6783-86RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-LH型 フタ無

    LAMP(スガツネ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
  • オリンピア スライド丁番開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番開き止めパーツ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    オリンピアシリーズ スライド丁番 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
    種類関連部品開き角度(度)85°
  • クリップオンホルダー 棚受 10105型用 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)

    クリップオンホルダー 棚受 10105型用 エレメントシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1パック(12個)
    当日出荷
    棚受10105型、棚板取付専用の座金です。
    材質質量(g)68仕上ニッケルめっき
  • ステンレス製重量用旗蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス製重量用旗蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上羽根厚さ(mm)6
  • 調整式ワンウェイトルクヒンジ 開き方向トルク LAMP(スガツネ工業)

    調整式ワンウェイトルクヒンジ 開き方向トルク

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 Nmの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
    用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様ヒンジ開き方向トルク発生タイプトラスコ品番836-3195材質亜鉛合金質量(g)242種類平蝶番型長さL(mm)55型番170-032969仕上サチライトクロムめっき幅W(mm)60
  • マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
    用途厨房機器、各種試験装置などトラスコ品番497-3682全長(mm)50シルバー高さ(mm)17材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)41種類標準タイプ吸着力(N)137仕上光沢バレル研磨取付穴径(Φmm)3.5
  • スライドレール C2731DIO LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2731DIO

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2731

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
    仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • 平面ハンドル MS720型 LAMP(スガツネ工業)

    平面ハンドル MS720型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1~2
  • プッシュラッチ MC-20型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ MC-20型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
    付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)ストローク(mm)10.5質量(g)6種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)40(4)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40
  • プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    質量(g)2.3推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
    用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品AC100 V用電源プラグ材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
  • リニア型多目的スライドレール C2415 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール C2415

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
    材質/仕上[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-種類リニア形定格荷重(N)147/ペア材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • 表示器付ラッチ錠 ET-70FN LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠 ET-70FN

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
    用途フラット材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕様フラット付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕上サテン仕上環境対応RoHS2 10物質推奨ねじ六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)適合パネル厚さ(mm)13、16、20錠前ケース錠タイプ:ラッチ錠
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フック部が2ヶ所あるフックです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0533質量(g)16種類多連奥行(mm)29.5仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)50吊下荷重N(kgf)49(5)
  • ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ) LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
    材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)タイプ1本溝/後付け/スタンダード溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR1

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • ナックルキャッチ ポリアセタール製 LAMP(スガツネ工業)

    ナックルキャッチ ポリアセタール製

    LAMP(スガツネ工業)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    大型扉に最適なキャッチで、円形のキャッチ部分が強力に扉を保持します。シンプルで頑丈な構造により、開閉時の耐久性に優れています。かぶせ扉、インセット扉兼用です。
    用途かぶせ扉、インセット扉両用、大型扉に。トラスコ品番254-0860材質メス部/ポリアセタール(POM)、オス部/ポリアミド全長(mm)34.5ホワイト材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)4.5種類クリップ型吸着力(N)69取付け方法面付タイプ質量(g/セット)4押込力N(kgf)58色(本体)ナチュラル
  • 調節式ベンチレーター 3-3704 LAMP(スガツネ工業)

    調節式ベンチレーター 3-3704

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
    材質アルミ合金形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)40取付け方法面付外形寸法L(mm)370空気流通面積(mm2)3900
  • 前蓋用ステー S-27 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-27 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    材質鋼(SPCC)材質(ベース)質量(g)31仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])325[33.3]開き方下開きステー種類その他ステー
  • 重量用アジャスター付キャスター AF型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスター付キャスター AF型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)材質(車輪)強化ポリアミドタイププレートタイプ車輪幅(mm)45取付け方法プレートプレート長さ(mm)102耐荷重N(kgf)2500[255]耐荷重(N)2499RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付車輪数単輪
  • 穴埋めキャップ 292-0401型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ 292-0401型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    取付穴を隠すキャップです。
    材質ニトリルゴム(NBR)仕様30×10穴用適合ジョイント金具(294-9106型、294-9107.33-10010型)、160°開き抜き差し丁番(417-9007型、417-9008型)、180°開き面付丁番(418-9101型)、180°開き丁番(417-9101型)、180°開き連続扉用抜き差し丁番(412-9003型)、180°開き抜き差し丁番(412-9101型)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ MC-12S LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC-12S

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    金属ケースのマグネットキャッチです。
    付属品受座トラスコ品番481-1224ブラウンメタリック高さ(mm)13材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装質量(g)72.9種類標準タイプ吸着力(N)88.2仕上塗装/ブラウンメタリック吸着力(N[kgf])88.2[9]材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュパネルラッチ LJ-61型 LAMP(スガツネ工業)

    フラッシュパネルラッチ LJ-61型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
    付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316)材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨質量(g)60保持力N(kgf)147[15]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)147
  • プラスチックハンドル WB-902357 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックハンドル WB-902357

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
    材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)38質量(g)50種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形