絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,256件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製フラットラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フラットラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
  • フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    フレックスフック ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
  • 石膏ピン取付工具 LAMP(スガツネ工業)

    石膏ピン取付工具

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。 石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
    材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP)色グリーン質量(g)8
  • 極薄型クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型クリーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質磁石:ネオジム材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)5吸着力(N)14.7推奨ねじ皿小ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
    材質鋼質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
  • クランプ MR-20CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ MR-20CLP ミニガイドレールMRS型用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)50質量(g)22.6幅W(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ MR-30CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ MR-30CLP ミニガイドレールMRS型用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)50質量(g)40.8幅W(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質鋼色ブラック高さ(mm)45.5幅W(mm)12.5
  • ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型質量(g)460仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6767-49RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリースライドロック LAMP(スガツネ工業)

    フリースライドロック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
    用途操作盤、モニター付属品六角棒スパナ(呼び2.5)質量(g)310種類手動式耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの材質鋼(SK)種類スイベルヒンジRoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)5.1
  • スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ21.5タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)21.5
  • 調整式ワンウェイトルクステー LAMP(スガツネ工業)

    調整式ワンウェイトルクステー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金材質亜鉛合金(ZDC)/鋼質量(g)234仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ステー種類トルクステー
  • リフトアシストダンパー LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストダンパー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金質量(g)750仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき最大適合板厚(mm)40開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
  • バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)

    バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
    用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)19種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)85°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)10~14最小扉厚(mm)15
  • ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1042寸法(幅W×高さH)(mm)枠全体:218×164仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-27投入口寸法(幅W×高さH)(mm)182×128
  • ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。
    用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
  • スライドレール C2421 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2421

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C203

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C1029 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C1029

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
    仕様底引き材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/-高さ(mm)33種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ幅W(mm)48.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • レバーラッチ AL-02 両開き扉用 LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ AL-02 両開き扉用

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
    材質亜鉛合金質量(g)28.5仕上ニッケルめっき推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
  • ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ工業)

    ディテントトルクヒンジ HG-DTA型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
    用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂キャッチ JC-T50

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
    用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)色ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジシール 8858KUO-8-2500 LAMP(スガツネ工業)

    エッジシール 8858KUO-8-2500

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500色半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
  • LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
    用途ショーケース、キャビネット、キッチン付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ仕様丸型PSEマークを取得しています。材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100エコロジー商品省エネ
  • ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
    付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
  • 前蓋用ステー S-35 LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-35

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    下開き用のステーです。
    材質鋼(SWRM)質量(g)44仕上クロムめっき主要材質鋼・ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)230ステー種類その他ステー
  • プラスチックハンドル WB-901790 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックハンドル WB-901790

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    軽量で強靱です。
    材質ポリプロピレン色ブラック高さ(mm)40質量(g)54種類ハンドル長さL(mm)245グリップ径(Φmm)24取付け方法丸穴ピッチP(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • トルクヒンジ HG-IT型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-IT型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
  • ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10RK右用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別右トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10LK左用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別左トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)

    ゴムパッキン

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業)

    アート引手 ATS-100型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
  • 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T70S30

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
    用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番380-2183材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)229種類二軸型使用温度範囲(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]中央部穴径(Φmm)12
  • ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
    用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70開き方上蓋
  • ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    用途テレビ台などの低い扉などに最適です。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)143