カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(130)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(19)
- オフィスサプライ(71)
- オフィス家具/清掃用品(88)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(12)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(14)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(14)
- メカニカル部品/機構部品(2,107)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(10)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,516)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(171)
- ねじ・ボルト・釘/素材(23)
- 自動車用品(10)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(9)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(51)
- 医療・介護用品(7)
- その他(53)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,862)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,655)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,050)
- スズキ(71,144)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,046)
- ニッサン(87,656)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品
特価

締結金具IT2180-2160用固定ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥66税込¥731個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質鋼仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791セット当日出荷ステンレス鋼製ミニ多段階ステーL-FS140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめ込むだけで簡単にステーに取り付けできます。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6784-75RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類関連部品
固定ガラス用アルミフレーム
LAMP(スガツネ工業)¥4,298~税込¥4,728~1セットほか当日出荷から4日以内出荷ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
収納フック NF-47D型
LAMP(スガツネ工業)¥859~税込¥945~1個当日出荷ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ポリカーボネートは難燃グレード(UL94V-0適合)を使用しています。用途キャビネット、車輌など質量(g)11種類収納タイプ奥行(mm)33.7取付け方法壁付け材質(フック)ポリカーボネート(PC)付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)耐荷重(N)75RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)
LAMP(スガツネ工業)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32仕様ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)93種類標準奥行(mm)48取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷から4日以内出荷用途保育園、幼稚園付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)78種類帽子掛奥行(mm)63.1取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。用途家具用付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。材質亜鉛合金種類標準開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。用途木板棚用付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼)色シルバー質量(g)75種類その他棚受け金具棚柱用
4ポジション旋回ロック
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。材質鋼色ブラック質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ弓形ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。用途医療分析装置など材質アルミニウム合金(ADC)種類裏止めハンドル仕上焼付塗装取付け方法めねじ付加機能抗菌耐荷重(N)500
ステンレス鋼製玉付回転フック
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)34種類標準奥行(mm)44仕上バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)80RoHS指令(10物質対応)対応
フットステー
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から4日以内出荷扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応開き方横開きステー種類フットステー
セルフオープンステー
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質鋼/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
埋込取手 MN1115Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5長さL(mm)140取付穴深さ(mm)18.5
ハンドル SJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック高さ(mm)18種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)2.5仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
スチールドア・スチール枠用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個3日以内出荷HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。用途建具用材質鋼(SPCC)種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)32
ステンレス鋼製小型ファスナー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです。小型サイズながら許容荷重が大きいです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.7質量(g)32許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥94税込¥1031袋3日以内出荷受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)¥829税込¥9121組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっきタイプシステム32タイプシリーズランプ印 230シリーズ寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)100適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)推奨扉厚(mm)18~30
ダイレクトスクリュー付きオリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上材質鋼質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数3座金厚さ(mm)0(標準厚)
ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)970仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製屑入投入口ガイド
LAMP(スガツネ工業)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から5日以内出荷屑入投入口と併用し、ゴミがこぼれ落ちるのを防ぐ投入口ガイドです。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1486仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-29
ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃幅(mm)30高さ(mm)18.3質量(g)975種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)アルミニウム合金レール長さ(mm)2000表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ガイドローラー
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃トラスコ品番114-4872幅(mm)22高さ(mm)17.5質量(g)76種類ローラ形定格荷重(N)294材質(レール)亜鉛合金(ZDC)レール長さ(mm)70表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ガイドローラーオプション品
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個当日出荷キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。トラスコ品番114-4874材質ステンレス鋼(SUS304)長さ(mm)100幅(mm)65高さ(mm)3質量(g)137種類取付プレート仕上光沢バレル研磨
テーブル連結部品
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷オス・メスの区別がなく、連結の組合せが自由です。テーブル同士を連結できます。亜鉛合金製のため、作業台などにもご使用いただけます。連結部分は収納でき、不使用時も邪魔になりません。用途テーブルや作業台など。材質亜鉛合金色素地質量(g)208
脚端(ミニタイプ) FF型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991セット(20個)3日以内出荷から4日以内出荷リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
グロメット BW型
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281セット(100個)当日出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
ワンタッチグロメット ホールドタイプ T-14758型
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1セット(50個)当日出荷から4日以内出荷穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。特注で色変更も可能です。用途配線グロメット仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)タイプホールド種類グロメット使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
ステンレス製重量用旗蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上羽根厚さ(mm)6
ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー
LAMP(スガツネ工業)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)種類標準タイプ使用環境防錆|ハイジェニック色(本体)ブルー幅W(mm)6.6
欄間用トルクヒンジ(170-029-733)
LAMP(スガツネ工業)¥4,098税込¥4,5081セット(2個)当日出荷工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)トラスコ品番799-9054材質ステンレス鋼幅(mm)30厚さ(mm)15.7全長(mm)85質量(g)112種類特殊形状定格トルク(N・m)3(2個)ねじ穴数4穴径(mm)5
LANケーブルケース
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷デスクトップマルチタップDML型、DMS型、コンセントカバーDMC型に取り付けできる収納式ケーブルケースです。LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃色ブラック材質(本体)PBT樹脂主な用途その他オプションアズワン品番64-6776-54