カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(121)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(19)
- オフィスサプライ(63)
- オフィス家具/清掃用品(78)
- 切削工具・研磨材(2)
- 測定・測量用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(13)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(2,009)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,522)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(157)
- ねじ・ボルト・釘/素材(19)
- 自動車用品(6)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(8)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(51)
- 医療・介護用品(7)
- その他(53)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: LAMP(スガツネ工業)のすべての商品
特価

ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥309税込¥3401個当日出荷下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。用途インセット扉用適合扉厚(mm)21以下適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき色ニッケルめっき質量(g)9仕上ホワイト最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。材質(本体)ABS樹脂付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)質量(g)105材質(すべり止め)エラストマー吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
ランプ印 タイメート TIE-33型 ネクタイ33本掛
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷ネクタイを1本ずつ掛けられ、ズレ落ちたり、片寄ったりするのを防止します。材質ポリカーボネイト付属品木ねじ質量(g)50耐荷重(N)アーム部1ヶ所当たり2.94吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797質量(g)41仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付)
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)仕上サテン仕上
マグネット座(取手付)K-150型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。取付可能ガラス厚(mm)5mm専用質量(g)19.1種類関連部品対応ガラス板厚(mm)5材質(本体)鋼付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
キャスター DB型 ねじ込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構付色車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)鋼仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
d line タオル掛 14-7050-02型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。シリーズd lineシリーズ付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地仕上ヘアライン仕上
2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上種類長丁番板厚(mm)1.2仕上研磨仕上
ワンタッチスライドヒンジ厚扉用H230
LAMP(スガツネ工業)¥779税込¥8571組当日出荷扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。用途木工キャビネット。キッチン、洗面キャビネット。小型自販機。連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。適合扉厚(mm)18~30掘込深さ(mm)15取付径(Φmm)カップ径/40
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂形状角型仕様リブ付質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオーバル型空気孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)60外形寸法D(mm)70取付け方法掘込外形寸法L(mm)260空気流通面積(mm2)4650取付穴径l(Φmm)250
ステンレス鋼製棚柱 重量用
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781セット(8本)当日出荷板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)500
ステンレス鋼製溶接丁番
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー
LAMP(スガツネ工業)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨付属品操作シール仕上光沢バレル研磨ストッパー全開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類ロック付重量用ステー
ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)170吊下荷重N(kgf)98(10)
RAMマウンティングシステム
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム構成本体+座付ボール
Accuride 完全スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷黒い筐体に自然になじむ、ブラック色仕上げのトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。グリスレスのトルクヒンジです。メーカー3万回の開閉試験をクリアしています。用途OA機器、医療機器、液晶モニター材質ブラケット・ベース・シャフト:ステンレス鋼、 プラグL・プラグR:ポリアセタール(POM)色ブラック使用温度(℃)0~ 50RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)縦使い(横開き):10(扉サイズW900×H1800×t25 2個使いピッチ990mm 3万回開閉の場合)
ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取り付けの位置出しが簡単で、施工性に優れています。スリムな面付タイプのため、スリットガラス入りなどさまざまなドアに対応します。戸先にもコンパクトに納まります。左右兼用です。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。付属品十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×30、十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×15、取付テンプレート(受座用・ベース用)材質ポリアミド/ポリカーボネート+ABS樹脂/鋼質量(kg)適応ドア:15~40質量(g)546サイズ(cm)幅14.72×高さ3.71×奥行4.71ドア幅(mm)適応:500~900以下
マルチローラーリニアガイド MLGX型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。作動荷重が、水平・垂直共に300Nまで対応した中荷重用です。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など種別レール材質ステンレス鋼(SUS304)
樹脂ローラーガイドレール
LAMP(スガツネ工業)¥739~税込¥813~1本3日以内出荷から6日以内出荷水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質アルミニウム合金適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイド キャリッジ 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷幅方向への予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質本体:ポリアセタール(POM)、上ローラー:ポリアセタール(POM)、下ローラー:MCナイロン(PA)、ピン:ステンレス鋼(SUS-XM7)、板ナット:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
回転盤 偏荷重対応90° ロック付
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470
指はさみ防止スクリーン
LAMP(スガツネ工業)¥38,980~税込¥42,878~1セット3日以内出荷から4日以内出荷開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。既存の扉に後付けができます。耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。木・鉄扉に適しています。用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様)開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
封印シール カータスロック 全転写タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481袋(100枚)当日出荷シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。トラスコ品番351-5656幅(mm)20色ブルー長さ(m)60縦(mm)20横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
枠側面付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から4日以内出荷枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。35mm以上の扉厚に対応しています。35・36mmの扉にセンター取付できます。(扉の左右勝手なし)。扉の吊り込み後でも、三次元調整(上下、左右、前後)可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
モニターマウント
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。ホワイトが新しく加わりました。用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトdeアジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷市販の六角ボルトと組み合わせて使える、フット型アジャスターです。底面のズレ防止ゴムを外してもご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
レバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥488税込¥5371個当日出荷かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット(カムロックファスナー別売)
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷から4日以内出荷アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー
LAMP(スガツネ工業)¥8,098税込¥8,9081セット当日出荷EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-91型の後継品です。RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 別売品 ロッド
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセット用のロッドです。必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応