絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,106件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • プッシュつまみ PK03型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュつまみ PK03型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
    材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
  • ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質つまみ/表面プレート:亜鉛合金(ZDC)、ケース本体/ラッチ本体/受座:ABS樹脂質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)
  • ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金

    LAMP(スガツネ工業)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)4種類つまみ
  • ストッパーピン LAMP(スガツネ工業)

    ストッパーピン

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    19税込21
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕上有色クロメート処理
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1セット(8本)
    4日以内出荷
    幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン仕様刻印あり質量(g)205取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型

    LAMP(スガツネ工業)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
  • ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途かぶせ扉用材質黄銅質量(g)76種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)18適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途かぶせ扉用材質黄銅質量(g)70種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)24適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • ランプ印 W型 スベリ鋲 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 W型 スベリ鋲

    LAMP(スガツネ工業)
    11税込12
    1個
    当日出荷
    板金用のスベリとしても使用できます。
    用途板金用のスベリとしても使用できます。材質ポリエチレンナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンチレーター LAMP(スガツネ工業)

    ベンチレーター

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
    材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ材質アルミニウム合金形状角型質量(g)578外形寸法D(mm)240仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付外形寸法L(mm)340アズワン品番64-6779-62空気流通面積(mm2)55000空気流通面積(cm2)550取付穴径d(Φmm)200取付穴径l(Φmm)305
  • フック 1505型 LAMP(スガツネ工業)

    フック 1505型

    LAMP(スガツネ工業)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    シリーズステンレスシリーズ種類標準取付け方法壁付け付加機能なし
  • ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
    シルバー付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)材質鋼/アルミ合金種類その他
  • つまみ PO3410型 LAMP(スガツネ工業)

    つまみ PO3410型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)40付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25種類つまみ材質亜鉛合金(ZDC)高さT(mm)26
  • スライドレール 702-WT LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 702-WT

    LAMP(スガツネ工業)
    979税込1,077
    1組(2個)
    4日以内出荷
    鋼製の白塗装レールです。
    種類ローラ形段数2材質(レール)表面処理(レール)白色粉体塗装材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっきホワイト推奨ねじ呼び径3.1サラ木ねじ
  • スライドハンガー LAMP(スガツネ工業)

    スライドハンガー

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
  • スペーサー DP型 LAMP(スガツネ工業)

    スペーサー DP型

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    デッドボルトが2段階で上がるタイプです。各段階でキーを抜き差しできます。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠507型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
    用途面付シリンダー錠508型のスペーサーとして使用できます。材質樹脂付属品キー、リング、受座(2種類)適合品番面付シリンダー錠508型
  • ステンレス鋼製ハンドル I1014型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル I1014型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上材質ステンレス鋼高さ(mm)35グリップ径(Φmm)14仕上ヘアライン仕上推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)取手ハンドル
  • ステンレス鋼製つまみ 83型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみ 83型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類つまみ付属品十字穴付トラス小ねじM4×45
  • クリップ LAMP(スガツネ工業)

    クリップ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • PEMKO ドアボトム LAMP(スガツネ工業)

    PEMKO ドアボトム

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドアと床面とのすき間をふさぐ新しいメカニズムです。木製ドア、金属製ドアのどちらにも使用可能です。防風(すき間風)、防煙、防音、防塵、防虫、遮光性に優れたドアにできます。床面に段差を設けない状態ですき間をふさぐためバリアフリーにも対応できます。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。すき間を防ぐシーリングが、ドアの吊元側より出る構造のため、床面をこすらず、軽くスムーズに作動し密閉性を高くします。
    用途バリアフリーに対応するため、床面に段差を設けない場合のすき間ふさぎに最適です。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。仕様床面から19 mmまでのすき間をふさぎます。長さは450 mmから1820 mmまであります仕上シルバー
  • P&S ポイントフィックス 4870ZN LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス 4870ZN

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
  • P&S プレートサポート2885 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート2885

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
  • M6インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)

    M6インサートめねじ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷
    締付ミニ円盤用シャフト 3452024用のインサートめねじです。
    材質ポリアミドナチュラル質量(g)0.3
  • ITALIANA アジャスター IT6520型 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA アジャスター IT6520型

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。
    用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっきグレーシリーズITALIANA仕上クロメート処理/グレー付加機能小口埋込耐荷重N(kgf)1470(150)耐荷重(N)1470
  • HEWI コートフック 477-90-010型 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI コートフック 477-90-010型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
    材質ポリアミド種類標準奥行(mm)45シリーズHEWIシリーズ取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100
  • DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
    仕上クロムめっき種類その他材質/仕上鋼/クロームめっき
  • d line コート掛 LAMP(スガツネ工業)

    d line コート掛

    LAMP(スガツネ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
    材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
  • ステンレス棚受 SMB-15R LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚受 SMB-15R

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。
    用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)トラスコ品番481-1372シルバー質量(g)6種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)30耐荷重(N)883棚受け金具棚柱用
  • アジャスター TN-S型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター TN-S型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
    ねじの呼びM10材質/仕上(本体)鋼/クロームめっき(底部)ポリエチレン/ナチュラル(ねじ部)鋼/有色クロメート材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)1372(140)耐荷重(N)1372表面処理クロメートねじピッチ(mm)1.5
  • 五股樹脂ベース LAMP(スガツネ工業)

    五股樹脂ベース

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
    用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ポリアミド(ガラス繊維入り)ダークグレーアズワン品番64-6771-46
  • レベリングボルト LAMP(スガツネ工業)

    レベリングボルト

    LAMP(スガツネ工業)
    729税込802
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。
    用途工作機械、自動販売機用材質/仕上鋼/黒亜鉛めっき
  • ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ボールキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロムめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • トランクハンドル LAMP(スガツネ工業)

    トランクハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
    用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
    材質ステンレス鋼(SUS316)付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    長丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
    材質/仕上鋼/光沢クロメート処理材質鋼(SPCC)種類長蝶番仕上光沢クロメート処理羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
  • ステンレス鋼製抜き差し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製抜き差し丁番

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
    用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-質量(g)170種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応