カテゴリ

  • 切削工具(240)
    • ハイス六角軸ドリル(4)
    • 木工用ドリル(206)
  • 電動工具(10)
  • 作業工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(31)
  • 3.5(18)
  • 4(31)
  • 5(26)
  • 6(23)
  • 8(27)
  • 9(35)
  • 10(29)
  • 10.5(20)
  • 12(41)
  • 13(16)
  • 13.5(15)
  • 15(51)
  • 16(17)
  • 18(50)
  • 21(43)
  • 24(38)
  • 25(16)
  • 30(20)
  • 35(18)
シャンク径(Φmm)
  • 2.4(3)
  • 2.8(2)
  • 3(8)
  • 3.2(2)
  • 3.5(6)
  • 4(6)
  • 5(3)
  • 5.7(3)
  • 6(3)
  • 6.35(71)
  • 6.5(6)
  • 6.7(4)
  • 7(3)
  • 8(9)
  • 9(10)
  • 10(54)
  • 11(5)
  • 12(37)
  • 12.5(7)
  • 13(10)
全長(mm)
  • 25(6)
  • 36(9)
  • 80(13)
  • 82(10)
  • 90(8)
  • 100(14)
  • 110(8)
  • 120(16)
  • 125(6)
  • 130(9)
  • 140(10)
  • 150(12)
  • 160(5)
  • 180(7)
  • 190(6)
  • 200(8)
  • 210(7)
  • 250(7)
  • 280(6)
  • 330(5)
材質
  • その他(9)
  • コバルトハイス(2)
  • ステンレス(1)
  • ハイス(16)
  • 合金工具鋼(9)
  • 超硬合金(4)
  • (69)
溝長(mm)
  • 20(4)
  • 25(8)
  • 35(6)
  • 37(4)
  • 40(5)
  • 45(12)
  • 50(11)
  • 60(25)
  • 70(20)
  • 80(7)
  • 90(9)
  • 100(7)
  • 110(4)
  • 120(4)
  • 130(7)
  • 150(5)
  • 165(4)
  • 170(5)
  • 195(5)
  • 240(4)
ブランド
  • スターエム
  • モノタロウ(125)
  • TPT(4)
  • NACHI(不二越)(520)
  • 三菱マテリアル(1,016)
  • マキタ(484)
  • E-Value(43)
  • SK11(305)
  • イシハシ精工(81)
  • ユニカ(381)
  • ビックツール(36)
  • 大阪魂(2,615)
  • エスコ(2,007)
  • タイテックス(1,628)
  • ワルター(1,613)
  • RS PRO(887)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(660)
  • WIDIA(530)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(462)
  • NS(日進工具)(446)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドリル」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら

充電工具リサイクルバッテリーサービス 詳しくはこちら
256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.4953 かどっ子 スターエムNo.4953 かどっ子スターエム(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分を切り取るカッター。化粧テープだけでなく、防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。家具等の角とテープカッターを確実にあわせて前後にスライドさせてください。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに材質セラミック幅(mm)22全長(mm)76高さ(mm)30
No.7 インパクトビット ロング スターエムNo.7 インパクトビット ロングスターエム(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.7 インパクトビット ミドル スターエムNo.7 インパクトビット ミドルスターエム(13件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.4 ドリルビット スターエムNo.4 ドリルビットスターエム(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
センター一発 両頭ビット付ドリル スターエムセンター一発 両頭ビット付ドリルスターエム(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼セット内容両頭ビット/ 六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
かどっ子 角型 改良型 スターエムかどっ子 角型 改良型スターエム(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分をかどっ子を前後にスライドさせて切り取ります。 防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに全長(mm)76材質セラミック幅(mm)22高さ(mm)30
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
ドリルストッパー スターエムドリルストッパースターエム
669税込736
1個
当日出荷
定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
用途一定深さの穴あけ作業の補助に。付属品六角レンチ材質本体:樹脂、金具:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
No.38 K Craft handle(クラフトハンドル) スターエムNo.38 K Craft handle(クラフトハンドル)スターエム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
6.35mm六角軸・10mm六角軸の錐をセットできます。手廻し用なのでアウトドアでも活用できます。地球環境にも、人にもやさしい天然木を使用しています。一本一本、木目や色味が異なり、一つとして同じものはありません。
用途電動工具用ドリルを手廻しで使用可能。材質本体:天然木(ラバーウッド)/チャック部:真鍮/蝶ボルト:ステンレス/ピン:亜鉛合金幅(mm)180全長(mm)180取付可能寸法(mm)六角軸6.35mm、六角軸10mmの木工ドリル太さ(mm)ハンドル:25
No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエムNo.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げスターエム
2,198税込2,418
1本
当日出荷
共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。
用途共木で埋木をつくる。木材用。材質普通鋼全長(mm)74長さ(mm)25(木栓最大長さ)サイズ9シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
ウッドデッキ用皿取錐 外錐 スターエムウッドデッキ用皿取錐 外錐スターエム
2,498税込2,748
1本
当日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)64サイズ10シャンク径(Φmm)六角軸6.35
No.4960 グリップ型テープカッター スターエムNo.4960 グリップ型テープカッタースターエム
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
No.5007X ステンレス用面取カッター スターエムNo.5007X ステンレス用面取カッタースターエム(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!材質はHSS-COで高耐久!加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-CO刃先角度(°)90シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)2000以下
竹用ドリル スターエム竹用ドリルスターエム(103件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
段付きビット用下穴ドリル 段付ビット スターエム段付きビット用下穴ドリル 段付ビットスターエム
299税込329
1本
当日出荷
スターエムの段付きビット用ビット
全長(mm)100サイズ(+)#2×100シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
別注 超ロングドリル 1200mm スターエム別注 超ロングドリル 1200mmスターエム
65,980税込72,578特価
1本
当日出荷から60日以内出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)1200シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)1100適合電動機電気ドリル
No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエムNo.36X 充電ドリル用自在錐スターエム(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)8適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
No.6 兼用ビット スターエムNo.6 兼用ビットスターエム(15件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌日出荷
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
ウッドデッキ用皿取錐 スターエムウッドデッキ用皿取錐スターエム(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。セット内容六角レンチ材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)10適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.99X 六角軸波板キリ スターエムNo.99X 六角軸波板キリスターエム(24件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
自在錐替刃 スターエム自在錐替刃スターエム(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コーナーストロング 極短 スターエムコーナーストロング 極短スターエム(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレンセット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドルシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.70X 六角軸ダボ錐 スターエムNo.70X 六角軸ダボ錐スターエム(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
皿取錐(普通鋼) スターエム皿取錐(普通鋼)スターエム(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.600 ウェーブカッター スターエムNo.600 ウェーブカッタースターエム(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
プラスチックビット スターエムプラスチックビットスターエム(7件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
ハウス用アースドリル(両溝型) スターエムハウス用アースドリル(両溝型)スターエム(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。全長(mm)600適正回転数(回転/分)1500以下材質普通鋼シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)500適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
No.36 自在錐 スターエムNo.36 自在錐スターエム(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
No.37 金工用自在錐 スターエムNo.37 金工用自在錐スターエム(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
自在錐初の金属対応!直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに穴径(Φmm)30~130セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
アースドリル園芸用 スターエムアースドリル園芸用スターエム(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)330適正回転数(回転/分)1500以下シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)240適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げスターエム(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
六角軸しいたけビット スターエム六角軸しいたけビットスターエム(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
木ネジビット スターエム木ネジビットスターエム(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質普通鋼・樹脂
ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエムウッドデッキ用皿取錐 内錐スターエム(14件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
材質ハイス鋼
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
インパクトビット ロング スターエムインパクトビット ロングスターエム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.75B 六角軸下穴錐 スターエムNo.75B 六角軸下穴錐スターエム(12件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.58X ハイス六角軸皿取錐 スターエムNo.58X ハイス六角軸皿取錐スターエム(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ワンランク上の仕上り!ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下セット内容六角レンチ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
インパクトビット ミドル スターエムインパクトビット ミドルスターエム(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下