カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ANEX
- 11ページ目
11ページ目: ANEXのすべての商品

スーパーアクショングリップドライバー ビット
ANEX¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番275-9039セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース種類セット品商品構成セット品
ハイパービット
ANEX¥499税込¥5491本翌日出荷電設用:端子配線のりはずに便利なマイナス形状。プラスマイナスコンビビット。全長(mm)65質量(g)33先端サイズ2×-先端形状両頭(プラス×マイナス)マグネット有入数1セット(2本)
差替式ダイヤモンドドライバー
ANEX¥1,598税込¥1,7581セット翌日出荷ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)。サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE質量(g)92対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
トレー
ANEX¥399税込¥4391個(1個)当日出荷用途タフケース(品番:ATC-RK)専用トレー仕様つまみ穴付き材質ポリプロピレン色クリア質量(g)70外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×121.5×17内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×58×15 / 173×40×15
T型六角棒レンチドライバーロングタイプ
ANEX¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌日出荷奥まった所のネジも回せるロングタイプ。クロームメッキ+高精度ブラックポイント仕上。形状T型タイプロング先端形状六角
シルバー
ANEX¥1,398税込¥1,5381箱(10本)当日出荷錆に強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。耐久性抜群です。用途電動ドライバーに装着して、プラスネジ回しに。仕様マグネット付材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対辺(mm)6.35六角軸シャンク径(mm)H6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチカラービット 35mm 5本組
ANEX¥1,498税込¥1,6481セット(5本)当日出荷短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。 持ち運びに便利な収納ケース付。用途L型アダプターでの仮締め作業にセット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
オフセットアダプター ロングタイプ
ANEX¥78,980税込¥86,8781個当日出荷狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。 インパクトレンチ対応。用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどにトラスコ品番268-5682材質炭素鋼、合金鋼、硬鋼線全長(mm)378差込角(mm)H30差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
スリムチューブカラービット
ANEX¥529~税込¥582~1個当日出荷接触時によるショートを防止/作業時の周りへの傷付防止/狭い箇所に便利な先端スリム/チューブ色で先端サイズがわかる用途配電盤などのネジ締めに全長(mm)65
黒龍靭ビットタフ5本組
ANEX¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長130mmの5本組が追加。 高硬度、高靭性。 最高硬度HRC62.5。 摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)130先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
クイックホルダー
ANEX¥399税込¥4391個当日出荷多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで用途ソケットやビットの持ち運びに便利材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄全長(mm)35質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
精密ドライバー +000
ANEX¥309税込¥3401本当日出荷時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。トラスコ品番829-2351全長(mm)94質量(g)12材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)本体:真鍮商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0623
ネジピタ超短ビット付 オフセットラチェットドライバー
ANEX¥899税込¥9891セット当日出荷トラスコ品番858-6299セット内容プラスネジピタ超短ビット:(+)1・2・3/プラス超短ビット:(+)2/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
オフセットアダプター ソケット・アダプター用
ANEX¥209税込¥2301個当日出荷オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
ビット交換式ドリルチャック
ANEX¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷軸部が折れても電動ビットで交換可能です。 チャックキー付です。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
カラートーションビット (マグネット入り)
ANEX(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1セット(2本)ほか当日出荷曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。トーション部で衝撃吸収します。力強いトルク伝達を最大限に発揮します。用途ハードなビス打ち作業に最適材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
段付ビット用ネジキャッチ
ANEX(2件のレビュー)¥789税込¥8681セット当日出荷段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500gトラスコ品番493-7279セット内容+2×100段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ質量(g)29
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
ANEX¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を丸く曲げることに適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番828-0670材質ステンレスSUS410サイズ両丸タイプ 120mm質量(g)65
ラバーグリップヤットコ
ANEX(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番856-8987材質ステンレスSUS410サイズ140mm平質量(g)50
高精度ステンレスピンセット SUS410
ANEX¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端がカギ型でひっかけてはさめるため確実に引っぱり出したりする作業に適しています。トラスコ品番774-1537材質ステンレスSUS410サイズ有鈎型130mm質量(g)29先端形状有鈎型
ステンレス フッ素加工 AAピンセット 直
ANEX(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。トラスコ品番774-1103材質ステンレスサイズAA125mm直質量(g)24先端形状直
カラースリムトーションビット5本組
ANEX(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(5本組)当日出荷独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。 ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5塗装色白刃先マグネットあり両頭機能両頭
ビットホルダー付 L型ドライバー
ANEX¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷ショートビット差替式L型ドライバー ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー 組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット 組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応トラスコ品番803-6958セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
ダイヤモンド龍靱ビットセット
ANEX¥3,198税込¥3,5181セット(6個)当日出荷ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落としません。ダイヤモンド龍靭ビット5本とビットホルダーのセットです。用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻りのネジ回し作業に。トラスコ品番708-3305セット内容5本(ADRS-1110、ADRS-2065、ADRS-2085、ADRS-2110、ADRS-2150、ABHB-5CW)材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂、ホルダー:TPEシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイス用 コレットチャックB
ANEX¥279税込¥3071個当日出荷替コレットチャックです。用途消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。トラスコ品番406-7578材質真鍮全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付下穴錐ショート3本組
ANEX¥2,098~税込¥2,308~1セット当日出荷から翌日出荷つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!。ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。用途木材の下穴作業入数(本)3
溝付超短ビット ホルダー付
ANEX¥1,498税込¥1,6481セット(9本)当日出荷手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。セット内容H2.5×19、H3×19、H4×19、H5×19、H6×19、H8×23、H10×26、+1×19、+2×19、専用ビットホルダー質量(g)58差込角(mm)6.35
ミニスタ72 ラチェットドライバーセット
ANEX¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット 72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です 豊富なビットで色々なネジ締めに対応します ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付 1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入用途狭い箇所の作業に最適セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース商品構成セット品
特殊精密ドライバーセット
ANEX¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スマートフォン・パソコン・その他精密機器などの特殊ネジに用途精密機器の特殊ネジにセット内容Y型(1.8)/5溝(小・1.3)/5溝(大・1.8)/6溝(1.3・T4)/6溝(1.9・穴付)/+00材質(ハンドル)PP材質(刃先)特殊合金鋼
オフセットアダプター用ソケット
ANEX¥969税込¥1,0661個当日出荷オフセットアダプター用ソケットです。 ソケット抜け防止のCリング付です。用途オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しにトラスコ品番217-9421セット内容Cリング材質ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼全長(mm)26質量(g)35差込角(mm)H19対辺(mm)22外径(Φmm)29.5適合サイズ(mm)H22アズワン品番65-1969-70
なめた精密ネジはずしビット用交換ブレード
ANEX¥399税込¥4391個翌日出荷刃先が消耗してしまっても交換して再度使用できます用途なめた精密ネジはずしビット交換用部品セット内容交換用ブレード、専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定用ネジアズワン品番65-1969-30RoHS指令(10物質対応)対応
でかドラ ビット差替タイプ
ANEX(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。ビット差替タイプ。ハンドル内にビットの収納が可能です。用途力が入る大型ハンドル商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター用ビットアダプター
ANEX¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応