絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
557件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーハイス下穴錐 ANEX

    カラーハイス下穴錐

    ANEX(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(3本)
    当日出荷
    折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。 硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
    用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード適合機種電気ドリル材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼タイプ六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • ミニ・ヘッド交換ハンマー ANEX

    ミニ・ヘッド交換ハンマー

    ANEX(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番493-7236セット内容鉄平・鉄凸・鉄長丸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)全長(mm)245質量(g)163種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)19頭径(Φmm)14材質(柄部)PP材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮頭部長(mm)65主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
  • 両口玄能(中) ANEX

    両口玄能(中)

    ANEX
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番774-3564セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)全長(mm)265質量(g)236種類両口ハンマーハンドル径(Φmm)25頭径(Φmm)20材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)75主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業
  • POP電工グリップ8本組ドライバーセット ANEX

    POP電工グリップ8本組ドライバーセット

    ANEX(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。
    仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ)トラスコ品番493-6949全長(mm)142質量(g)250種類セット品グリップ径(Φmm)33材質(グリップ)PP、TPEケース寸法(mm)145×100×36商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スーパーアクショングリップドライバー用ビット ANEX

    スーパーアクショングリップドライバー用ビット

    ANEX(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。
    全長(mm)125差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
  • オフセットラチェットドライバー ANEX

    オフセットラチェットドライバー

    ANEX
    1,298税込1,428
    1セット(7本)
    当日出荷
    ラチェット機構により狭い場所での早廻しが可能。
    用途狭い場所でのネジの取りはずし作業。トラスコ品番493-6540セット内容(+)1×(-)4.5×30、(+)2×(-)6×30、(+)3×30、H2.5×30、H3×30、H4×30、H5×30取付高(mm)32種類セット品頭部幅(mm)16商品構成セット品
  • 真鍮ピンセット ANEX

    真鍮ピンセット

    ANEX
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ステンレスより柔らかい材質ですので、はさむものを傷つけにくい非磁性ピンセットです。
    トラスコ品番493-7163材質真鍮サイズ140mm質量(g)30
  • ラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410 ANEX

    ラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410

    ANEX(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。指先のすべりも防止します。 のりがつかないフッ素加工処理。
    材質ステンレスSUS410全長(mm)115質量(g)21
  • ステンレス ベビー用ピンセット ANEX

    ステンレス ベビー用ピンセット

    ANEX
    219税込241
    1本
    当日出荷
    先が丸くなっている為、安全で赤ちゃんの鼻そうじに便利です。
    トラスコ品番493-6779材質ステンレス質量(g)17タイプベビー用
  • 丸ギリ(千枚通し) ANEX

    丸ギリ(千枚通し)

    ANEX
    359税込395
    1本
    当日出荷
    使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
    用途紙の穴あけや、木ネジ・釘の下穴あけに最適です。仕様ハンドルすじ目加工トラスコ品番493-6370材質(本体)真鍮、(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)100質量(g)20軸長(mm)29先端丸ギリハンドル径(Φmm)6座金寸法(mm)13
  • カラースリムトーションビット10本組 ANEX

    カラースリムトーションビット10本組

    ANEX(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10本組)
    当日出荷
    独自の三枚羽トーション構造が衝撃を吸収しビット先端部の負荷をやわらげます。 ねじ頭がよく見える先端スリムタイプです。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • スーパーフィット精密ボールポイントドライバー ANEX

    スーパーフィット精密ボールポイントドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。
    全長(mm)183種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スリムボールポイントレンチ ANEX

    スリムボールポイントレンチ

    ANEX
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 ANEX

    ビスブレーカードライバー ワニドラ電工

    ANEX
    819税込901
    1個
    当日出荷
    噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
    用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC40以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。適合各部詳細:No.2/100/Φ6.3/198/42(A/B/C/D/E)ブラック質量(g)103刃先×全長L(mm)2×100
  • ピンバイス用 コレットチャックA ANEX

    ピンバイス用 コレットチャックA

    ANEX
    299税込329
    1個
    当日出荷
    替コレットチャックです。 消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。
    仕様●全長(mm):40●対応ドリルサイズ:Φ0.1~1.2 Φ2.0~2.5●材質/仕上:真鍮●原産国:日本●コード番号:406-7579アズワン品番67-7216-31
  • スリットドライバースタービータイプ フック付 ANEX

    スリットドライバースタービータイプ フック付

    ANEX
    369税込406
    1本
    翌日出荷
    フック付。滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)。高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
    全長(mm)60質量(g)43グリップ径(Φmm)36材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 電動用精密ドリルチャック ドリル付 ANEX

    電動用精密ドリルチャック ドリル付

    ANEX
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。電動ドライバーに装着できるピンバイス。小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0)材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮質量(g)93適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
  • ワニドラJr ANEX

    ワニドラJr

    ANEX
    699税込769
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
    用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)1×23商品構成単品
  • 六角レンチカラービット 35mm 5本組 ANEX

    六角レンチカラービット 35mm 5本組

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット(5本)
    当日出荷
    短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。 持ち運びに便利な収納ケース付。
    用途L型アダプターでの仮締め作業にセット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
  • パワービット ANEX

    パワービット

    ANEX
    1,198税込1,318
    1袋(10本)
    当日出荷
    インパクトドライバー対応の高耐久ビット。メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)。マグネット付。先端が欠けにくい硬度設定。
    用途電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックホルダー ANEX

    クイックホルダー

    ANEX
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
    用途ソケットやビットの持ち運びに便利材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄全長(mm)35質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
  • 特殊精密ドライバー ANEX

    特殊精密ドライバー

    ANEX
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。
    用途スマートフォンなどの特殊ネジ回しにトラスコ品番826-6430セット内容Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース質量(g)143種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ハイパービット 段付 W溝タイプ ANEX

    ハイパービット 段付 W溝タイプ

    ANEX(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    段付タイプです。 無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでさびにくい)です。 9mm、13mmのダブル溝です。
    用途電動インパクトドライバー、エアードライバー、トルクドライバーなどに材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付、W溝先端形状プラス(+)両頭機能片頭
  • 叩ける差替ドライバー ボルスター付 ANEX

    叩ける差替ドライバー ボルスター付

    ANEX(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    差替可能。刃先が消耗したら交換できる。 本締め可能。スパナで回せるボルスター付。 打撃可能。ハンマーで叩ける座金付。
    種類差替式ドライバー寸法F(mm)198寸法D(mm)100寸法G(mm)42商品構成単品
  • 四角カラービット5本組 ANEX

    四角カラービット5本組

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    用途四角ネジ回しにトラスコ品番753-6542材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)45質量(g)51先端サイズSQ3塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • クイックボール60 ラチェットハンドルのみ ANEX

    クイックボール60 ラチェットハンドルのみ

    ANEX
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    片手で作業ができるラチェット機構です。 60枚ギアでなめらかに回転し、回転ロスが少なく作業性抜群です。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットに使用できます。
    トラスコ品番494-2604全長(mm)95質量(g)125
  • カラービット段付2本組 ANEX

    カラービット段付2本組

    ANEX
    499税込549
    1セット(2本)
    当日出荷
    片頭タイプです。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 強靭ロングビットホルダー ANEX

    強靭ロングビットホルダー

    ANEX(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
    用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
  • 木柄貫通ドライバー ANEX

    木柄貫通ドライバー

    ANEX(6件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ブナ材商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ネジピタビット ANEX

    ネジピタビット

    ANEX(4件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。
    先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタビット両頭機能両頭
  • マイクロ・ヘッド交換ハンマー ANEX

    マイクロ・ヘッド交換ハンマー

    ANEX(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    トラスコ品番774-3602セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)99種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP+エラストマー樹脂材質(頭)炭素鋼/真鍮(brass)/ナイロン(PA)頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
  • スリットドライバー ANEX

    スリットドライバー

    ANEX
    299税込329
    1本
    当日出荷
    滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)。高精度ブラックポイント仕上げ。狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
    全長(mm)66タイプレギュラー種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • オフセットラチェットドライバー ANEX

    オフセットラチェットドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    829税込912
    1セット
    当日出荷
    薄さ32mm。狭い場所や壁際での作業に最適です。
    トラスコ品番803-6853種類ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成単品
  • ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX

    ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ

    ANEX(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    欠品中
    ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    トラスコ品番493-6515材質ステンレスSUS410サイズ標準タイプ 120mm質量(g)70
  • ラバーグリップヤットコ ANEX

    ラバーグリップヤットコ

    ANEX(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    トラスコ品番856-8989材質ステンレスSUS410サイズピン曲げタイプ 135mm質量(g)50
  • ピンバイス片頭式 ANEX

    ピンバイス片頭式

    ANEX(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    電動ドライバーに装着が出来る精密ピンバイス。
    用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。仕様ミニドリル用トラスコ品番400-8499材質真鍮、快削鋼全長(mm)65材質(本体)快削鋼質量(g)33種類ピンバイス差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)0.1~2.0キャップサイズ(mm)10主な用途穴あけ作業
  • 時計用精密ドライバー ANEX

    時計用精密ドライバー

    ANEX
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。
    用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。全長(mm)94種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)13材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)真鍮本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ハイパービット ANEX

    ハイパービット

    ANEX
    499税込549
    1本
    翌日出荷
    電設用:端子配線のりはずに便利なマイナス形状。プラスマイナスコンビビット。
    全長(mm)65質量(g)33先端サイズ2×-先端形状両頭(プラス×マイナス)マグネット入数1セット(2本)
  • 差替式ダイヤモンドドライバー ANEX

    差替式ダイヤモンドドライバー

    ANEX
    1,598税込1,758
    1セット
    翌日出荷
    ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)。サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
    用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE質量(g)92対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
  • トレー ANEX

    トレー

    ANEX
    399税込439
    1個(1個)
    当日出荷
    用途タフケース(品番:ATC-RK)専用トレー仕様つまみ穴付き材質ポリプロピレンクリア質量(g)70外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×121.5×17内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×58×15 / 173×40×15