カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ANEX
- 7ページ目
7ページ目: ANEXのすべての商品

短絡防止 絶縁ドライバー
ANEX(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角レンチカラービット
ANEX¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷全長100mm新登場!。塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!。強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
ワニドラJr
ANEX¥729税込¥8021本当日出荷狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)2×23商品構成単品
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型
ANEX(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。精密部品の保持に最適。先端形状先細鷲型材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ先細鷲型115mm質量(g)20タイプ先細鷲型
アンカー抜きビット SDSプラスシャンク
ANEX¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット全長(mm)115対応sdsプラスシャンク
四角カラービット(マグネット入り)
ANEX(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2本)ほか当日出荷両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。全長(mm)85材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3塗装色緑刃先マグネットあり両頭機能両頭
ミニ・コンビハンマー
ANEX(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。トラスコ品番774-3581セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能)全長(mm)245質量(g)117種類コンビハンマーハンドル径(Φmm)19頭径(Φmm)14材質(柄部)PP材質(頭)TPE/ナイロン頭部長(mm)65主な用途土木作業/組立作業
ペンシル型オートテスター
ANEX(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無を容易に試験できます。 大型ワニ口グリップ付です。 電子素子に影響を及ぼさないので、電子回路機器搭載の車に最適です。 極性判定を簡単にテストできます。トラスコ品番309-6181先端針タイプコード長さ(m)約2機能●通電チェック●DC極性判定レンジ切替オートレンジ
短絡防止 絶縁ドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スリットパワードライバー(電工タイプ)
ANEX(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スーパーフィット ACR貫通ドライバー
ANEX(6件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷カムアウトしにくいACR構造を採用。 プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。 ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。 細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。 ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。 耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。 グッドデザイン選定商品です。材質(グリップ)PP、TPEタイプレギュラー種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クイックホルダー 3色セット
ANEX¥1,498税込¥1,6481セット(3個)当日出荷多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで用途ソケットやビットの持ち運びに便利セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ全長(mm)35質量(g)8(1個当たり)アズワン品番64-3670-63RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
ステンレス ソフトタイプピンセット 先曲
ANEX¥319税込¥3511本当日出荷接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。用途糸をつかんだりするのに便利です。全長(mm)150先端形状先曲トラスコ品番493-7031材質ステンレス幅(mm)8サイズソフトタイプ150mm先曲質量(g)24先端幅(mm)1.4
ビット交換式ラバードリルチャック
ANEX(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷軸部が折れても交換可能 ビット交換式 解除用ナットで強い締め付けによる噛み込みを簡単に解除 手にやさしいラバーグリップ 充電ドライバーの取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研削作業が可能
カラービット 2本組 段付
ANEX¥499税込¥5491パック(2本組)当日出荷極小精密ねじに最適です。全長(mm)65トラスコ品番395-9686材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)25種類段付先端サイズNo.00先端形状プラス(+)本数2塗装色青両頭機能片頭
なめた精密ネジはずしビット
ANEX(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1969-29先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントカラービット
ANEX¥499~税込¥549~1本当日出荷高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。 先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。 強靭な特殊合金鋼を使用しています。 サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに全長(mm)200材質クロムモリブデンバナジウム鋼
高精度ステンレスピンセット SUS304
ANEX¥3,298税込¥3,6281本当日出荷先が長細くバネが柔らかいピンセット。 狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。 水槽の水草取りにも使用できます。全長(mm)500幅(mm)16材質(本体)ステンレス18-8SUS304質量(g)130
叩ける差替ドライバー用 片頭ビット
ANEX¥299税込¥3291本当日出荷叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。 叩いても噛み込まない片頭タイプです。 手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに全長(mm)135質量(g)35材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
カラービット
ANEX¥528~税込¥581~1本当日出荷カラーで先端サイズの見分けが簡単です。 (+)(-)の両頭タイプです。 両端部非塗装で刃先精度が抜群です。用途プラス・マイナスネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2先端寸法(mm)6先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
水栓ドライバービット ロング
ANEX¥899税込¥9891本当日出荷電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 スパナで力をかけて回せるボルスター付(六角対辺8mm)。 先端ストレート形状。用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。全長(mm)150トラスコ品番759-4712先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ビット収納型 T型ラチェットドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
龍靭ビット 5本組 アソートセット
ANEX(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(5本組)当日出荷トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。トラスコ品番395-0573
六角レンチカラービット
ANEX¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷全長100mm新登場!。塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!。強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼寸法(mm)H2×100H/2.5×100/H3×100/H5×100/H5×100/H6×100/H8×100(刃先×全長)質量(g)135差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
サイコウ(細硬)ビット
ANEX¥1,098~税込¥1,208~1セット(5本)当日出荷スキマに入る超細軸設計 耐久性抜群、摩耗に強い サビに強いメッキ仕上げ マグネット付用途角・際・スキマのネジ回しに種類スリム電圧(V)18対応(40にも対応)仕上メッキ仕上げ硬度HRC最高62.5刃先(mm)2刃先マグネットあり両頭機能片頭
黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×65
ANEX¥2,298税込¥2,5281セット(10本)当日出荷摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)65種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-61RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
時計用バンドピン抜き
ANEX(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷Φ0.7、0.8、0.9mmの三種類のサイズに対応しています。用途腕時計のメタルバンドの調整に(割りピン式・Cリング式対応)種類セット品材質(グリップ)真鍮刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容ドライバー:丸軸径Φ0.7・Φ0.8・Φ0.9mm材質(刃)鉄全長(mm)60軸長(mm)15トラスコ品番803-6982質量(g)37
ヘクスローブカラービット1本組 穴なし
ANEX¥399税込¥4391本当日出荷いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭