絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
558件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POP電工グリップ8本組ドライバーセット ANEX

    POP電工グリップ8本組ドライバーセット

    ANEX(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。
    仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ)トラスコ品番493-6949全長(mm)142質量(g)250種類セット品グリップ径(Φmm)33材質(グリップ)PP、TPEケース寸法(mm)145×100×36商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スーパーアクショングリップドライバー用ビット ANEX

    スーパーアクショングリップドライバー用ビット

    ANEX(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。
    全長(mm)125差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
  • ステンレス ピンセット 5本組 ANEX

    ステンレス ピンセット 5本組

    ANEX
    1,298税込1,428
    1セット(5本)
    当日出荷
    使用頻度の高いピンセット5本組。便利な収納ケース入。
    セット内容逆作動(小)、切手用、125mm直、ベビー用、AA125mm直トラスコ品番774-0433質量(g)150
  • ステンレス製ラバーグリップニッパー ANEX

    ステンレス製ラバーグリップニッパー

    ANEX(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ワイヤークラフトやビーズアクセサリーなどのワイヤーカッティング作業に最適です。 グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    寸法(mm)130トラスコ品番820-2430全長(mm)130質量(g)40切断能力(mm)軟鉄線(先端刃)0.8以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) 銅線(先端刃)1.2以下、(サイド刃)1.2以下切断能力(Φmm) アルミ線(先端刃)2.0以下、(サイド刃)1.2以下
  • ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX

    ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ

    ANEX(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    欠品中
    ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    トラスコ品番493-6515材質ステンレスSUS410サイズ標準タイプ 120mm質量(g)70
  • 時計バンド交換工具 ANEX

    時計バンド交換工具

    ANEX(2件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
    用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。種類精密ドライバー先端形状ピン抜き/バネ棒外し先端刃幅(mm)0.8材質(グリップ)真鍮刃先マグネットなし軸貫通なし仕様時計バンドピン外し材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)80軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)グリップ径(Φmm)5トラスコ品番493-6388質量(g)17
  • ダイヤモンドビット ANEX

    ダイヤモンドビット

    ANEX
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)。サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
    用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
  • ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 ANEX

    ビスブレーカードライバー ワニドラ電工

    ANEX
    819税込901
    1個
    当日出荷
    噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。
    用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC40以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。適合各部詳細:No.2/100/Φ6.3/198/42(A/B/C/D/E)ブラック質量(g)103刃先×全長L(mm)2×100
  • ピンバイス両頭式 ANEX

    ピンバイス両頭式

    ANEX
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに。両端がチャックタイプの両頭式ハンドル。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。材質真鍮質量(g)43適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
  • 六角レンチカラービット 35mm 5本組 ANEX

    六角レンチカラービット 35mm 5本組

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット(5本)
    当日出荷
    短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。 持ち運びに便利な収納ケース付。
    用途L型アダプターでの仮締め作業にセット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
  • ダブルジョイント ANEX

    ダブルジョイント

    ANEX
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄アズワン品番65-1970-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスピンセット ロング300mm 直(先端ギサ) ANEX

    ステンレスピンセット ロング300mm 直(先端ギサ)

    ANEX
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高品質、高精度仕上げで精密な作業に最適。サビに強いステンレス製。滑らない先端ギザ加工。
    用途水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ仕様直300mm材質SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター30mm ANEX

    オフセットアダプター30mm

    ANEX
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
  • クイックホルダー用キーアダプター ANEX

    クイックホルダー用キーアダプター

    ANEX(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質本体:特殊合金鋼、金属リング:鉄
  • 叩ける差替ハンドル ボルスター付 ANEX

    叩ける差替ハンドル ボルスター付

    ANEX(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。
    用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどにトラスコ品番799-0391対応六角軸対辺6.35mmビット
  • 龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭 ANEX

    龍靭ビット 四角タイプ 2本組 片頭

    ANEX
    459税込505
    1セット(2本)
    当日出荷
    アンビルに噛み込まない片頭ビットです。
    用途2×4建築・合板床・ALCボード・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂軸径(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 特殊精密ドライバー5溝 ANEX

    特殊精密ドライバー5溝

    ANEX(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。 優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
    全長(mm)114質量(g)20材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
  • 精密差替ドライバーセット ANEX

    精密差替ドライバーセット

    ANEX
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
    材質(グリップ)POM+アセテート樹脂トラスコ品番475-3941セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm全長(mm)114質量(g)81種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • カラーハイス下穴錐 ANEX

    カラーハイス下穴錐

    ANEX(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(3本)
    当日出荷
    折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。 硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
    用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼シャンク径(mm)6.35適合機種電気ドリルタイプ六角軸6.35mm
  • スリットドライバー ANEX

    スリットドライバー

    ANEX
    359税込395
    1本
    当日出荷
    滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。高精度ブラックポイント仕上。
    材質(グリップ)PP、TPEタイプレギュラー種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸鷲型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸鷲型

    ANEX
    1,598税込1,758
    1本
    欠品中
    平らで丸みのある安全性の高い先端のため、つかむものに傷をつけません。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
    先端形状先丸鷲型全長(mm)120トラスコ品番774-1502材質ステンレスSUS304幅(mm)先端部×後端部:1.5×10.2サイズ120mm質量(g)31
  • 高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鷲型 ANEX

    高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鷲型

    ANEX
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    先端がカーブしている刃先。狭いスペースの作業に最適です。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
    先端形状先細鷲型トラスコ品番493-6841材質ステンレスSUS304サイズ先細鷲型115mm質量(g)31
  • スーパーフィット精密ドライバーセット ANEX

    スーパーフィット精密ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(4本)
    当日出荷
    エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
    材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)TGK品番528-54-54-01トラスコ品番395-9287セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋全長(mm)175質量(g)95種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数4商品構成セット品キャップ色刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイントレンチ ANEX

    ボールポイントレンチ

    ANEX
    329税込362特価
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スリムボールポイントレンチ ANEX

    スリムボールポイントレンチ

    ANEX
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
  • マグキャッチPICO ANEX

    マグキャッチPICO

    ANEX
    459税込505
    1本
    当日出荷
    業界最小のマグキャッチ!
    用途着磁、脱磁などに材質本体:PC 磁石:ネオジム磁石質量(g)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×9.8×9.4適合ドリル径(mm)1.8~3.0
  • 六角レンチカラービット 35mm ANEX

    六角レンチカラービット 35mm

    ANEX
    349税込384
    1個
    当日出荷
    短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。
    用途L型アダプターでの仮締め作業に全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
  • オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEX

    オフセットアダプター用ビットアダプターショート

    ANEX
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
    用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業にセット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5本組ビットホルダー ANEX

    5本組ビットホルダー

    ANEX(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    広い開口部で差し込みやすい。 やわらかなホルダーでビットをしっかり保持。
    仕様5本収納質量(g)8適合寸法(mm)6.35
  • ステンレス フッ素加工 AAピンセット 先曲 ANEX

    ステンレス フッ素加工 AAピンセット 先曲

    ANEX(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。
    先端形状先曲トラスコ品番774-1111材質ステンレスサイズAA125mm先曲質量(g)23アズワン品番1-2130-02
  • アンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40 ANEX

    アンカー抜きビット SDSプラス ハンマードリル用 W3/8″×40

    ANEX(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    電動でコンクリートに埋まったアンカーを抜き取る!
    用途ハンマードリル用適合アンカー:W3/8"×40mm軸径(Φmm)10質量(g)50シャンク形状SDSプラス
  • スリムオフセットドライバー +0×14 ANEX

    スリムオフセットドライバー +0×14

    ANEX(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    極薄ヘッド幅10mmで、より狭い作業スペースで使用できます。押し付け力に優れたフラット形状でカムアウト防止に有利に働きます。
    用途一般の精密ドライバーで回せない狭い個所にある極小プラスネジに対応。トラスコ品番829-2350商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0664
  • 特殊精密ドライバー ANEX

    特殊精密ドライバー

    ANEX
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。
    用途スマートフォンなどの特殊ネジ回しに材質(グリップ)CAトラスコ品番826-6430セット内容Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース質量(g)143種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • カラービット5本組 ANEX

    カラービット5本組

    ANEX
    1,198税込1,318
    1セット(5本)
    当日出荷
    両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
    全長(mm)130材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状プラス(+)本数5塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • L型アダプター用専用ビット ANEX

    L型アダプター用専用ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    狭い箇所での作業に便利なL型アダプター用ビット
    先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
  • 木柄貫通ドライバー ANEX

    木柄貫通ドライバー

    ANEX(6件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
    材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 超強力マグネット式ネジキャッチ ANEX

    超強力マグネット式ネジキャッチ

    ANEX(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。
    仕様ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22トラスコ品番493-6752セット内容ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼アルミ質量(g)46刃先マグネットあり
  • ネジピタビット ANEX

    ネジピタビット

    ANEX(4件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。
    先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタビット両頭機能両頭
  • ミニ・ヘッド交換ハンマー ANEX

    ミニ・ヘッド交換ハンマー

    ANEX(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    種類コンビハンマー頭径(Φmm)14全長(mm)245材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)19頭部長(mm)65セット内容鉄平・鉄凸・鉄長丸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)質量(g)163トラスコ品番493-7236
  • スリットドライバー ANEX

    スリットドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。ハンマーで叩ける座金付。
    材質(グリップ)PP、TPE種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり