絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
558件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組 ANEX

    コンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組

    ANEX
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    超短ビット(全長19mm)採用です。 52枚ギアで回転ロスが少ないです。
    用途狭い箇所でのねじ回し作業に差込角(mm)6.35トラスコ品番764-7565セット内容(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8材質アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼全長(mm)107質量(g)94
  • カラービット (段付・マグネット入り) ANEX

    カラービット (段付・マグネット入り)

    ANEX
    659税込725
    1パック
    当日出荷
    カラーで先端サイズの見分けが簡単です。段付タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
    全長(mm)200トラスコ品番470-1402質量(g)45種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • コンパクトラチェット52 ビット28本組 ANEX

    コンパクトラチェット52 ビット28本組

    ANEX
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番446-0502セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
  • プラスチック柄スタービードライバー ANEX

    プラスチック柄スタービードライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのプラスドライバー。
    材質(グリップ)プラスチックトラスコ品番774-1316全長(mm)82質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • パワービット段付(マグネット無し) ANEX

    パワービット段付(マグネット無し)

    ANEX
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネットなし)
    種類段付本数10両頭機能両頭
  • ヘッド交換ハンマー ANEX

    ヘッド交換ハンマー

    ANEX(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
    種類コンビハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)25頭部長(mm)75サイズセット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)トラスコ品番493-6396
  • ピンバイス ANEX

    ピンバイス

    ANEX(8件のレビュー)
    689税込758
    1セット
    当日出荷
    使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
    用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業材質真鍮、PP+アクリルハンドル径(Φmm)6座金寸法(mm)13仕様ハンドルすじ目加工質量(g)23全長(mm)97適合サイズ(mm)0.1~1.0トラスコ品番493-6078RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジピタ目盛りドライバー ANEX

    ネジピタ目盛りドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
    トラスコ品番803-6955種類差替式ドライバー商品構成単品
  • ピンバイス両頭式 ANEX

    ピンバイス両頭式

    ANEX
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに。両端がチャックタイプの両頭式ハンドル。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。材質真鍮質量(g)43適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
  • 強力マグキャッチ ANEX

    強力マグキャッチ

    ANEX(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    電動ビット・ドライバー軸が磁力アップ!。下向きや狭い所でもネジを落とさすしっかりキャッチ!。対応サイズ:丸軸径・六角軸対辺:8mmまで。脱磁もできます。
    用途ネオジウム磁石で小型化&磁力アップ材質(本体)PP、ネオジウム磁石アズワン品番64-8372-68対応寸法(mm)丸軸:8まで。六角軸:対辺8まで。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター30mm用ソケット ANEX

    オフセットアダプター30mm用ソケット

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
    用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
  • 叩ける差替ドライバー用 片頭ビット ANEX

    叩ける差替ドライバー用 片頭ビット

    ANEX
    299税込329
    1本
    当日出荷
    叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。 叩いても噛み込まない片頭タイプです。 手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。
    用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに全長(mm)135質量(g)35材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • カラービット 段付 ANEX

    カラービット 段付

    ANEX(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10本)
    当日出荷
    段付タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    全長(mm)130トラスコ品番779-6102材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)195種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10塗装色刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • カラービット ANEX

    カラービット

    ANEX
    528税込581
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズの見分けが簡単です。 (+)(-)の両頭タイプです。 両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
    用途プラス・マイナスネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2先端寸法(mm)6先端形状プラス(+)、マイナス(-)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 六角レンチカラービット4本組 ANEX

    六角レンチカラービット4本組

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット(4本)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番753-6461
  • ソフトグリップ差替式ドライバー ANEX

    ソフトグリップ差替式ドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
    商品構成単品
  • 木柄普通ドライバー ANEX

    木柄普通ドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
    材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー商品構成単品軸貫通なし
  • キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ ANEX

    キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ

    ANEX
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    キーレスタイプドリルチャック。靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
    トラスコ品番493-7368全長(mm)100質量(g)346適合サイズ(mm)1.5~10六角軸シャンク径6.35(mm)
  • ステンレス ピンセット 3本組 ANEX

    ステンレス ピンセット 3本組

    ANEX(1件のレビュー)
    649税込714
    1セット(3本)
    欠品中
    使用頻度の高いピンセット3本組。便利な収納ケース入。
    トラスコ品番774-0441セット内容125mm直、AA125mm直、AA125mm先曲
  • ステンレス ピンセット 5本組 ANEX

    ステンレス ピンセット 5本組

    ANEX
    1,298税込1,428
    1セット(5本)
    当日出荷
    使用頻度の高いピンセット5本組。便利な収納ケース入。
    セット内容逆作動(小)、切手用、125mm直、ベビー用、AA125mm直トラスコ品番774-0433質量(g)150
  • 超強力マグネット式ネジキャッチ ANEX

    超強力マグネット式ネジキャッチ

    ANEX(11件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
    全長(mm)16径(Φmm)14.5
  • 工芸クラフト用ニッパー ANEX

    工芸クラフト用ニッパー

    ANEX(2件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    テグス、細かいステンレスワイヤーの切断、銅線や細かい真鍮製のクサリ等の切断に最適です。
    切断能力(mm)軟鉄線0.5以下全長(mm)120質量(g)49トラスコ品番493-6248材質(本体)炭素工具鋼呼び寸法(mm)120
  • ステンレス 矢形ピンセット ANEX

    ステンレス 矢形ピンセット

    ANEX(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    先端が矢じり形になっており、丈夫にできている為、こじったりする作業にも使用できます。
    先端形状矢形仕様矢形トラスコ品番803-6818材質ステンレス幅(mm)10全長(mm)125質量(g)19
  • ステンレス 逆作動ピンセット ANEX

    ステンレス 逆作動ピンセット

    ANEX(4件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。
    用途はんだ付け作業等に便利です。
  • ステンレス ソフトタイプピンセット 直 ANEX

    ステンレス ソフトタイプピンセット 直

    ANEX(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。
    用途糸をつかんだりするのに便利です。全長(mm)150先端形状トラスコ品番493-6621材質ステンレス幅(mm)8サイズソフトタイプ150mm直質量(g)23先端幅(mm)1.4
  • ストレート型オフセットラチェットドライバー ANEX

    ストレート型オフセットラチェットドライバー

    ANEX
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ヘッド幅21mmの超薄型です。 超薄型ヘッドのラチェット機構採用で、より狭い場所での作業に便利です。 マグネット式チャッキングでビットの着脱が簡単にできます。 超短ビット(全長19mm)採用です。
    トラスコ品番295-5717セット内容プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ラチェットハンドルタイプストレート型取付高(mm)21種類セット品頭部幅(mm)16商品構成セット品
  • カラービット マグネット入り ANEX

    カラービット マグネット入り

    ANEX
    679税込747
    1セット(5本組)
    当日出荷
    色で先端サイズの見分けが簡単!
    先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ワニドラ電工 ANEX

    ワニドラ電工

    ANEX
    898税込988
    1本
    翌日出荷
    なめたネジも新しいネジモ両方回せる。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく。
    質量(g)103寸法A(mm)6.3寸法F(mm)198寸法D(mm)100寸法E(mm)6.3寸法B(mm)0.8先端形状マイナス寸法G(mm)42
  • ビット交換式ソケットアダプター ANEX

    ビット交換式ソケットアダプター

    ANEX(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    押してストレート、引いて首振りで使用可。折れにくい差替シャンクビットを使用。ビットが折れても交換可。
    首振角度(°)15ビット+2×53(片頭)
  • 電気工事用トルクアダプター ANEX

    電気工事用トルクアダプター

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    設定トルクでネジのオーバートルクを防ぐ
    用途配電盤のネジ締め推奨ねじサイズM3.5設定トルク(Nm)1.1使用可能回数約5000回仕様取付本数:1本
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85 ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85

    ANEX
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    当日出荷
    摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
    用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)85種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-62RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 強靭ダブルジョイント ANEX

    強靭ダブルジョイント

    ANEX
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター30mm ANEX

    オフセットアダプター30mm

    ANEX
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸型

    ANEX
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。
    先端形状先丸型材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ先丸型120mmタイプ先丸型
  • スリムオフセットドライバー +0×14 ANEX

    スリムオフセットドライバー +0×14

    ANEX(2件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    極薄ヘッド幅10mmで、より狭い作業スペースで使用できます。押し付け力に優れたフラット形状でカムアウト防止に有利に働きます。
    用途一般の精密ドライバーで回せない狭い個所にある極小プラスネジに対応。トラスコ品番829-2350商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0664
  • カラーハイス下穴錐 ANEX

    カラーハイス下穴錐

    ANEX(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。 カラーでサイズがわかります。
    用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボードトラスコ品番777-7779適合機種電気ドリルセット内容ACK-020、025、030材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼全長(mm)100/110/115質量(g)33ドリル径(Φmm)2/2.5/3塗装色青紫色/赤紫色/赤色シャンク径(mm)6.35
  • 溝付超短六角レンチビット ANEX

    溝付超短六角レンチビット

    ANEX(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    狭いスペースでのネジ回しに便利です。 ビットの取り外し簡単溝付きビットです。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロム/モリブデン/バナジウム鋼タイプ超短六角レンチ先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 特殊精密ドライバー5溝 ANEX

    特殊精密ドライバー5溝

    ANEX(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。 優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
    全長(mm)114質量(g)20材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
  • 精密差替ドライバーセット ANEX

    精密差替ドライバーセット

    ANEX
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
    材質(グリップ)POM+アセテート樹脂トラスコ品番475-3941セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm全長(mm)114質量(g)81種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 四角錐ポンチ ANEX

    四角錐ポンチ

    ANEX
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。 木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。 金属板のケガキ作業に。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    全長(mm)199仕様ハンマー打撃が可能な座金付トラスコ品番493-6701材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ質量(g)151軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30