カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ANEX
- 12ページ目
12ページ目: ANEXのすべての商品

特殊精密ドライバーセット
ANEX¥2,698税込¥2,9681個当日出荷スマートフォン・パソコン・その他精密機器などの特殊ネジに用途精密機器の特殊ネジに材質(刃先)特殊合金鋼材質(ハンドル)PPセット内容Y型(1.8)/5溝(小・1.3)/5溝(大・1.8)/6溝(1.3・T4)/6溝(1.9・穴付)/+00
黒龍靭ビットタフ5本組
ANEX¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長130mmの5本組が追加。 高硬度、高靭性。 最高硬度HRC62.5。 摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)130先端サイズ+2RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
でかドラ ビット差替タイプ
ANEX(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。ビット差替タイプ。ハンドル内にビットの収納が可能です。用途力が入る大型ハンドル商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットアダプター用ビットアダプター
ANEX¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
HOME5ドライバーセット
ANEX¥669税込¥7361セット当日出荷精密ドライバー・六角レンチ付のセットです。トラスコ品番828-5313セット内容5本組 -5/+No.00/+No.1/+No.2/H4/差替式グリップ種類セット品商品構成セット品
ソケット用 強靭L型アダプター
ANEX¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
カラービット&エクステンションホルダーセット
ANEX¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷プラス・マイナス・六角レンチのカラービットとビットの延長ができるエクステンションホルダーのセットです。トラスコ品番753-6488セット内容両頭(+)1、(+)2、(+)3、(-)5×(-)6、段付(+)2、対辺3.0、4.0、5.0、6.0、エクステンションホルダー100mm、差替ハンドル材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、エクステンションホルダー:合金鋼、真鍮、ハンドル:PP+TPE全長(mm)65質量(g)241
パワービット(ブローケース入り)
ANEX(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(20本)当日出荷から翌々日出荷業務用の20本セット。ブローケース入りなのでマグネットの入ったビットに鉄粉がつかない。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数20刃先マグネットあり両頭機能両頭
パワービット(マグネット無し)
ANEX¥1,598~税込¥1,758~1袋(10本)当日出荷から翌日出荷メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネットなし)種類段付先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
電動ドライバー用L型アダプター
ANEX(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)種類セット品商品構成セット品
溝付超短ビット
ANEX¥199税込¥2191本当日出荷手動ドライバー用のヘクスローブ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。全長(mm)19先端形状ヘックスローブ本数12差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
マイクロ両口ハンマー
ANEX(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。種類両口ハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)TPE/ナイロン材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)15頭部長(mm)56セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)トラスコ品番774-3599質量(g)75
T型ラチェット付8本組ドライバーセット
ANEX(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ種類セット品商品構成セット品
L型ヘクスローブレンチ
ANEX¥2,098税込¥2,3081セット(7本)当日出荷狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブサイズT-10、15、20、25、27、30、40トラスコ品番803-6880
カラービット 2本組 両頭
ANEX¥399~税込¥439~1パック(2本組)当日出荷1本で2サイズ使用できます。材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズ(-)5×(-)6塗装色青刃先マグネットあり両頭機能両頭
ビットホルダー付 L型ドライバー
ANEX¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷ショートビット差替式L型ドライバー ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー 組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット 組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応トラスコ品番803-6958セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
スーパーアクショングリップドライバー ビット
ANEX¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番275-9039セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース種類セット品商品構成セット品
AC/DC電圧チェッカー
ANEX(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。 通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。 配線の導通チェックが行えます。 感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。仕様通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触)トラスコ品番276-0045質量(g)29先端マイナスタイプ交流電圧(V)70~250直流電圧(V)1.5~3.0使用電池ボタン電池LR44×2個
黒龍靭ビットペア スリム・タフ
ANEX¥459~税込¥505~1本翌日出荷から3日以内出荷スリムとタフの2本ペア。スリム:ネジ頭が見やすい。タフ:耐久性が高い先端サイズ2先端形状両頭(プラス×プラス)マグネット有入数1セット(2本)
オフセットアダプター17mm専用Oリング
ANEX¥229税込¥2521個翌日出荷オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Oリング×5質量(g)2
オフセットアダプター17mm専用Cリング
ANEX¥229税込¥2521個翌日出荷オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持にセット内容AOA-17専用Cリング×1質量(g)2
ビスブレーカードライバー ワニドラ電工
ANEX¥1,098税込¥1,2081個当日出荷噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC41以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。適合各部詳細:No.3/150/Φ8.0/248/42(A/B/C/D/E)色グレー質量(g)146刃先×全長L(mm)3×150
ビスブレーカードライバー ワニドラ電工
ANEX¥999税込¥1,0991個当日出荷噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく!。電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!。新しいネジを回す時は、通常のドライバーと同様、ワニドラ電工でネジを締めたり、緩めたりできます。用途※注意。ドリルネジ、木ネジ、タッピングネジは使用できません。熱処理したネジ(HRC42以上)は新しく溝が作れないため、叩いての使用はできません。また、刃先がカケる恐れがあります。打撃を吸収するような箇所ではネジにしっかりとした溝ができない場合があります。しっかり溝を作るために、刃先を動かさずに叩いて下さい。プラスチックや薄板など打撃により破損または変形する恐れがある箇所のネジには使用しないでください。刃先は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。適合各部詳細:No.2/150/Φ6.3/248/42(A/B/C/D/E)色ブラック質量(g)118刃先×全長L(mm)2×100
ワニドラJr
ANEX¥729税込¥8021本当日出荷狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(-)6×23商品構成単品
ワニドラJr
ANEX¥699税込¥7691本当日出荷狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)3×23商品構成単品
オフセットアダプター ロングタイプ
ANEX¥78,980税込¥86,8781個当日出荷狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。 インパクトレンチ対応。用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどに全長(mm)378差込角(mm)H30差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30材質炭素鋼、合金鋼、硬鋼線トラスコ品番268-5682
オフセットアダプター 30mm ロングタイプ
ANEX1個取扱い終了インパクトレンチ対応、狭い所の手締め作業を電動化用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めに/線路の保守に最大トルク(N・m)500質量(g)1000
でかドラ
ANEX¥799~税込¥879~1個当日出荷硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。用途力が入る大型ハンドル仕様マグネット付商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応