絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
557件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 虫マワシ(バルブツール) ANEX

    虫マワシ(バルブツール)

    ANEX(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。自動車用のバルブツールで搭載用にも最適。
    トラスコ品番803-6881質量(g)33軸長(mm)150
  • スーパーショートL型アダプター ANEX

    スーパーショートL型アダプター

    ANEX(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
    用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業にトラスコ品番776-7226セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)122質量(g)185差込角(mm)6.35ヘッド幅(mm)38シャンク径(mm)6.35
  • キーレスドリルチャック ANEX

    キーレスドリルチャック

    ANEX(12件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
    トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104対辺寸法(mm)6.35 六角軸
  • 龍靭ビットスリム ANEX

    龍靭ビットスリム

    ANEX(13件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
    種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • コングチャック ANEX

    コングチャック

    ANEX
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
  • 精密ドライバー ANEX

    精密ドライバー

    ANEX(7件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    長軸タイプです。回転キャップ付です。
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • オフセットドライバーセット ANEX

    オフセットドライバーセット

    ANEX(17件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)
    当日出荷
    狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
    トラスコ品番493-6205セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
  • ミニ インパクトドライバー ANEX

    ミニ インパクトドライバー

    ANEX(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
    用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
  • クリップリムーバー ANEX

    クリップリムーバー

    ANEX(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
    全長(mm)240材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂厚さ(mm)32軸長(mm)130
  • 水栓ドライバービット ANEX

    水栓ドライバービット

    ANEX(9件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
    用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。全長(mm)110トラスコ品番494-2710質量(g)65先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • スーパーフィットスタビードライバー ANEX

    スーパーフィットスタビードライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
    トラスコ品番493-6043種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイス ANEX

    ピンバイス

    ANEX(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
    種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業質量(g)44種別片頭式全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)トラスコ品番395-9546
  • ステンレス AAピンセット 先曲 ANEX

    ステンレス AAピンセット 先曲

    ANEX(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。
    用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。先端形状先曲タイプAAタイプ材質ステンレス
  • マグキャッチ MINI ANEX

    マグキャッチ MINI

    ANEX
    739税込813
    1個
    当日出荷
    強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
    用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに材質(本体)PC(ポリカーボネート)材質(磁石)ネオジム磁石
  • カラービット&エクステンションホルダーセット ANEX

    カラービット&エクステンションホルダーセット

    ANEX(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番470-1411
  • カラービット(段付・マグネット入り・10本組) ANEX

    カラービット(段付・マグネット入り・10本組)

    ANEX(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10本組)
    当日出荷
    段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ブザー&LEDオートテスター ANEX

    ブザー&LEDオートテスター

    ANEX(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。
    仕様通電チェック、DC極性判定トラスコ品番276-0037質量(g)43先端針タイプ直流電圧(V)6~24
  • ロングビットホルダー ANEX

    ロングビットホルダー

    ANEX(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
    仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
  • なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEX

    なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット

    ANEX(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
    用途なめた精密ネジはずしに材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6)アズワン品番65-1950-35先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 速コーキングカッター ANEX

    速コーキングカッター

    ANEX(1件のレビュー)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    電動工具を使って外壁のコーキングを素早く剥がせる!。刃物よりも壁面を傷つけにくく、ケガもしにくく作業が可能!
    用途浅い目地用は住宅用、深い目地用は工場向け。質量(g)30
  • クイックボール60 ラチェットドライバー ANEX

    クイックボール60 ラチェットドライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
    トラスコ品番360-0980種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
  • 電気工事用トルクアダプター ANEX

    電気工事用トルクアダプター

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
    用途配電盤のネジ締め推奨RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック電工ドライバー ANEX

    クイック電工ドライバー

    ANEX(13件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
    軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEX

    ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
    用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 精密ドライバーセットJOY ANEX

    精密ドライバーセットJOY

    ANEX(9件のレビュー)
    779税込857
    1セット(6本)
    当日出荷
    時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
    種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マグキャッチNANO ANEX

    マグキャッチNANO

    ANEX(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。 全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。 手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。 脱磁も可能。
    材質(本体)ポリカーボネート材質(磁石)ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • タガネ ANEX

    タガネ

    ANEX(11件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    全長(mm)199軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30質量(g)155トラスコ品番493-6213材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ先端幅(mm)10
  • 精密六角レンチ ANEX

    精密六角レンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
  • ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 ANEX

    ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組

    ANEX(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。
    用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに種別+電圧(V)対応:40(18Vにも対応)刃先2
  • アンカー抜きビット 6.35mm六角軸 ANEX

    アンカー抜きビット 6.35mm六角軸

    ANEX(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
    用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット対応6.35六角軸
  • オフセットアダプター ソケットセットS2 ANEX

    オフセットアダプター ソケットセットS2

    ANEX(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
  • プラスチック柄プラスドライバー ANEX

    プラスチック柄プラスドライバー

    ANEX(5件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。
    材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ミニスタ60 ラチェットドライバー ANEX

    ミニスタ60 ラチェットドライバー

    ANEX(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。
    種別ラベルタイプ種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品
  • ロングノーズピンセット ANEX

    ロングノーズピンセット

    ANEX(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
    幅(mm)14材質ステンレスSUS304
  • 黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX

    黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)

    ANEX(4件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
    先端サイズ+2両頭機能両頭
  • フレキシブルキャッチ マグネット ANEX

    フレキシブルキャッチ マグネット

    ANEX(12件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    マグネット部側面の吸着を抑制し、ピンポイントキャッチが可能。手の届かない、入らない所で大活躍!
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    279税込307特価
    1本
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • 差替式パワードライバー(ハンドルのみ) ANEX

    差替式パワードライバー(ハンドルのみ)

    ANEX(12件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
    トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
  • インパクトドライバー ANEX

    インパクトドライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
    種類セット品商品構成セット品
  • ネジとりインパクト ANEX

    ネジとりインパクト

    ANEX(26件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
    トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30全長(mm)213差込角(mm)6.35軸長(mm)20材質(ビット)特殊合金鋼、エラストマー樹脂適合サイズM3~6商品構成単品刃先M3.5~6用