カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ANEX
- 5ページ目
5ページ目: ANEXのすべての商品

クリップリムーバー ライトアングル スタービータイプ
ANEX(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 狭い箇所に便利なスタービータイプです。 周りに傷をつけないチューブ付です。用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂
ボールポイントカラービット1本組
ANEX(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに差込角対辺(mm)6.35材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)150仕様刃先マグネット入り先端形状ボールポイント本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900
ANEX¥639~税込¥703~1本当日出荷絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。 +1x75は軸径5mm。用途電気・通信設備工事等の作業に。材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP・TPE商品構成単品材質(被膜)PP耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
オフセットアダプター30mmソケットセット
ANEX(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼質量(g)1380差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36アズワン品番64-8407-79差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
クリップリムーバー ライトアングル
ANEX(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 周りに傷をつけないチューブ付です。用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに全長(mm)240材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂軸長(mm)130
ヘクスローブカラービット
ANEX(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。差込角対辺(mm)6.35材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
高精度ステンレスピンセット SUS410
ANEX(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。タイプルーチェ型全長(mm)170幅(mm)先端部幅×後端部幅:1.8×11.5質量(g)32トラスコ品番493-6868材質ステンレスSUS410サイズルーチェ型170mm
サイコウ(細硬)ビット
ANEX(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付用途角・際・スキマのネジ回しに両頭機能片頭種類スリム刃先マグネットあり電圧(V)18対応(40にも対応)硬度HRC最高62.5仕上メッキ仕上げ
黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110
ANEX(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10本)当日出荷摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)110種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-60RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
龍靭ビットコンビタイプ2本組
ANEX¥629~税込¥692~1個当日出荷1本で2サイズ使えるコンビビット。 ハードな作業に最適。 欠けに強く、耐久性抜群。 18Vインパクト対応(40Vインパクトにも対応)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
カラービット (マグネット入り)
ANEX(1件のレビュー)¥579税込¥6371パック当日出荷カラーで先端サイズの見分けが簡単です。片頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
ボルスター付差替ドライバーハンドル
ANEX(3件のレビュー)¥1,195税込¥1,3151本当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。トラスコ品番475-3917軸長(mm)-商品構成単品
特殊精密ドライバー
ANEX(11件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から翌々日出荷携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。全長(mm)114質量(g)20種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスチック ピンセット
ANEX(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(5本)欠品中非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくいです。用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に先端形状230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)トラスコ品番803-6981セット内容230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120質量(g)100耐熱温度(℃)240(荷重たわみ温度)
四角カラービット10本組
ANEX(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10本)当日出荷両頭タイプです。 カラーで先端サイズの見分けが簡単です。用途四角ネジ回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズSQ3塗装色緑刃先マグネットあり両頭機能両頭
コンパクトラチェット52
ANEX(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷狭い箇所でのねじ回しに 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構 ストレート型トラスコ品番446-0499セット内容ラチェットハンドル/(+)プラス超短ビット:No.2歯数52取付高(mm)20種類セット品差込角(mm)6.35頭部幅(mm)16商品構成セット品
手動インパクトドライバー用ビット
ANEX(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。適合本体1902質量(g)33材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼本数1両頭機能片頭
スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス蓄光ドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷暗い所で光を放つ特殊蓄光樹脂を使用しています。暗い所でもすぐにドライバーが見つけられます(直射日光10分照射で24時間発光効果あり)。マルテンサイト系特殊ステンレス(高強度ステンレス(550))製です。材質(グリップ)PP、TPE仕様全身焼入、刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット
ANEX¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできるセット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314アズワン品番65-1969-72RoHS指令(10物質対応)対応
スリムタイプ 取替用
ANEX(5件のレビュー)¥569税込¥6261セット当日出荷完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット全長(mm)105トラスコ品番483-3350材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE軸長(mm)30適合ねじM2~M4差込角対辺(mm)6.35
スリムオフセット六角レンチ
ANEX(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。サイズ規格ミリ形状オフセット型質量(g)28先端形状六角
ペンシル型メガネ用精密ドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。材質(グリップ)アクリル系、ABSトラスコ品番803-6809セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ)色赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません質量(g)17タイプペンシル型種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリットパワードライバー
ANEX(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フレキシブルシャフト(ビット付)
ANEX(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)トラスコ品番275-9951種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
ビスブレーカードライバーワニドラセット
ANEX(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷なめたネジも新しいネジも両方回せます。刃先が進化した噛みつき形状。なめたネジの外しやすさ5倍。(従来品比較)。すべりにくく、力が入るクロコダイルハンドル。セット内容プラス(+1×軸長75、+2×軸長100)・ネジすべり止め液材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:PP、TPE ネジすべり止め液成分:ケイ酸化合物、増粘剤、黒色ペースト質量(g)238
ドリルチャックビットホルダー 固定用逆ネジ(交換部品)
ANEX(11件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品)適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E質量(g)4六角対辺H(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
コインドライバービット
ANEX(4件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 先端R形状。用途バッテリーキャップなどの取り外しに。全長(mm)110差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭トラスコ品番494-2701先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6先端厚さ(mm)1.5
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型
ANEX(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 耐久力ある標準タイプ。物をしっかりつまむことが出来ます。全長(mm)120先端形状先細型タイプ強力型材質ステンレスSUS410幅(mm)10サイズ強力型120mm質量(g)20
フレキシブルシャフト付ラチェットドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷角・際などのコーナー部のねじ締めに最適です。トラスコ品番275-9969セット内容ARCビット:(+)1・(+)2/プラス・マイナスビット:(-)6×(+)2・(-)6×(+)3/ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト種類セット品商品構成セット品
スリムオフセット六角レンチ
ANEX(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4本組)当日出荷より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。 押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。全長(mm)108幅(mm)11/16セット内容2.5、3、4、5(mm)トラスコ品番327-2150形状オフセット型高さ(mm)10質量(g)108先端形状六角サイズ規格ミリ