39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーターミナル 清和工業 動画あり
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(100m)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
材質ポリプロピレン(PP)
1箱ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MADE IN JAPAN の高品質仕様。 持ち手のみの絶縁カバータイプと、絶縁フルカバーDXタイプ 2種類のカバータイプがございます。
用途補修用としてご使用ください。
1個ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


カットオフターミナル キルスイッチ 清和工業 動画あり
バッテリーの電流をワンタッチでカットできます。ダイヤルを回すだけで、電流のオン・オフができます。12V/24Vに使用できます。
適合バッテリーD マイナス 材質亜鉛合金
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
1巻(100m)
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100 芯径(mm)0.18
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
1組
9,198 税込10,118
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
材質樹脂製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)121 仕上錫メッキ 太さ(sq)20
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)92 仕上錫メッキ 太さ(sq)15
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

卓越した電気絶縁性、強靭性、耐水性、耐油性、耐寒性、耐光性、耐摩耗性、耐老化性、圧力に耐えるパッキング効果。ゴム・合成ゴムと異なり、加硫工程を行わないので、銅露出部に影響皆無。
材質塩化ビニール
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用 質量(g)70 タイプ大・小ポール共通(-)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)66 仕上錫メッキ 太さ(sq)8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


清和工業SBコネクター
バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
付属品端子2本付 定格電圧(V)600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリー交換時に通常のブースターケーブルとして、使用できます。大切なデータを消失させないよう、バックアップ機能を装備。
材質 長さ(m)5 電流(A)100 電圧(V)12/24 電線仕様4.4sq×2本
1組
3,998 税込4,398
欠品中

セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170 芯数553 太さ(sq)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MADE IN JAPANの高品質仕様 錆びないビニールコーティング処理済み
用途自動車用バッテリーの固定として セット内容締付金具、ロッドボルト、蝶ナット、ワッシャー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱
4,198 税込4,618
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m)50 仕上錫メッキ
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一級品のみを揃える素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。 ショート防止の安全カバー付き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MADEINJAPANの高品質仕様 鉛フリー、RoHS指令対応 使用している電線は、独自の技術で製造されており性能はもちろんのこと、まずその取り回しのし易さ(線材の柔軟性)にお客様から驚きと喜びの声をいただいております。
用途バッテリーの連結時に使用するジョイントケーブル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


安定した導電性と耐久性を備えた、亜鉛合金製バッテリーターミナルです。亜鉛合金は鉛を含まず、環境負荷を軽減し、耐腐食性に優れ、長期間安定した性能を維持します。真鍮製に比べて軽量で作業性も良好。普通車・軽自動車をはじめ、幅広い車種に対応し、修理用や予防交換にも最適です。整備工場での常備品としてもおすすめです。
素材亜鉛合金
1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本商品はエンジンルーム周りの要所をボディなどにアースすることにより、帯電する静電気の除去を促進します。また、電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減します。清和工業のアースケーブルは、錫メッキを施した高品質な伝導性の高い電気銅を使用し、可撓性に優れたフレキシブルな電線です。
内径(Φmm)【端子】片側8/片側10 太さ(sq)15
1本
949 税込1,044
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリンエンジンの三大要素は「良い混合気」「良い圧縮」「良い点火」と言われております。その中でイグニッションコイルはスパークプラグと共に「良い点火」の重要な役割を持ち、点火系と呼ばれる部分になります。イグニッションコイルを交換すると、スムーズなエンジン始動・アイドリング中の振動軽減・燃費向上に期待出来ます。また、エンジンの不調が改善し加速力も向上するため、快適な運転が見込めます。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(100個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。 MADE IN JAPANの高品質。 大容量の200M巻仕様。
長さ(m)200
1巻(200m)
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブースターケーブルは緊急時の対応に欠かせません。その性能を最大限に引き出すには、電線の品質が重要です。清和のブースターケーブル用電線は、日本国内で専用に設計・製造されたプロ仕様。純度の高い銅を採用し、大電流を安定的かつ効率的に伝達します。しなやかで取り回しやすく硬化しにくい構造を実現。繰り返しの使用や過酷な現場環境にも耐える優れた耐久性を備えています。自動車整備工場やロードサービス、建設現場など、確実な始動が求められる現場に最適な一本です。現場の信頼を支える品質をぜひお確かめください。
用途ブースターケーブル用電線 材質塩化ビニル
1本
3,143 税込3,457
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ガソリンエンジンの三大要素は「良い混合気」「良い圧縮」「良い点火」と言われております。その中でイグニッションコイルはスパークプラグと共に「良い点火」の重要な役割を持ち、点火系と呼ばれる部分になります。イグニッションコイルを交換すると、スムーズなエンジン始動・アイドリング中の振動軽減・燃費向上に期待出来ます。また、エンジンの不調が改善し加速力も向上するため、快適な運転が見込めます。
主な適合純正品番MD338169 メーカー三菱
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ガソリンエンジンの三大要素は「良い混合気」「良い圧縮」「良い点火」と言われております。その中でイグニッションコイルはスパークプラグと共に「良い点火」の重要な役割を持ち、点火系と呼ばれる部分になります。イグニッションコイルが正常に機能すると、スムーズなエンジン始動・アイドリング中の振動軽減・燃費向上に期待出来ます。またエンジンの不調が改善し加速力も向上するため、快適な運転が約束されます。
主な適合純正品番90048-52126 メーカートヨタ
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

バッテリーターミナル用絶縁カバー 脱着式 清和工業 動画あり
誰でも簡単に取り付けできる、新発想のバッテリーターミナルカバー登場!従来のようにターミナルを外す必要なし。工具不要!被せるだけで装着完了。
材質塩化ビニール 入数1個
1個
269 税込296
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • miwa