絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品

ラッピング用端子連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10個)当日出荷2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピングできます。 34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ロジック用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥29,980~税込¥32,978~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用
MAC8(マックエイト)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜力(g)150以上
OWWシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)当日出荷OWWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにできます。 LEDソケットにも利用できます。 2.54mmピッチ、20P連結材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
ソケット (フッ素タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上金属部:リニッケル下地金メッキ取付方式圧入式使用温度範囲(℃)-50~+180絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2.0~5.0絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
抜き差し型二段重ね用
MAC8(マックエイト)¥8,498~税込¥9,348~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1
電源端子(低背タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。材質銅仕上ニッケル下地スズメッキ仕様推奨クリーム半田厚150~200μRoHS指令(10物質対応)対応
超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥6,498~税込¥7,148~1袋(10個)当日出荷から41日以内出荷MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
ユニバーサル基板 (HL用)
MAC8(マックエイト)¥549~税込¥604~1袋(1個)当日出荷から33日以内出荷HLシリーズユニットケースに適合するユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシスルーホール基板適合ピン(足)BK-2シリーズ穴径(Φmm)0.6穴ピッチ(mm)1.27板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応ランド径(Φmm)1
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
LED用スペーサー (横型)
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
2Φ用ジャック
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から22日以内出荷2Φ用プラグが水平方向から挿入できるタイプです。 JM-2が適合します。 信号ラインのチェック等に御利用下さい。材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、コンタクト部:リン青銅仕上銅下地銀メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2
ネジ取付用フッ素端子
MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷シャーシー等にネジで取付け、電線を経由したり、部品を取付ける時に御利用下さい。 上部の金属部と下線の金属部はフッ素で電気的に絶縁されています。材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上上部:ニッケル下地スズメッキ、下部:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000(AC,DC1分間)
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥31,980~税込¥35,178~1袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキ
LEDスペーサ 横型
MAC8(マックエイト)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板二段重ね用コンスルー XBシリーズ H=10mm ピッチ1.27mm 40ピン(10本入)
MAC8(マックエイト)¥12,980税込¥14,2781袋3日以内出荷本製品1個でオス、メス兼用できます。 ソケットが不用なのでPC板対PC板の高さが低くできます。(1mm~10mm) XBシリーズ半田付側もスプリング性がある為、製品の傾きがなく、直立できます。 両側共、半田付しても使用できます。 銅の酸化が早い為抜き差し側が銅スルーホール基板には使用できません。RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用ジャンパー・ジャン太
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~1.6定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
コンスルーソケット
MAC8(マックエイト)¥19,980税込¥21,9781袋(10個)当日出荷抵抗、抵抗アレー、IC等、調整が必要な時。本製品に取付けて、プリント基板に差し込み、調整後、本製品を取りはずし、部品をプリント基板に半田付して下さい。 取りはずさないで、そのまま使用してもらってもOKです。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~1.6定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)使用可能回数部品取付側:1000回以下、プリント基板側:50回以下(同一スルーホール穴に対して)適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
配線用端子
MAC8(マックエイト)¥35,980~税込¥39,578~1袋(1000個)当日出荷から13日以内出荷電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用平ワッシャー (フッ素)
MAC8(マックエイト)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質フッ素(UL94V-0)色白使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用平ワッシャー (ナイロン)
MAC8(マックエイト)¥439~税込¥483~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質6ナイロン(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサースペーサー
MAC8(マックエイト)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。材質ナイロン(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-20~+125RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源端子
MAC8(マックエイト)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20締付トルク1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
アースチェック用
MAC8(マックエイト)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷パネルに取付け、オシロスコープのプローブをアース側に引掛ける時等に御利用下さい材質黄銅仕上ニッケルメッキ取付穴径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)0.5~3
中継用ソケット
MAC8(マックエイト)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)ほか当日出荷から47日以内出荷オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。 PNシリーズの裏側の足に取付けできます。 電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
表面実装用台座
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます材質銅仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,898~税込¥6,488~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40ピンRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
小型電線取付用ターミナル
MAC8(マックエイト)¥5,798~税込¥6,378~1袋(100個)当日出荷細い線をプリント基板に取付けたり、はずしたりする時に使用します。 数の少ない線をプリント基板に取付ける時、任意の場所に取付けられるのでパターン設計が大変楽です。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
高電流用ジャンパー
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷高電流を流せるジャンパーです。 厚銅基板等、高電流を流す場合に御利用下さい。材質銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ジャンパー線 (電源用)
MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~1袋(1000個)ほか当日出荷から10日以内出荷MJシリーズより高さの高いタイプ プリント基板上1.8mm浮きますので、電源ライン上に使用しても問題ありません仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
LED用ソケット
MAC8(マックエイト)¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷レーザーダイオード用のソケットです材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC、DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上
アース用端子
MAC8(マックエイト)¥20,980~税込¥23,078~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板のアースラインをシャーシーに落とす場合等に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用シールドケース
MAC8(マックエイト)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。 プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。材質銅0.4t仕上無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)材質ベークライト色茶使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応