絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品

プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型2段重ね用(2.54mmピッチ)(OYシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)当日出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。 モールドカット用ニッパーでカットして御利用下さい。適合(ソケットピン)PD-1、PM-1材質ピン/黄銅、樹脂/PBT(UL94V-0)種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125表面処理ニッケル下地金メッキ取付穴径(Φmm)0.8
ソケットピン(PDシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)当日出荷材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ接触抵抗(mΩ)10以下挿抜耐久100回以上
ジャンプソケット(2.54mmピッチ用)
MAC8(マックエイト)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)当日出荷本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色色黒種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250AC/DC定格電流(A)3表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下挿抜耐久70g以下適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54
LEDホルダ 5mm T-1 3/4 スルーホールLED用 1袋 10個入
MAC8(マックエイト)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8。O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-5●コード番号:464-4553アズワン品番65-7248-58
プリント板用ジャンパー・ジャン太
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)9日以内出荷から13日以内出荷ピッチは2.54mm材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~1.6定格電流(A)1仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
チェック用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 電線(22AWG)が50cmの長さでついています。材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下取付板厚(mm)0.8~3.2適合電線22AWGRoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
ラッピング用端子2列連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥25,980~税込¥28,578~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷2.54mmピッチで2列連結したタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピング等ができます。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ラッピング用端子2列連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥23,980~税込¥26,378~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷WLシリーズの2列タイプです。 使用等は全てWLシリーズと同じです。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ラッピング用に御使用下さい。材質リン青銅0.635□仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
絶縁用平ワッシャー (ガラスエポキシ)
MAC8(マックエイト)¥829~税込¥912~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質ガラスエポキシ(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ミニテストクリップ
MAC8(マックエイト)¥9,598税込¥10,5581袋(1個)当日出荷リードピッチ0.5~1.27mmに対応可能なテストクリップです使用温度範囲(℃)-40~+80導体抵抗(mΩ)120以下RoHS指令(10物質対応)対応
吸着用フィルムはがし治具
MAC8(マックエイト)¥5,798~税込¥6,378~1袋(1個)当日出荷実装後の吸着フィルムを取り外すための治具です。 針の先端でフィルムを貫通させ、引っ張るとフィルムがはがれます。 連続でフィルムを取り外すことが可能。(約30枚) 針に刺さったフィルムは樹脂部分を回転させることで、まとめて取れます。 フィルムはがしの時間が短縮できます。 フィルムがまとまった状態で取れるので、処分が楽になります。材質針部:ステンレス、樹脂部:アセタール・コポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)ほか9日以内出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源端子
MAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M5用)を取付けてM5のネジで締付けて下さい。材質銅定格電流(A)60仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
超小型ソケットピン用オスピン
MAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~1袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷小型ソケットピンの相手側オスピン用です。 PKシリーズとPCシリーズの組合せにより、オプションボードの取付及び信号ラインの取り出しに利用できます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)
MAC8(マックエイト)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
抜き差し型アングルタイプ (強力タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,898税込¥6,4881袋(10個)当日出荷プリント基板を直角に立てて抜き差しする時に御利用下さい。 相手側ソケットはPM-61 2.54mmピッチ、20P連結材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
圧着工具セット
MAC8(マックエイト)¥3,598~税込¥3,958~1袋(1個)9日以内出荷OMシリーズ、OPシリーズ、HJシリーズ、OJシリーズを圧着及びハウジングに取付ける為の工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用バー
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000個)ほか当日出荷から47日以内出荷表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時) ジャンパーとしても使えます仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
連結型オスピン端子
MAC8(マックエイト)¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)当日出荷から29日以内出荷1.0Φピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。 御希望の極数でカットして御利用下さい。 モールド用カットニッパー(品番MOC-3)でカットして下さい。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2
表面実装用LEDテストソケット
MAC8(マックエイト)¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
LED用スペーサー (連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥769~税込¥846~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 御希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)にてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。材質PCT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパーピン
MAC8(マックエイト)¥8,898~税込¥9,788~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。材質外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンPD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
表面実装用電線半田付け端子
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷放熱基板へ予めリフロー実装しておくことで、電線の手半田付けが容易となります。 局所的加熱が可能となるため、ホットプレート等による放熱基板への加熱が不要です。 ジャンパ線としてもご利用いただけます。材質リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ラッピング端子 (連結タイプ)(位置決めピン付)
MAC8(マックエイト)¥739~税込¥813~1袋(10個)当日出荷から32日以内出荷上記の表面実装用ラッピング端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。材質位置決めピン:リン青銅0.64□取付穴径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥9,598~税込¥10,558~1袋(1000個)ほか当日出荷から15日以内出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用出来ます。 サイズは2×1.25タイプですので小型機器用にむいています。小型機器用にむいています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
HH-3用オスピン
MAC8(マックエイト)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に使用するオスピンです。材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ使用可能電線範囲AWG20より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥32,980税込¥36,2781袋(1000個)9日以内出荷プリント基板に平行に出せるピンです。 2ヶ所で半田付しますのでピンのぐらつきがありません。材質銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源コネクター
MAC8(マックエイト)¥8,598~税込¥9,458~1袋(100個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。 オス側は、HJ-3、HJ-31です。 HJ-2にHH-3-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。 マガジン入りタイプとエンボステープ入りタイプの2種類があります。材質黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
アース用端子
MAC8(マックエイト)¥20,980~税込¥23,078~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板のアースラインをシャーシーに落とす場合等に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
サイドソケット
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)9日以内出荷から11日以内出荷表面実装用基板のサイドにあるランド(パッド)から信号ライン、GNDラインを取出せるソケットです。 上部穴の部分に電線を半田付し、プリント基板の横から挿入し固定して下さい。 プリント基板の板厚によって6種類用意しています。材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+150定格電流(A)8接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
二段重ね用 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥23,980~税込¥26,378~1袋(1000個)当日出荷から23日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。材質リン青銅定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8