絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品

抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入)
MAC8(マックエイト)¥5,298税込¥5,8281袋3日以内出荷プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型アングルタイプ 強力タイプ(10本入)
MAC8(マックエイト)¥5,998税込¥6,5981袋3日以内出荷プリント基板を直角に立てて抜き差しする時に御利用下さい。 相手側ソケットはPM-61RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 白)
MAC8(マックエイト)¥90税込¥991個3日以内出荷5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることができます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。 LEDの取付可能サイズを確認して御注文下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 白 0.8~0.9Φ
MAC8(マックエイト)¥3,598税込¥3,9581袋(10本)10日以内出荷仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:白●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-47
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 1.4~1.7Φ
MAC8(マックエイト)¥4,698税込¥5,1681袋(10本)23日以内出荷仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:赤●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-51
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 赤 0.8~0.9Φ
MAC8(マックエイト)¥3,598税込¥3,9581袋(10本)10日以内出荷仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:赤●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-48
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 青 0.8~0.9Φ
MAC8(マックエイト)¥3,598税込¥3,9581袋(10本)11日以内出荷仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:青●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-49
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 1.4~1.7Φ
MAC8(マックエイト)¥4,698税込¥5,1681袋(10本)11日以内出荷仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:黒●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-50
HH-3用オスピン 白 10本入
MAC8(マックエイト)¥1,498税込¥1,6481セット(10本)10日以内出荷仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-21
HH-3用オスピン 赤 10本入
MAC8(マックエイト)¥1,498税込¥1,6481セット(10本)10日以内出荷仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-20
表面実装用二段重ね端子 強力型 位置決めピン付 10本入
MAC8(マックエイト)¥6,598税込¥7,2581袋11日以内出荷表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はPES-2になります。上にTH基板を取り付けて二段重ね(固定型)にもできます。位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。)。2.54mmピッチ仕様●材質:樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)●ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:20P●入り数:10個アズワン品番67-0482-68
LEDホルダ 3mm T-1 スルーホールLED用 1袋 10個入
MAC8(マックエイト)¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8。O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-3●コード番号:464-4418アズワン品番65-7259-98
表面実装用二段重ね端子(10本入) OAS-1シリーズ
MAC8(マックエイト)¥6,698税込¥7,3681袋11日以内出荷表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。ソケット側はOBSシリーズになります。1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。仕様●材質:リン青銅/PBS黒色●電流容量:2A●実装ピッチ:1.27mm●使用温度範囲:-40℃~125℃●OASアズワン品番67-0482-66
表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ
MAC8(マックエイト)¥6,598税込¥7,2581セット5日以内出荷表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。仕様●材質:樹脂部:PCT黒色、PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-11
表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ
MAC8(マックエイト)¥6,498税込¥7,1481セット11日以内出荷表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:5A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×2.0mm以上●ピンの高さ:10mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-10
表面実装用端子(1000本入) CKWシリーズ
MAC8(マックエイト)¥17,980税込¥19,7781パック11日以内出荷表面実装用基板に取り付けることができる端子です。従来のDHシリーズより取り付け用ツバが大きくできています。仕様●材質:黄銅●処理:ニッケル下地スズメッキ●定格電流●CKW-10シリーズ:7A●入数:1パック(1000本入)アズワン品番67-0354-12
超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ
MAC8(マックエイト)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)11日以内出荷オシロスコープのプローブが引っ掛けやすくできています。端子が奥に引っ込んでいて手に触れないので安全に使用できます。取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下。仕様●名称:オシロスコープ●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●信号ラインのチェックにご使用ください。アズワン品番67-0340-92
チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(10本)13日以内出荷スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:白●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:黄●入り数:10本アズワン品番67-0340-81
超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(10本)11日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-43
ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズ
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋11日以内出荷2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。上下の長さが違うタイプです。部品面、半田面、両側からラッピングできます。34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入り数:10アズワン品番67-0485-40
表面実装用平行連結 1.27mmピッチ(10本入)
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981セット11日以内出荷1.27、2.54mmピッチの2種類あります。仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●絶縁抵抗:500MΩ以上●使用温度範囲:-40~+125℃●連結数:40P●入り数:10個アズワン品番67-0482-20
プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(100本)11日以内出荷銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:100本アズワン品番67-0340-90
超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,798税込¥5,2781袋(10本)11日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:20ピン●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-52
ラッピング用端子3列連結タイプ(10本入) WLTシリーズ
MAC8(マックエイト)¥19,980税込¥21,9781袋11日以内出荷2.54mmピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。ジャンプソケット(品番JSW-1)とWLT-1-20PTの組合わせで20回路が一発で切替え出来ます。仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PT●入り数:10アズワン品番67-0485-42
超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ
MAC8(マックエイト)¥2,298税込¥2,5281袋(10本)10日以内出荷仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用アズワン品番67-0340-93
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列
MAC8(マックエイト)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷二段重ね用スペーサ。プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:4.0A●コード番号:473-3108アズワン品番65-7774-84
LEDブラケット パネル取付用、5Φ用、黄
MAC8(マックエイト)¥96税込¥1061個5日以内出荷LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。アズワン品番67-0443-52
ラッピング用端子アングル連結タイプ 2mmピッチ(10本入) WCAシリーズ
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋11日以内出荷2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。仕様●材質:ピン部/リン青銅、樹脂部/PPS黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●プリント板取付穴径:0.8~0.9Φ●連結数:25P●入り数:10アズワン品番67-0485-49
ラッピング用端子2列連結タイプ WLWシリーズ(10本入) WLWシリーズ
MAC8(マックエイト)¥12,980税込¥14,2781袋11日以内出荷WLシリーズの2列タイプです。仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ピン部 ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:34PW●入り数:10アズワン品番67-0485-38
表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,698~税込¥5,168~1セット11日以内出荷表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結。※実装時の御注意。長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
表面実装用連結ピン 2.54mmピッチ(10本入) HQシリーズ
MAC8(マックエイト)¥6,398税込¥7,0381セット11日以内出荷表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂だくと便利です。2.54mmピッチで20P連結しています。仕様●材質:樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)ピン部:銅、黄銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:4A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:20P●推奨ランド径:3.0×1.8mm以上●ピンの高さ:15mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-09
プリント板用ジャンパー・ジャン太 ピッチ2.54mm 青(100本入) XX-2シリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(100本)11日以内出荷銅スルーホール基板には銅の酸化が早いため、使用できません。仕様●ピッチ:2.54mmピッチ●種類:ピンヘッダー●向き:ジャンパー●色:青●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●定格電圧:125V AC、DC●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:100本アズワン品番67-0340-91
チェック用コンスルー XCシリーズ 1.0~1.4Φ 10本入 XC-2シリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,488税込¥4,9371袋(10本)33日以内出荷スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:緑●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:緑●入り数:10本アズワン品番67-0340-82
超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ
MAC8(マックエイト)¥13,980税込¥15,3781袋(10本)11日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:50ピン●ピッチ:2.0mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-42
超小型アングル型 2列タイプ MZWシリーズ 10本入
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(10本)11日以内出荷プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。1.27mm、2.54mmピッチがあります。仕様●コネクタの形態:アングル●列数:2列●ピン数:40ピン(2×20ピン)●ピッチ:2.54mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-48