絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
699件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェック用端子 MAC8(マックエイト)

    チェック用端子

    MAC8(マックエイト)
    43,980税込48,378
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。 頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ
  • プリント板用スペーサー六角型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型

    MAC8(マックエイト)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    全て樹脂で出来ているスペーサーです
    材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125締付トルク2.5kGF-Cm以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線固定ピン MAC8(マックエイト)

    電線固定ピン

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板上の電線等を固定させる事ができます。 折り曲げて使用して下さい。
    材質スズメッキ鋼板0.5t仕上軟質塩ビ黒色RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1×2.7角穴もしくは2.8Φ
  • 同軸ケーブル固定金具 MAC8(マックエイト)

    同軸ケーブル固定金具

    MAC8(マックエイト)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から33日以内出荷
    本製品を使用すると、表面実装基板上にくる同軸ケーブルを固定することが出来ます。(ペンチで締めて下さい。)
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋(1000個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ハイブリットICの足等に御利用下さい。 ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。 0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
    材質コバール定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
  • 接点用 MAC8(マックエイト)

    接点用

    MAC8(マックエイト)
    44,980税込49,478
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板に取付けて電気的接点として御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    バナナプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    パネルに取付けられるジャックです。 BNシリーズの相手として御使用下さい。
    適合ジャック:BNシリーズ材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 表面実装用ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    表面実装用ソフトプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に取り付けられるジャックです。 ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合します。 プリント基板のチェック等にご利用ください。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトプラグ MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。
    適合ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ材質金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合するジャックです。 プリント基板のチェック等に御利用下さい。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板直角取付端子 MAC8(マックエイト)

    プリント基板直角取付端子

    MAC8(マックエイト)
    7,798税込8,578
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板にプリント基板を直角に取付けられる金具です。 おたがいの基板の間にすき間が出来ますので、空気の流れが良くなります。 片側の基板に、はめ込んで半田付して固定し、もう一方の基板にネジで固定します。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用ストッパー取付台 MAC8(マックエイト)

    プリント基板用ストッパー取付台

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。 取付側には、M3と3.2Φあります。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 調整部品用 MAC8(マックエイト)

    調整部品用

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    抵抗、コンデンサー等、調整部品の取付に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    8,698税込9,568
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • 表面実装用ネジ MAC8(マックエイト)

    表面実装用ネジ

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • 3回路用ジャンプソケット MAC8(マックエイト)

    3回路用ジャンプソケット

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    3回路を同時にショートできるソケットです。 WLT-1、HWT、HWTSに適合します。
    材質樹脂部:PBT白色(UL94V-0)、コンタクト部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□、P=2.54挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用、表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用、表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
    材質黄銅ねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5仕上ニッケル下地スズメッキねじ径MM2.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨ランド径(Φmm)5
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサ六角型(M2.6SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M2.6SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキ寸法A貫通ねじの呼びM2.6
  • シールドシート(ガラスエポキシタイプ) MAC8(マックエイト)

    シールドシート(ガラスエポキシタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    2,198税込2,418
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX-1圧入用具 MAC8(マックエイト)

    PX-1圧入用具

    MAC8(マックエイト)
    329税込362
    1袋(1個)
    当日出荷
    PX-1を圧入する為の工具(PX-1-PR)の先端チップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    30°LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    LEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 LT-6-30-1.5はLEDの足にストッパーがついているタイプに使用出来るようになっています。
    仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2mmピッチ、2P連結 JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。 リフロー対応
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • その他機構部品 MAC8(マックエイト)

    その他機構部品

    MAC8(マックエイト)
    199税込219
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    抵抗、コンデンサー等の調整部品をハンダ付なしで取り替えて調整できます。調整終了後はハンダ付して固定してください。材質:リン青銅 処理:ニッケル下地スズメッキ
    表面処理ニッケル下地金メッキ取付穴径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    893税込982
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
    材質PCT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125
  • パネル用LED取付ブラケット 黒 MAC8(マックエイト)

    パネル用LED取付ブラケット 黒

    MAC8(マックエイト)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用LED取付ブラケット 青 MAC8(マックエイト)

    パネル用LED取付ブラケット 青

    MAC8(マックエイト)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用 LEDソケット(Φ5用)黒(10個入) MAC8(マックエイト)

    パネル用 LEDソケット(Φ5用)黒(10個入)

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋
    3日以内出荷
    ネジ締めトルク2kgf.cm以下でご使用ください。 LEDの足は4.0~5.0mmにカットしてください。 ナット・ワッシャー入り
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用LED取付ブラケット 赤 MAC8(マックエイト)

    パネル用LED取付ブラケット 赤

    MAC8(マックエイト)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)白(10個入) MAC8(マックエイト)

    パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)白(10個入)

    MAC8(マックエイト)
    889税込978
    1袋
    3日以内出荷
    単体のLEDを美しく強固にパネルに取り付けることができます。 Φ3mm用や色違いのラインナップもあります。 ネジ締めトルク2kgf.cm以下でご使用ください。 固定がゆるい場合、別売りのナット(PQ-N)でWナットにすると固くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)

    ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    8,398税込9,238
    1袋
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 黒(1000本入) MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子 黒(1000本入)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋
    3日以内出荷
    2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色分けすることが出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 赤(1000本入) MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子 赤(1000本入)

    MAC8(マックエイト)
    21,980税込24,178
    1袋
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロプローブ用チェック端子 白(1000本入) MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子 白(1000本入)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋
    3日以内出荷
    2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色分けすることが出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型二段重ね用端子 2.54mmピッチ L=3.0mm(10本入) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子 2.54mmピッチ L=3.0mm(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    4,898税込5,388
    1袋
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの二段重ね用端子です。同社製ME,MFシリーズのソケットピンと組み合わせて基板を二段重ねに接続することができます。 プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)

    超低背型ソケットピン 2.54mmピッチ ME・MFシリーズ(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    8,498税込9,348
    1袋
    3日以内出荷
    MF型は2.54mm(0.1inch)ピッチの超低背丸ピンソケット(ベース高さ:2.5mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.45mmで対応するピンヘッダーはMXシリーズです。MXシリーズは高さに種類がありピンヘッダー側で基板高さを選択できるシステムになっています。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)とはピッチが同じでも勘合しません。丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とピンの径はほぼ同じです。(メーカーでは互換性を保証していません。) MXシリーズと組合わせて二段重ね等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類あります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    4,898税込5,388
    1袋
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチの丸ピンヘッダー(ベース高さ:3mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.7mmで対応する相手側ソケットはPM-61型です。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)や丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とはピッチが同じでも互換性がありません。(抜き差し型とは両端がはんだ付けで基板につながる固定型の二段重ね用ピンヘッダーと区別する呼称です。) プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入) MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    5,298税込5,828
    1袋
    3日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)
    RoHS指令(10物質対応)対応