絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
700件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用縦型連結ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型連結ソケット

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    当日出荷
    表面実装用ソケットの縦型タイプです。 2.54mmピッチで20ピン連結しています。 ICも挿入可能です。 OQ-13、OQS-13、MXシリーズでプリント基板を二段重ねすることが出来ます。
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)抜去力(g)70以上(1ピン当り)
  • 中継用ソケット MAC8(マックエイト)

    中継用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    OP-1シリーズとの組合せで電線を中継する事が出来ます。
    適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
  • マイクロコネクター オスピン MAC8(マックエイト)

    マイクロコネクター オスピン

    MAC8(マックエイト)
    8,398税込9,238
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    本製品とハウジング(OHシリーズ)でペアーになります。 本製品のみ(ハウジングなし)でも使用できます。 OMシリーズ圧着用工具(OMXT-1)で圧着してください。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ電気容量(A)1適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングOHシリーズ
  • 設計ミスチェック用 MAC8(マックエイト)

    設計ミスチェック用

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    プリント基板の設計ミスは従来ICの足に直接、電線を半田付して見栄えの悪い製品になっていました。 本製品はICの足と一緒に差し込む事が出来、本製品を経由して電線を配線する事が出来ます。 チェック用としても御使用下さい。
    材質リン青銅0.2t.0.5t取付穴径(Φmm)0.8適合電線径(Φmm)0.5以下(2本入ります。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロコネクター ハウジング MAC8(マックエイト)

    マイクロコネクター ハウジング

    MAC8(マックエイト)
    899税込989
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    OM-1、OM-2、OM-3を固定するためのハウジングです。 ハウジングに圧入するための工具はOMXT-2、OMXT-3です。
    仕様1番表示白マーキング材質PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用プレート MAC8(マックエイト)

    表面実装用プレート

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板の接触部補強等に使用できます。 ジャンパーとしても使えます。
    材質ニッケル寸法B(mm)3仕上スズメッキ(両サイドのカット面にはスズメッキはついていません。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型アングル型 (2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型 (2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、2.54mmピッチがあります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.54mmピッチの2列タイプです。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    20,980税込23,078
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
  • 大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 PM-191、192と組合わせる事によってプリント基板を抜き差しする事が出来ます。 最大30Aまで流せます。(ソケットPM-191、192との組合わせの場合20Aになります)
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)30仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)2.2適合ソケットピンPM-191、PM-192
  • アングル型 (固定型)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    アングル型 (固定型)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板どうしを直角に取付ける時に御利用下さい。 両側共、半田付して固定します。 ピッチは2.54mm、最大20P連結です。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • 連結型オスピン端子 MAC8(マックエイト)

    連結型オスピン端子

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    1.0Φピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。 御希望の極数でカットして御利用下さい。 モールド用カットニッパー(品番MOC-3)でカットして下さい。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2
  • 45°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    45°LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷
    LEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
    仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用ソケット MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED用ソケット(表面実装用) MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット(表面実装用)

    MAC8(マックエイト)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    表面実装用基板に砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
    適合LED足径:0.52.54mmピッチ材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • LED用ソケット MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
    適合LED足径:0.52.54mmピッチ材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • レーザーダイオード用ソケット MAC8(マックエイト)

    レーザーダイオード用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    当日出荷
    レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
    材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.9~1.1絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • 0.3Φ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    0.3Φ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    10,980税込12,078
    1袋(1000個)
    当日出荷から10日以内出荷
    小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。
    材質金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.3~0.4
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    8,398税込9,238
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
    材質リン青銅0.3Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • 超小型ジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    超小型ジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    PC-10、PX-1とのコンビで基板上高さ2.5mmでON、OFFすることができます。 小型高密度実装基板のスイッチ切替に最適です。
    材質樹脂:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.45Φ使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンPD-7,PC-10,PX-1,PC-11他
  • 1.27mmジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    1.27mmジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    当日出荷
    1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。
    材質樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5
  • ジャンプソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ジャンプソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    7,698税込8,468
    1袋(100個)
    当日出荷
    HWP-2-J-G、HWP-3-J-Gのジャンプソケット交換用として、ご用意しています。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部〔接触部〕:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部〔接触部を除く〕:ニッケルメッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64、2.54ピッチ挿抜力(g)70以上
  • ジャンプソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    ジャンプソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64挿抜力(g)70以上
  • ジャンパー MAC8(マックエイト)

    ジャンパー

    MAC8(マックエイト)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    HHP-2、HHP-3に使用するジャンパーです。
    材質リン青銅定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用電線半田付け端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電線半田付け端子

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    放熱基板へ予めリフロー実装しておくことで、電線の手半田付けが容易となります。 局所的加熱が可能となるため、ホットプレート等による放熱基板への加熱が不要です。 ジャンパ線としてもご利用いただけます。
    材質リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    HWP-2P、3Pシリーズのピンが長くなった物です。 仕様はHWP-2P、3Pシリーズと同一です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用できます。 高さがあるので、回りに背が高い部品があるときに向いています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状2.5×2.5以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用カラーチェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用カラーチェック端子

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるカラーチェック端子です。 サイズは2.5×3.0。 推奨ランド径はベタ( )1.25×2.5以上にされた方が強度は増します。
    材質ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部(斜線部):フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    9,598税込10,558
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用出来ます。 サイズは2×1.25タイプですので小型機器用にむいています。小型機器用にむいています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用出来ます。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • HJ-1用収縮チューブ MAC8(マックエイト)

    HJ-1用収縮チューブ

    MAC8(マックエイト)
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    HJ-1のピンに取付ける為の収縮チューブです。 ピンに取付けてドライヤーで熱を加えて収縮させて下さい。
    材質シリコーンゴム灰色使用温度範囲(℃)-50~+150RoHS指令(10物質対応)対応
  • HH-1用オスピン MAC8(マックエイト)

    HH-1用オスピン

    MAC8(マックエイト)
    6,898税込7,588
    1袋(100個)
    当日出荷
    表面実装用コネクター(HHシリーズ)に使用するオスピンです。 本製品に電線を圧着してHHシリーズに取付けると表面実装用基板から信号を取出すことができます。 本製品にHJ-1用収縮チューブ(HJ-T)を取付ければ隣りどうしと接触しても大丈夫です。
    材質黄銅定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ使用可能電線範囲AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用ジャンプソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用ジャンプソケット

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    HHPシリーズとJHP-3の組合せによりスイッチの切替ができます。 JHP-3を挿入することによりON、抜去することによりOFFとなります。 リフローにかけられるタイプです。
    材質コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.3絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)50以上
  • HH-1用ロック金具 MAC8(マックエイト)

    HH-1用ロック金具

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    本製品は表面実装用コネクター(HH-1シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-1)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 HH-1横方向取付時に御利用出来ます。
    材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    高耐圧が必要な時に使用出来るフッ素端子です。 取付は圧入で固定できます。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)定格電流(A)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)5000(AC,DC1分間)
  • フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素付の端子です。
    材質フッ素(乳白色)仕上黄銅、ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツ中継端子 MAC8(マックエイト)

    パーツ中継端子

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐圧、耐絶縁の必要な場所に有効です。 1ヶ所で4本以上の電気部品を中継する時などに御利用下さい。 取付けは圧入になります。
    材質外側:フッ素、乳白色(UL94V-0)、内側:黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルム用端子 MAC8(マックエイト)

    フィルム用端子

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    当日出荷から54日以内出荷
    フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。 シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。
    材質ピン部:リン青銅、リング部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応