絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品

絶縁用ブッシュ
MAC8(マックエイト)¥4,898~税込¥5,388~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。材質アセタールコポリマー(UL94HB)色白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
90°LED用スペーサー(3本足タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。材質PBT(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂タイプネジ
MAC8(マックエイト)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)9日以内出荷樹脂タイプのネジです。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)ナチュラル色(アイボリー)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
MAC8(マックエイト)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)6日以内出荷から9日以内出荷基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリットIC用端子
MAC8(マックエイト)¥539税込¥5931袋(25個)当日出荷チェック用、ハイブリットIC用等に御利用ください。0.6Φの穴に入る端子です。材質:黄銅 処理:ニッケル下地金メッキ。種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-3シリーズ)
MAC8(マックエイト)¥36,980~税込¥40,678~1袋(1500個)4日以内出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。 サイズは2×1.25タイプですので小型機器用に向いています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。材質黄銅
ソケット君 吸着用ピン引き抜き工具
MAC8(マックエイト)¥11,980税込¥13,1781袋(1個)欠品中スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)100~150挿抜回数100回以上
LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥893~税込¥982~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。材質PCT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125
パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)黒(10個入)
MAC8(マックエイト)¥919税込¥1,0111袋当日出荷単体のLEDを美しく強固にパネルに取り付けることができます。 Φ3mm用や色違いのラインナップもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 黒(1000本入)
MAC8(マックエイト)¥13,980税込¥15,3781袋3日以内出荷2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色分けすることが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット(パネル取付用 5Φ用 黒)
MAC8(マックエイト)¥90税込¥991個3日以内出荷5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることができます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。 LEDの取付可能サイズを確認して御注文下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
チェック用コンスルー XCシリーズ 10本入 黒 0.8~0.9Φ
MAC8(マックエイト)¥3,598税込¥3,9581袋(10本)11日以内出荷仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:黒●名称:チェック端子アズワン品番68-2023-46
超小型二段重ね用端子(固定型)(10本入) MBシリーズ
MAC8(マックエイト)¥6,898税込¥7,5881袋(10本)11日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。2枚の基板は半田付にて固定します。1.27mm、2.54mmピッチがあります。仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本アズワン品番67-0340-50
ST-2-2
MAC8(マックエイト)¥2,140税込¥2,3541袋(100個)翌々日出荷端子の種類はんだ仕上【コンタクト】ニッケルの上に金材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
JP-4
MAC8(マックエイト)¥1,000税込¥1,1001袋(100個)翌々日出荷長さ(mm)5.78幅(mm)6タイプジャンパピッチ(mm)5.08極数2深さ(mm)0.7方向ストレート行数1材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
ST-1-1
MAC8(マックエイト)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷端子の種類はんだ仕上【コンタクト】ニッケルの上に金材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥5,198~税込¥5,718~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥5,898~税込¥6,488~1袋(10個)当日出荷プリント板を直角に取付ける時に御利用下さい。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)接触抵抗(mΩ)30以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5
表面実装用配線端子
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。 チェック端子にも使用できます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング用端子アングル連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥19,980~税込¥21,978~1袋(10個)9日以内出荷から13日以内出荷2.54mmピッチで連結したアングルタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せにより、スイッチの切替ができます。 基板と基板を90°で連結することができます。 34ピン連結しておりますので、WLA-1シリーズ(1列タイプ)は、モールド用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御利用下さい。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1
スイッチプローブ
MAC8(マックエイト)¥1,898税込¥2,0881袋(1個)当日出荷スプリングプローブにスイッチ機能をもたせた製品です。 スプリングプローブが2個入ってる構造になっています。 上部ピンが0.7mm下がるだけでON状態になります。 電線の取り付けは1番プローブにアースリングを使用して取り付け(直接半田付は不可)、2番プローブは半田付可(短時間)ですが、ソケットも用意しております。 各種誤実装検査、部品の位置確認、各種検査に御利用下さい。ストローク(mm)5定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)3接触抵抗(mΩ)160以下RoHS指令(10物質対応)対応
アングル型端子
MAC8(マックエイト)¥6,998~税込¥7,698~1袋(1000個)9日以内出荷コネクターの隣どうしの足をつなぐ時に便利です。材質銅板厚0.3t仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタースペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)9日以内出荷から13日以内出荷トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニテストクリップ
MAC8(マックエイト)¥9,598税込¥10,5581袋(1個)当日出荷リードピッチ0.5~1.27mmに対応可能なテストクリップです使用温度範囲(℃)-40~+80導体抵抗(mΩ)120以下RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。) 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
チェック端子
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷信号ラインのチェック等に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)を御使用になるときれいにカット出来ます。材質ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板ワンタッチ穴なし取付台
MAC8(マックエイト)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装基板・高密度実装基板・小型基板のようなプリント基板に取付穴があけられるスペースのない場合、ワンタッチではめ込むことによってプリント基板をシャーシー等に固定することができます。材質ナイロン66白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+80適合板厚(mm)シャーシー側:1.6取付穴径(Φmm)3.2±0.1適合プリント基板厚さ(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
電線用ソケット
MAC8(マックエイト)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか31日以内出荷から47日以内出荷片側に電線を取付けて御使用下さい。材質ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+100、-40~+80(電線付)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
高電流用バー取付台
MAC8(マックエイト)¥659~税込¥725~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷高電流用バーをプリント基板上に浮かせて配線する場合に御利用下さい。 PWA、PWTはスルーホールタイプ、PWB、PWHは表面実装用タイプです。 PWA、PWBはプリント基板から絶縁されます。材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
高電流用バー
MAC8(マックエイト)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から33日以内出荷プリント基板上に高電流を流す場合に御利用下さい。 ジャンパーとしても使用できます。材質銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源端子
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。 PV-13の位置決めピンがないタイプになります。(位置決め穴不要です。) 電線の先に圧着端子(M3用)を取付けてM3のネジで締付けて下さい。材質黄銅定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
プリント板修理用端子
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(1000個)当日出荷から12日以内出荷プリント基板の上下導通用スルーホール不良を修理出来る端子です。 不良スルーホールに落とし込んで部品面、半田面両方から半田付して下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応