カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • Noxudol(ノックスドール)
  • モノタロウ(1)
  • 東芝ライテック(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • スリーボンド(1)
  • ENDOX(エンドックス)(1)
  • BAN-ZI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「noxudol 900」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 900 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    900 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(64件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。膜厚(μm)(推奨)150~350塗膜状態半硬質ベースビチューメン危険等級溶剤低溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール900 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール900

    Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1000mL)
    当日出荷
    ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース危険物の性状非水溶性
  • 750 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    750 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(89件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(500mL)
    当日出荷
    低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)黄褐色タイプ低溶剤膜厚(μm)(推奨)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 700 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    700 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(108件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(500mL)
    当日出荷
    無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)薄褐色容量(mL)500タイプ無溶剤膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ノックスドールUM-1600 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドールUM-1600

    Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1000mL)
    当日出荷
    比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
    用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)膜厚(μm)(推奨)500~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース(ファイバー入り)危険物の性状非水溶性
  • オートプラストーン Noxudol(ノックスドール)

    オートプラストーン

    Noxudol(ノックスドール)(59件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1L)
    当日出荷
    厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。危険等級膜厚(mm)1-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • 300 黒 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    300 黒 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(24件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(500mL)
    当日出荷
    無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。膜厚(μm)(推奨)100~250塗膜状態軟質ベースワックス危険等級溶剤なし危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
  • 900D HF Noxudol(ノックスドール)

    900D HF

    Noxudol(ノックスドール)
    3,598税込3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    車体下部の防錆として最も実績のある厚膜強粘着タイプ。飛び石や微振動による摩耗からも強固にガードします。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。
    用途自動車用アンダーコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 900D HF エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    900D HF エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)
    2,398税込2,638
    1個(500mL)
    4日以内出荷
    車体下部の防錆として最も実績のある厚膜強粘着タイプ。飛び石や微振動による摩耗からも強固にガードします。製品の主な特長(新規制への完全対応)1? 有機則・特化則「非該当」従来の第三種有機溶剤等から変更され、有機則・特化則ともに非該当となりました。作業者の安全確保と、設備導入や管理負担の軽減に貢献します。2 優れた防錆性能を維持 ブローンアスファルト含有率(45~55%)を従来品と同等に維持。強力な密着性と耐久性を確保し、厳しい環境下でも愛車をサビから守ります。作業手順につきましてはメーカーホームページをご参照下さい。
    用途自動車用アンダーコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 300 カラーレス エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    300 カラーレス エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(500mL)
    当日出荷
    無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。黄褐色膜厚(μm)(推奨)100~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
  • ノックスドール750 Noxudol(ノックスドール)

    ノックスドール750

    Noxudol(ノックスドール)
    3,798税込4,178
    1本(1000mL)
    当日出荷
    溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。 現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。 アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。
    用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆半透明膜厚(μm)(推奨)40~80危険等級浸透性18mm危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性
  • 3100 刷毛塗り Noxudol(ノックスドール)

    3100 刷毛塗り

    Noxudol(ノックスドール)(18件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(1L)
    当日出荷
    制振遮音材。密着性が良く、乾くと軽くなるのが特徴です。制振効果を診て上塗りし膜厚を調整。
    用途カーオーディオ等のデッドニング材料で、ドアーの内側、ボンネットの内側、タイヤハウス内、アンダーフロアーに塗布します。又、自動車だけに限らず、機械・建材の振動音、ダクト、雨どい、等にも使用可能です。ベージュ液性水性
  • 浸透性防錆剤 Noxudol(ノックスドール)

    浸透性防錆剤

    Noxudol(ノックスドール)
    51,980税込57,178
    1缶
    5日以内出荷
    溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。高浸透で低粘度のワックスベース浸透性防錆剤です。ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆剤です。
    仕様●性状:ワックスベース(高浸透、低粘度)(低溶剤)●用途:ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆●推奨膜厚:40~80μm●色:半透明●サイズ:20L●浸透性:18mm危険等級アズワン品番67-6435-38危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL危険物の性状非水溶性
  • レノックス コールドディグリーザ Noxudol(ノックスドール)

    レノックス コールドディグリーザ

    Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)
    6日以内出荷
    油性無溶剤(300、700)・油性低溶剤(750、900、1600、オートプラストーン等)のリムーバー
    用途塗膜除去や機材清掃透明危険等級溶剤低溶剤(ホワイトスピリットを使用)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性