カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ジョー・プリンス竹下のすべての商品
特価

スライドヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個23日以内出荷150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)204仕上クロームメッキコード1035360200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレスつる長セミパッチン
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷135°に連なる固定ガラスと、ガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。材質硬質塩化ビニール+軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用エッジシール
ジョー・プリンス竹下¥20,980~税込¥23,078~1セット(10本)4日以内出荷から5日以内出荷枠と片開きガラス扉の隙間をふさぐガラス用エッジシールです。 戸先、吊元、下部にご使用下さい。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
受金具 ガラス厚10mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷OT-B090-SUS用受金具です。材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10
ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
鉄クロメート裏蝶番
ジョー・プリンス竹下¥529税込¥5821個欠品中扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 Eリングが付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)183仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型旗蝶番
ジョー・プリンス竹下¥449税込¥4941個当日出荷左右兼用型の旗蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレス平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥379~税込¥417~1個当日出荷から23日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄サッシ用平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷用途一般機器、建築設備汎用種別建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面ラッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。 パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)70仕上ヘアーライン仕上取付ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ロット棒
ジョー・プリンス竹下¥509~税込¥560~1本6日以内出荷各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止金
ジョー・プリンス竹下¥189税込¥2081個6日以内出荷PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)84仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストアジャスター
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個6日以内出荷用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
キーロット 90 度抜け
ジョー・プリンス竹下¥709税込¥7801個6日以内出荷左右兼用型です。 ハンドルが90°で抜ける構造になっています。用途制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)76仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水キーロット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)78仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
防水キーロット 封印付
ジョー・プリンス竹下¥739税込¥8131個当日出荷普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)75仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シリンダー
ジョー・プリンス竹下¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷・左右兼用型です。 ・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品鍵 2 本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットの向きを変えて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。【解錠方法】ハンドルを起こしてから回転させると解錠できます。収納時はハンドルが回転しない構造です。取付板厚(mm)~4使用例点検口扉 , ガスチャンバー , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
ステンレスブラカンハンドル
ジョー・プリンス竹下¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上ブラストホーニング仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷・左勝手です。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。仕様詳細はこちら ・解錠時につまみを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・表側から暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本,止金1個 , クリップ 2仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)115タイプ横型/左勝手/鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , パーソナルボックス , キャビネット , 簡易保管庫
ワッシャー入ゴム脚SK型
ジョー・プリンス竹下¥139~税込¥153~1セット(10個)12日以内出荷・鉄製のワッシャ入りです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG型 難燃性
ジョー・プリンス竹下¥189~税込¥208~1セット(10個)12日以内出荷・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
マグサンドIフック
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷・挟んで取り付けるマグネットフックです。ガラス、プラスチック、木など、マグネットがつかないものにも取り付けできます。・磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけません。・全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。用途壁掛け収納材質シリコンゴム+ネオジム磁石+ABS樹脂(ABS)取付板厚(mm)~5
防水リフトターンキーロット
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプ。・止金を付けたままパネルカットにはめて、取り付けが可能。・マイナスドライバーで解錠。・防水規格:IPX5相当用途配電盤扉 , 分電盤扉 , 制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~17RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルワイヤーロック
ジョー・プリンス竹下¥949税込¥1,0441個5日以内出荷・軽量でコンパクトなため、持ち運びしやすいです。・暗証番号は変更可能です。用途自転車用ヘルメットの盗難防止材質ABS樹脂(ABS)仕上グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
AirTagホルダー付ダイヤル南京錠
ジョー・プリンス竹下¥899税込¥9891個5日以内出荷・Apple AirTag用のホルダー付きダイヤル南京錠。・暗証番号は変更可能用途Apple AirTagの保管材質ABS樹脂仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付き戸当り
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷・戸当りに後付け可能なマグネットタイプのドアストッパー。・マグネットで鉄製扉を吸着し、開扉状態を保持します。・【取付方法】戸当りを回して床との隙間をあけ、マグネッパーを差し込みます。用途鉄製扉材質鉄+ネオジム磁石タイプCタイプ仕上黒塗装
埋め込みマグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥149税込¥1641個5日以内出荷・取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)0.8~1.4RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)【板厚0.8mm(G1)】34.7【板厚1.2mm(G1)】35.3【板厚1.4mm(G1)】35.4【板厚1mm(G1)】35
プッシュキャッチ
ジョー・プリンス竹下¥339~税込¥373~1個5日以内出荷用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA66)操作方法指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトアブソーバー
ジョー・プリンス竹下¥939税込¥1,0331個5日以内出荷・空気圧で衝撃を吸収するアブソーバーです。・伸長方向で抗力が発生します。用途キャビネット(引き戸)材質ポリアセタール(POM)仕上グレー色+白色RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS