カテゴリ
- パソコン/周辺機器(61)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)
- JAPANNEXT(100)
- Philips(78)
- NEC(69)
- Dell Technologies(59)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(55)
- Dynabook(47)
- REGZA(42)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(39)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(39)
- Acer(エイサー)(38)
- EIZO(35)
- シャープ(32)
- BenQ(ベンキュー)(30)
- ATEN(30)
- LG(28)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(27)
- TCL(26)
- EPSON(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
「hdmi 光」の検索結果
特価

液晶モニタ 21.5インチ IPS/アンチグレア/USB-C/HDMI/ブルーライト低減/5年保証 MB229CFZ
ASUS(エイスース)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷21.5型ワイド/1920x1080/USB-C 電力供給60W、HDMI/スピーカー内蔵/IPSパネル/5年保証付属品Cクランプアーム、HDMI ケーブル、パーティションフックキット、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、保証書、USB type C ケーブル質量(kg)4、6(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番MB229CFZ機能Trace Free テクノロジー 、SPLENDID テクノロジー 、色温度選択:4 modes、GamePlus、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト軽減機能コントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル21.5型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.248mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.1 channel Woofer : あり(1.5W)ソケット【1/4インチ三脚ソケット】対応RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~180mm、Z-axis調節:0~144mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°最大輝度(cd/m2)250(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直HDMI: 30~111KHz(H)/ 48~100Hz(V)、TYPE-C: 30~111KHz(H)/ 48~100 Hz(V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
液晶モニタ 27インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA27DCPZ
ASUS(エイスース)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷ワイド液晶ディスプレイ 27型/VA27DCPZ/フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証付属品クイックスタートガイド、HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)5.2、7(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :14.23 以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA27DCPZ機能Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.311mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上23°~下5°最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、USB-C: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1、USB-C×1(DP ALT mode & PD 65W)、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.20×43.20×21.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
液晶モニタ 23.8インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA24DCPZ
ASUS(エイスース)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷・178°広視野角の23.8型フルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載。・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync(TM)機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消。・USB-Cポートは、ケーブル1本でDisplayPort信号と65Wの電力供給に対応。・VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現。・TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供付属品HDMIケーブル、クイックスタートガイド、電源コード、USB-Cケーブル、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)4、5.5(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :13.77以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA24DCPZ機能SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル23.8型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.2745mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上23°~下5°アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1、USB-C×1 (DP ALT mode & PD 65W)、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)53.97×39.04×20.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
液晶モニタ 23.8インチ IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE
ASUS(エイスース)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷・広視野角フルHDモニター:視野角178度の24インチIPSパネルとフレームレス設計による臨場感あふれる映像。・SmoothMotionによる120Hzのリフレッシュレート:VRR(可変リフレッシュレート)による120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度が、滑らかでティアリングのない映像を実現。・多彩な接続性:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャックに対応しており、接続が簡単。・省スペース設計:VESA規格対応の壁掛け機能とハンズフリーホルダーが広々としたデスクスペースを提供。・人間工学に基づいた設計: 上下・左右の角度、縦・横回転、高さ調整機能により快適に視聴。・ASUS DisplayWidget Centerで直感的に操作:マウスを使ってモニター設定を簡単に調整。・Eye Careテクノロジー:TUV Rheinland認証取得のフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現し、眼精疲労を軽減仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右180°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:LED●画素ピッチ:0.2745mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:300cd/m2●応答速度:1ms(MPRT)●最大表示色:約1677万色●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA249QGSE寸法(cm)54.11×46.33×21.12(スタンド含む)機能TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー、ASUSPowerSyncコントラスト比1500:1最大解像度1920×1080スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数アナログ:水平/垂直 31~68KHz(H)/59~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直 HDMI:31~137KHz(H)/50~120Hz(V)、DisplayPort:31~137KHz(H)/50~120Hz(V)入出力端子DisplayPort1.2×1、HDMI(v1.4)×1、VGA×1、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 27インチ QHD/2560×1440/IPSパネル/USB-C/電力供給96W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/RJ45/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 BE27ACGNZ
ASUS(エイスース)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ワイド液晶ディスプレイ 27型/BE27ACGNZ/QHD/2560×1440/IPSパネル/USB-C/電力供給96W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/RJ45/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証付属品電源コード、USB-C ケーブル、HDMI ケーブル、クイックスタートガイド、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)7、10.1(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :18.15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番BE27ACGNZ機能Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択: 4 modes、QuickFit 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジー、ASUS Power Syncコントラスト比1500:1(typ.)液晶パネル27型ワイド(広色域対応 Color Space(sRGB): 99%、HDR(High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.233mm最大解像度2560×1440保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°最大輝度(cd/m2)350走査周波数デジタル:垂直HDMI: 30~185 KHz (H) / 48~120Hz (V)、DisplayPort: 30~185 KHz (H) / 48~120Hz (V)、USB-C: 30~185 KHz (H) / 48~120Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 96W)、DisplayPort 1.4×1 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、デジタル出力 DisplayPort×1 (Daisychain)、USB HUB、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、LAN RJ45×1本体寸法(cm)61.22×52.78×22.4(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
液晶モニタ 27インチ 4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 VA27UCPSZ
ASUS(エイスース)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ワイド液晶ディスプレイ 27型/VA27UCPSZ/4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、USB C ケーブル、電源コード仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)6.9、9.3(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :24以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA27UCPSZ機能SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択: 4 modes、GamePlus 、QuickFit、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー: Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド(広色域対応 Color Space(sRGB): 99%、HDR(High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.155mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°最大輝度(cd/m2)350(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直HDMI: 30~160 KHz (H) / 40-60 Hz (V)、USB-C、DisplayPort: 30~160 KHz (H) / 40-60 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode&PD 65W)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.40×52.30×22.40(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
液晶モニタ 23.8インチ USB-C 電力供給96W/DisplayPort/HDMI/スピーカー内蔵/フルHD/IPSパネル/USBハブ/RJ45/画面回転/高さ調整/5年保証 BE249CGNZ
ASUS(エイスース)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1980×1080/USB-C 電力供給96W、DisplayPort、HDMI/スピーカー内蔵/フルHD/IPSパネル/USBハブ/RJ45/画面回転/高さ調整/5年保証付属品HDMI ケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、ラバーステッカー、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)5.61、8.3(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :14.93以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番BE249CGNZ機能Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択: 4 modes、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジー、ASUS Power Syncコントラスト比1500:1(typ.)液晶パネル23.8型ワイド(広色域対応 Color Space(sRGB): 99%、HDR(High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.2745mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°最大輝度(cd/m2)350走査周波数デジタル:垂直、DP : 150~150 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、HDMI: 30~150 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、USBC : 150~150 KHz (H) / 48~120 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 96W)、DisplayPort 1.4×1 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、デジタル出力 DisplayPort×1 (Daisychain)、USB HUB USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、LAN RJ45×1本体寸法(cm)54.02×50.75×22.40(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P
ASUS(エイスース)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現しますモニターサイズ21.5型ワイド走査周波数100Hz(Max)リフレッシュレート(Hz)最大100応答速度1ms MPRT付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載ピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載輝度(cd/m2)250角度調節可
ASUS VT229H タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080)
ASUS(エイスース)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷21.5型 10点マルチタッチ対応モニター 10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術モニターサイズ21.5型ワイド走査周波数(水平)30~83kHz走査周波数(垂直)50~75Hzリフレッシュレート(Hz)最大60最大応答速度(m/sec)5(グレー→グレー)付属品HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書質量(kg)約3.73(スタンド含む)ピッチ(mm)画素:0.248規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9表面処理グレア接続方式HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)入力HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)対応フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ)機能Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ)角度調整範囲上20~下5°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.5×300.1×204.4(スタンド含む)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°入力端子HDMI(v1.4)×1、VGA×1VESAマウント(mm)100×100安全規格Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Lightスピーカーステレオスピーカー(1.5W+1.5W)モードSplendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード色(本体)ブラックセキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調節不可バックライトLEDアスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック走査周波数デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V)パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載輝度(cd/m2)250角度調節可
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/ケーブル同梱/5年保証
ASUS(エイスース)¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応。VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。仕様保守:ASUSサポート TEL:0570-783-886(年中無休9時~19時)、5年ピックアップ保証(指定宅配業者による引き取り修理)※原則翌営業日対応(地域によりお時間頂く場合があります。)表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ
ASUS(エイスース)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°、広色域対応:Color Space (sRGB):99%質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA279QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1、3000:1(最大)画素ピッチ0.311最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む)モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
ASUS(エイスース)¥18,980税込¥20,8781台欠品中シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応。ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。5年保証表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP
ASUS(エイスース)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵 内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現 標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備 7800mAhバッテリー内蔵 ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。 ※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。 WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む) ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。 ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。 ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。 フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5コントラスト比1200:1(typ)(標準)、100000000:1(ASUSスマート(ASCR))ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10、H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode)表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証入力端子USB-C×1、Mini HDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャックスピーカー対応(1W×2)バッテリー容量(mAh)7800色(本体)ブラックワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライトアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V)I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節可
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA249QG
ASUS(エイスース)¥16,980税込¥18,6781台欠品中・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア消費電力使用時:13W以下、スタンバイ時:0.5W以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1液晶パネル広色域対応:Color Space (sRGB):99%画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ
ASUS(エイスース)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷・178°広視野角の21.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載。・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消。・DisplayPort, HDMI, D-subとUSBハブを備え、複数のデバイスに接続可能。・人間工学に基づいたデザインを採用、前後角度は+35°~-5°、左右角度は±180°、左右回転は±90°、高さは0~130mmの調整により、快適な視聴環境を提供付属品HDMIケーブル、電源コード、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、フリッカーフリー 搭載質量(kg)約4.6ピッチ(mm)0.248電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 10.6以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア機能Trace Free テクノロジー :搭載、SPLENDID テクノロジー :搭載、色温度選択:可能(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、QuickFit :搭載、HDCP :搭載、1.4、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、ブルーライト軽減機能 :搭載コントラスト比1000:1(typ)最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ21.5型ワイド高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×(293~423)×211(スタンド含む)最大輝度(cd/m2)250走査周波数アナログ:水平/垂直30~85KHz(H)/48~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直DisplayPort:85~85KHz(H)/48~75Hz(V)HDMI:30~85KHz(H)/48~75Hz(V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1 Display port 1.2×1、デジタル出力 -、アナログ入力 VGA×1、USB HUB USB 2.0 Type-A×2、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節(チルト)上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右180°、縦回転(ピボット)90°(右回り&左回り)
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ
ASUS(エイスース)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、120Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現。豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック。VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。快適な視聴体験のため、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン。ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載付属品HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書その他ケンジントンセキュリティースロット搭載質量(kg)約4.8電源AC100~240V型番VA249QGSZ機能【搭載技術】Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー : Adaptive-Sync / モーション Sync / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド/バックライト:LED/パネル種類:IPS/表面仕様:ノングレア/最大解像度:1920×1080/画素ピッチ:0.2745mm/視野角:水平178・垂直178°/最大輝度:350 cd/m2/コントラスト比:1500:1(typ.)/応答速度:1ms(MPRT)/最大表示色:約1677万色/広色域対応:Color Space (sRGB) : 99%/HDR (High Dynamic Range):なし/フリッカーフリー:搭載保証期間購入日より5年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【上下角度調節 (チルト)】 上35°~下5°【左右角度調節(スウィーベル)】左右180°【高さ調節】0~130mm【縦回転(ピボット)】左右回り90°走査周波数【アナログ】(水平/垂直)30~100KHz(H)/48~75Hz(V)【デジタル】(水平/垂直)HDMI:30~255KHz(H)/48~120Hz(V)/DP:255~255KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子【デジタル入力】DisplayPort 1.2×1/HDMI(v1.4)×1【アナログ入力】VGA×1/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4【LANポート】なし【オーディオ入力】3.5mmステレオミニジャック【オーディオ出力】3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.0×45.7×21.1(スタンド含む)対応VESA規格100×100mm
液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN
ASUS(エイスース)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア型番BE248CFN寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°コントラスト比1500:1(最大3000:1)液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(GTG)スピーカー2Wx2セキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式LED動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:10ダイナミックレンジHDR最大輝度(cd/m2)350走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット○最大表示色約1677万フリッカーフリー○対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248QF
ASUS(エイスース)¥27,980税込¥30,7781台欠品中24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。DisplayPort、HDMI、D-sub、USB ハブ、オーディオ入力、イヤホン ジャックなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。付属品電源ケーブル、VGAケーブル、HDMIケーブル、DPケーブル、USB(A)ケーブル、保証書仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°質量(kg)約5.5、(本体・パッケージ込)約8.2電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 11.03以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア型番BE248QF寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°コントラスト比1500:1(最大3000:1)液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(GTG)スピーカー2Wx2セキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式LED動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:10ダイナミックレンジHDR最大輝度(cd/m2)350走査周波数アナログ:水平/垂直 30~75KHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:垂直 30~130KHz(H)/50~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/VGA×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ入出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット○最大表示色約1677万フリッカーフリー○対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ
ASUS(エイスース)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様【本体調節範囲】上下角度調節(チルト):搭載電源(V)100~240表面処理ノングレア型番VP229HFZ液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS対応VESA規格搭載
液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA247CV
ASUS(エイスース)¥37,380税込¥41,1181台3日以内出荷178度の広視野角を備えたIPSパネル23.8型フルHD (1920 x 1080) LEDバックライト搭載 モニター 国際基準のsRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー 65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USBハブを備えた多様な接続性 Adaptive-Syncテクノロジー(48~75Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現 デイジーチェーン接続により、DisplayPortを介してマルチディスプレイ環境用に最大4台のモニターをデイジーチェーン接続できます チルト+35° ~ -5°, スイベル±90°, ピボット±90°, 高さ0~130mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB-C ケーブル、保証書仕様広色域対応 :100% sRGB / 100% Rec. 709規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):539.7×(341.8~471.8)×211.4角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):90°(右回り&左回り)コントラスト比100000000:1(ASCR)最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ23.8型ワイドWebカメラ無し高さ調節可バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300入出力端子USB-C×1、DisplayPort 1.2×1、DisplayPort 1.2×1 (Daisy Chain output)、HDMI(v1.4)×1、USB HUB : USB 3.1 Downstream×4、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載角度調節可
液晶モニタ 24.1インチ IPS/WUXGA (1920 x 1200)/100Hz/HDR-10/Light Sync/3年保証 PA248QFV
ASUS(エイスース)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷・24.1インチ16:10 WUXGA (1920 x 1200)、178°広視野角IPS液晶モニター。・国際標準色sRGBカバー率100%、Rec. 709カバー率100%の広い色域をカバー。・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現。・100Hzの可変リフレッシュレート(VRR)によるスムーズな高速レンダリングと快適な視聴。・DisplayPort、HDMI、USBハブなど豊富な接続端子を搭載。・環境光センサーを搭載したASUS Light Syncソリューションが周囲の明るさに応じてモニターの色域を自動調整し、あらゆる環境で本来の色を再現。・VESA規格に対応しており壁やモニターアームに取り付可能。スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載されており、快適な視聴体験を提供。・環境サステナビリティ:紙製の梱包材と環境基準を満たす優れたエネルギー効率仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:LED●画素ピッチ:0.270mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:350cd/m2(HDRon)●応答速度:5ms(GTG)●最大表示色:約1677万色●広色域対応:ColorSpace(sRGB):100%●HDR(HighDynamicRange):HDR10●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:11.03以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番PA248QFV寸法(cm)53.18×53.13×19.04(スタンド含む)機能TraceFreeテクノロジー、ProArtPreset、色温度:9300K、6500K、5500K、5000K、DCI-P3、MModel、カラー調整:RGBTuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:SupportGamma1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度:△E<2、ProArtPalette、QuickFitPlus、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、LowBlueLight、MultipleHDRMode、ASUSPowerSyncコントラスト比1500:1最大解像度1920×1200スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort:126~126KHz(H)/48~100Hz(V)、HDMI:26~126KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.2×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、4xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ24.1型ワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 27インチ IPS/QHD(2560 x 1440)/120Hz/HDR-10/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA278QGV
ASUS(エイスース)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷・178°の広視野角IPSパネルを搭載した27インチQHD(2560 x 1440)モニター。・DCI-P3カバー率95%、sRGBカバー率100%など国際標準規格を満たす広色域。・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現。・120Hzの可変リフレッシュレート(VRR)によるスムーズな高速レンダリングと快適な視聴。・DisplayPort、HDMI、USBハブなど豊富な接続端子を搭載。・環境光センサーを搭載したASUS Light Syncソリューションが周囲の明るさに応じてモニターの色域を自動調整し、あらゆる環境で本来の色を再現。・VESA規格に対応しており壁掛け可能。チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、ピボット(縦回転)、高さ調節機能を搭載したエルゴノミクススタンドにより快適な姿勢で視聴。・環境サステナビリティ:紙製の梱包材と環境基準を満たす優れたエネルギー効率仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:LED●画素ピッチ:0.233mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:350cd/m2(HDRon)●応答速度:5ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万色●広色域対応:ColorSpace(sRGB):100%●ColorSpace(DCI-P3):95%●HDR(HighDynamicRange):HDR10●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:16.94以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番PA278QGV寸法(cm)61.22×53.61×19.04(スタンド含む)機能TraceFreeテクノロジー、ProArtPreset、色温度:9300K、6500K、5500K、5000K、DCI-P3、MModel、カラー調整:RGBTuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:SupportGamma1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度:△E<2、ProArtPalette、QuickFitPlus、PIP/PBPテクノロジー、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、LowBlueLight、MultipleHDRMode、ASUSPowerSyncコントラスト比1500:1最大解像度2560×1440スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort:30~185KHz(H)/48~120Hz(V)、HDMI:30~185KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、4xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/WEBカメラ搭載 3年保証 BE24EQK
ASUS(エイスース)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷フルHDウェブカメラ、マイクアレイ、ステレオスピーカー内蔵で、ビデオ会議やオンライン学習に対応 178°広視野角の23.8型フルHD(1920 x 1080) フレームレスIPSパネル搭載 HDMI、D-sub、Audio in、イヤホンジャックなど、豊富な接続端子を搭載 TV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載することで快適な視聴体験を提供 省スペースなVESAマウントデザイン付属品電源コード、HDMIケーブル、DisplayPort ケーブル、USBケーブル、保証書仕様広色域対応 :99% sRGB規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×426×195角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°コントラスト比100000000:1最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ23.8型ワイドWebカメラフルHD(200万画素)バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、D-sub15ピン×1、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載角度調節可
ポータブルモニター16型 FHD(1920 x 1080)/有機EL/OLED/3年保証 MQ16AHE
ASUS(エイスース)¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター。・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現。・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます。・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート。・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ質量(kg)0.72【本体・パッケージ込】3.65電源(V)100~240消費電力(W)使用時 15以下スタンバイ時 0.5以下表面処理グレア機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能コントラスト比1000000:1画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°、垂直178°応答速度1ms(GTG)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V)入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)35.87×22.6×0.9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式有機EL(OLED)最大表示色約10億7370万色
ポータブルモニター 16型(15.6インチ表示可能)フルHD(1920x1080)、IPS
ASUS(エイスース)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート。・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現。・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供。・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド。・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備付属品Mini HDMI to HDMIケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ仕様搭載技術/機能:映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、Trace Freeテクノロジー、Quick Fit機能、VividPixel テクノロジー、GamePlus機能、ブルーライトフィルター、HDCP質量(kg)約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78電源AC100~240V表面処理ノングレア型番MB16AHG寸法(cm)35.99×22.68×1.20(スタンド含む)角度調整範囲上下角度調節(チルト):+15° ~ +35°コントラスト比1200:1液晶パネルパネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度3ms(GTG)色(本体)BLACKRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万
液晶モニタ 17.3インチ フルHD/IPSパネル/5年保証 MB17AHGZ
ASUS(エイスース)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷・144HzのSmoothMotionリフレッシュレートを備えた17.3インチFHDパネル。FreeSync Premiumをサポートし、非常に滑らかなビジュアルを実現します。・洗練された超薄型7mmプロファイルにより、楽に携帯できます。・L字型のキックスタンドがディスプレイを理想的な高さで支え、ノートパソコンの画面拡張として機能します。・モニターの両側にフル機能のUSB-Cポートを2つ搭載し、ケーブル管理が容易なほか、HDMIポートとイヤホンジャックも備え、豊富な接続性を実現しています。質量(kg)約1.29(本体・パッケージ込:約3.75)電源(V)AC100~240消費電力(W)18以下表面処理アンチグレア機能Trace Free テクノロジー/SPLENDID テクノロジー/カラー温度選択:4 modes/GamePlus/QuickFit:Photo/Alighment Grid/HDCP:2.2/VRR テクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト低減/広色域対応:Color Space (sRGB):100%コントラスト比800:1液晶パネル17.3型ワイド画素ピッチ0.199mm最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED最大輝度(cd/m2)300(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直、HDMI:30KHz~180KHz(H)/60Hz~144Hz(V)、USB-C:180KHz(H)/60Hz~144Hz(V)待機時消費電力(W)0.5以下入出力端子USB-C×2(DP Alt Mode)/HDMI(v1.4)×1/3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)38.99×24.91×0.70(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載
液晶モニタ 27型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA278CV
ASUS(エイスース)¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷178°広視野角のIPSパネルを採用した27インチWQHD (2560 x 1440) LEDディスプレイ、国際的な色規格であるsRGB 100%、Rec.709 100%の広い色域に対応 Calman Verifiedを取得。工場出荷時にキャリブレーションを行い、優れた色精度(△E < 2)を実現 65Wの電力供給対応のDisplayPort over USB-CTMポート、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの豊富な接続性 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync機能 (48~75Hz) により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 デイジーチェーン機能により、DisplayPort経由で最大4台のモニターをデイジーチェーン接続することが可能 人間工学に基づいたデザインを採用、上下角度は+35°~-5°、左右角度は±45°、左右回転は±90°、高さは0~150mmの調整により、快適な視聴環境を提供付属品DisplayPortケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書仕様広色域対応:100% sRGB/100% Rec.709規格WQHD表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含む):615×(374~524)×228角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):左右90°コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)最大解像度2560×1440視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ27型ワイドWebカメラ無し高さ調節可バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.233アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USB-C×1(USB-C 給電 65W)、デジタル出力:DisplayPort v1.2×1 (Daisy chain)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載角度調節可
液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV
ASUS(エイスース)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷・23.8インチフルHDディスプレイ、178°ワイドビューIPSパネル。・国際色基準を満たすため、95%のDCI-P3と100%のsRGBの幅広域。・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現。・144Hz可変リフレッシュレート(VRR)に対応し、クリエイターに滑らかで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供します。・USB-Cから最大96Wの電源供給、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・MモデルP3の色温度はMacBookディスプレイの色性能に匹敵します。・ASUSのLight Syncソリューション(アンビエントライトセンサー付き)は、環境光に基づいてモニターのカラーガムットを自動的に調整し、どんな環境でも真の色を実現します。・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます。・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、マウスでOSDへのアクセスやモニター設定の調整が簡単にできます。・傾斜、回転、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準仕様【Trace Freeテクノロジー】対応 【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<2 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【HDCP】1.4 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【Low Blue Light】対応 【KVMスイッチ】対応 【ASUS Power Sync】対応消費電力(W)【使用時】~13.71【スタンバイ時】~0.5電源AC100~240V本体【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°型番PA249CGV液晶パネル【パネルサイズ】23.8型ワイド 【バックライト】LED 【パネル種類】IPS 【表面仕様】アンチグレア 【最大解像度】1920×1080 【画素ピッチ】0.275mm 【視野角】水平178°/垂直178° 【最大輝度】350cd/m2(typ.) 【コントラスト比】1,500:1(typ.) 【応答速度】5ms(GTG) 【最大表示色】約1670万色 【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:95% 【HDR】搭載 【フリッカーフリー】搭載スピーカー2W x2スロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 31~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 96W)DisplayPort 1.4×2 (Daisy Chain)HDMI(v2.1)×1 (TMDS)1x USB 3.2 Gen 1 Type-C3x USB 3.2 Gen 1 Type-Aオーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.02×51.54×19.04対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSR
ASUS(エイスース)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷・34インチ WQHD (3440x1440)、 1500Rの湾曲、178°広視野角パネル。・DMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USBハブ、RJ45 LANポートなど、豊富な接続性で最高の柔軟性を実現。・USB-Cポートを搭載し、ケーブル1本でノートパソコンを接続でき、データ転送や映像出力に加え、最大96Wの充電が可能。・快適な視聴体験のため、チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン。・ASUS Eye Careモニターは、TUV Rheinland認証済みのフリッカーフリーおよびブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を提供。・環境への配慮:紙製の梱包材と省エネ性能による環境基準への適合付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-TypeCケーブル、保証書仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、表示領域(H×V):797.2×333.7mm、曲率:1500R質量(kg)9.32電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:32以下、スタンバイ時:0.5以下角度(°)上下角度調節(チルト):上35~下5、左右角度調節(スウィーベル):+180~-180表面処理アンチグレア機能SPLENDID テクノロジー、色温度選択:4 modes、GamePlus機能、QuickFit、PIP / PbP Technology 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー :Adaptive-Sync、Motion Sync、ディスプレイ ウィジェット : DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比3000:1(標準)液晶パネル34画素ピッチ0.2318mm表示色1073.7M(10 bit)解像度3440×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/ 178°(CR≧10)スピーカー2W×2高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比21:9走査周波数【デジタル信号周波数】HDMI:30~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)、USB-C・ DisplayPort: 225~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、イヤホンジャック、USB-C 電力供給:96W、RJ45本体寸法(cm)80.93×51.1×26.49(スタンド含む)パネル駆動方式VAフリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)100(最大)輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)4(GTG)HDR対応HDR10
液晶モニタ 24.5インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/VESA DisplayHDR(TM) 400/高さ調整/Gaming AI/3年保証 VG259QMRL5A
ASUS(エイスース)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷・臨場感あふれるゲームプレイを求めるゲーマーのための24.5インチフルHD(1920 x 1080)Fast IPS ゲーミングモニター。310Hzまでオーバークロック可能。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3ms(GTG、最小値)の高速応答が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・FreeSync PremiumとG-Syncに対応しており、ブレのない滑らかなゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)によりELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDメニューを操作し、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジーでより快適にゲームを楽しめる。付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様画素ピッチ:0.2832×0.2802mm、視野角:水平178°/垂直178°、応答速度 (グレー→グレー):1ms(GTG)・0.3ms(min.)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:Color Space (sRGB)99%、HDR (High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載質量(kg)4.9約6.6(本体・パッケージ込)サイズ24.5電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:16以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VG259QMRL5A寸法(cm)【パッケージ】62.8×51.5×14.3機能Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual/Dynamic Crosshair/ Dynamic Shadow Boostコントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)+15°~ -15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット)+90° ~ -90°アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 344~344 KHz(H) / 48~310 Hz (V)、HDMI: 31~255 KHz (H) / 48~240 Hz (V)入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×2、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)55.9×52.8×20.8 (スタンド含む)パネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)400
液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV
ASUS(エイスース)¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル 100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。 ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載 PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。 「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。 sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。 正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。 ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。 ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。 また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。 PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。 また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。 PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。 ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。 有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。 また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。 ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。 ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。 ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。 Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。 Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はいその他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下電圧(V)(50/60Hz)100~240表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0コントラスト比700:1(標準)最大解像度1920×1080ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCDZBD保証スピーカー1W×2色(本体)ブラック各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済みアスペクト比16:9入出力端子USB-C×2、Micro HDMI×1I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節可
液晶モニタ 27インチ タンデムOLED/280 Hz/Neo 近接センサー/ASUS OLED Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQWMG
ASUS(エイスース)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷・リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03msの26.5インチ QHD(2560×1440)TrueBlack Glossy WOLEDゲーミングモニター。・新しいタンデム有機ELテクノロジーにより、前世代のWOLEDパネルに比べてピーク輝度が15%向上、色域が25%拡大、OLEDの寿命が60%向上。・曇りのないクリアな画面と驚くほどシャープな映像を実現するTrueBlack Glossyパネルを採用。・VESA Display HDR 500 True Black準拠、DCI-P3カバー率99.5%、10-bitカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現。・Neo 近接センサーを搭載したASUS OLED Care Proがユーザーが離れたことを正確に検知し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを低減。・DisplayWidget Centerを使ってマウス1つでOLED Care Pro機能にアクセスし、モニター設定を調整仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~110mm、縦回転(ピボット) +90°~-90°●バックライト:WOLED●パネル種類:TandemWOLED●画素ピッチ:0.229mm●視野角:178°(H)/178°(V)●最大輝度:1500cd/m2(HDRPeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約'10億7370万色●広色域:ColorSpace(DCI-P3):99.5%●HDR(HighDynamicRange):搭載/VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"電源(V)100-240消費電力(W)使用時:26.8以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理グロッシー型番XG27AQWMG寸法(cm)60.5×50.0×18.8(スタンド含む)機能GamePlus、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、アスペクトコントロール、A.I.アシスタントテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost最大解像度2560×1440スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~480KHz(H)/41~280Hz(V)、DP:480~480KHz(H)/41~280Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4DSCx1、HDMI(v2.1)x2(FRL)、2xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ26.5型対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ27型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG27WCMS
ASUS(エイスース)¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、280Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター。・1msの高速応答(GTG)で、高フレームレートかつシャープなゲーム映像を実現。・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率95%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右35°、高さ調節0~120mm、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):95%、Color Space (sRGB):125%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400質量(kg)7.2、9.8(本体・パッケージ込)電源(V)100~240表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時:31.4以下、スタンバイ時:0.5以下機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロールコントラスト比3000:1画素ピッチ0.233最大解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)178スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400走査周波数デジタル:水平/垂直:USB-C・DisplayPort:415~415KHz(H)/60~280Hz(V)、HDMI:30~415KHz(H)/60~280Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.1)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 15W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.10×39.00×21.90(スタンド含む)モニターサイズ27型湾曲型パネル駆動方式Fast VA最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 27インチ フルHD Fast-IPSパネル/99% Srgb/高さ調整可能/Gaming AI/3年保証 VG279QML5A
ASUS(エイスース)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷・240Hzリフレッシュレートの27インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現。・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供。・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、(広色域対応Color Space(sRGB) : 99%)質量(kg)5.8電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:18以下、スタンバイ時:0.5以下角度(°)上下角度調節(チルト):上23~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右15表面処理アンチグレア機能Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshairコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド画素ピッチ0.311mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2高さ調整範囲(mm)0~120RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット):+90~-90アスペクト比16:9走査周波数【デジタル】水平/垂直 DisplayPort:267~267 KHz(H)/48~240 Hz(V)、HDMI:30~225 KHz(H)/48~240Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR2)、HDMI(v2.0)×2、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.5×54.7×21.5(スタンド含む)パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)300(typ.)応答時間(ms)1(GTG)、0.3(min.)HDR対応対応
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
ASUS(エイスース)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の27型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力3系統に対応。VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。同梱ケーブルにDisplayPortケーブル、HDMIケーブルを同梱しておりますので、設置してすぐに接続可能です。表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
LEDプロジェクター フルHD(1920×1080) 3000ルーメン 10W内蔵スピーカー H1
ASUS(エイスース)¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷明るくフルHDのビジュアル - 3000ルーメンのLED光源を搭載 次世代コンソールに対応 - 非常にスムーズなゲームのための120Hzのリフレッシュレート 豪華な映画体験 - 40インチから200インチまでのプロジェクト、125%のRec.709およびsRGB色域 高品質スピーカー - 統合された10ワットの出力は、視聴体験を向上させるための大音量でクリアなサウンドを提供します 3000ルーメンの光出力とRec.709/sRGBの色域を125%カバーするASUS H1は、フルHD (1920 x 1080) 解像度で明るく鮮明な映像を映し出します。 水銀を含まないRGB LED光源は、最大30,000時間(1日平均4時間、約20年間の実使用に相当)もの間、変わることなく、美しい映像を鮮やかに映し出します。 H1を起動するだけで、自宅にいながらにして没入感あふれる映像体験に引き込まれます。 ASUS H1は、次世代コンソールゲームに対応する120Hzの高速リフレッシュレートを備えています。鮮やかな大画面で滑らかで快適なゲーム体験をお楽しみください。 ASUS H1は、40~200インチの投影サイズに対応しています。自宅のあらゆる部屋を手軽にホームシアターに変え、没入感あふれる大画面をお楽しみいただけます。また、1.2倍のズーム機能を搭載しており、投影された映像を拡大・縮小することができます。 洗練されたH1プロジェクターは、天井に取り付けても、デスクの上に置いても、ご家庭やオフィスのインテリアに調和する高級感とスタイルを持ち合わせています。また、スタイリッシュでコンパクトなリモコンが付属しています。 H1は Crestron RoomView Expressと互換性のあるRJ45 Ethernetポートを搭載しており、同一ネットワーク上で最大250台のプロジェクターをリモート管理できます。お手元のPC1台で、ランプの寿命の把握から、通知の送信、運用スケジュールの設定まですべて行うことができます。 H1は、4K入力対応のHDMI2.0を2ポート、VGA、オーディオ入出力、RS232、USB Type-Aなど、使いやすい接続オプションを豊富に備えており、マルチメディアソースへの接続も簡単です。 出力10Wのスピーカーを内蔵しており、広周波数のクリアで豊かなボーカルを実現します。付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書、QSG、リモコン仕様シャーシの色:黒調整可能なスタンド:はい天井取り付け穴:はいその他音響ノイズ(標準):32dBA、音響ノイズ(ECO /低):28dBA質量(kg)正味重量:5.7規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)消費電力(最大):360、パワースタンバイモード:0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×99×283(脚なし)コントラスト比800:1運転音(dB)32(通常時)解像度ネイティブ:1920×1080、最大入力:3840×2160表示機能Splendid:Dynamic Mode/Standard Mode/Theater Mode/Scenery Mode/Game Mode/sRGB Mode/Rec.709 Mode/User Mode、キーストーン調整:±40°(Vertical)、オートキーストーン:搭載、アスペクト比:4:3/16:9/16:10/Auto、Projector Placement:Front Table/Rear Table/Front Ceiling/Rear Ceiling、3D Support:搭載、HDCP Support:搭載保証期間購入日より2年間の日本国内保証スピーカー10W×1動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90色(本体)ブラック画面サイズ画面サイズ:40~200型、ディスプレイテクノロジー:0.65 DLP(R)、光源:LED、LEDの寿命:30000時間、明るさ:3000ルーメン、投影距離:1.15m~5.7m、彩度(sRGB):125%、表示色:1.07 B使用レンズスローレシオ:1.3:1~1.56:1アスペクト比16:9走査周波数信号周波数(デジタル):15~101 KHz(H)/ 24~120 Hz(V)、信号周波数(アナログ):15~101 KHz(H)/ 50~120 Hz(V)I/OポートHDMI×2、VGA D-Sub15×1、USB-A×1(電力出力5V / 1.5A)、イーサネット RJ45×1、RS232 D-Sub9×1、3.5mmステレオミニジャック
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZ
ASUS(エイスース)¥15,980税込¥17,5781台31日以内出荷・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA249QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1(標準)、3000:1(Max)画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 32インチ タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3
ASUS(エイスース)¥219,800税込¥241,7801台46日以内出荷・32インチ4K(3840 x 2160)タンデムQD-OLEDゲーミングモニター、リフレッシュレート240Hz、応答時間0.03msを搭載。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、従来のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 2.1 UHBR20(フル80Gbps帯域幅)、HDMI 2.1、90ワットの電力供給を備えたUSB-Cが含まれます仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm●バックライト:OLED●パネル種類:TandemQD-OLED●画素ピッチ:0.182mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:1000cd/m2(HDRpeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万●広色域対応:ColorSpace(DCI-P3):99%●HDR(HighDynamicRange):搭載/Dolbyvision/●VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:42以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチリフレクション型番PG32UCDM3寸法(cm)71.8×53.1×27.6(スタンド含む)機能GameVisual、GamePlus、ExtremeLowMotionBlur、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、KVMSwitch、ASUSPowerSync、A.I.Assistantテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost最大解像度3840×2160スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~255kHz(H)/24~240Hz(V)、DP/Type-C:510~501kHz(H)/48~240Hz(V)入出力端子USB-C×1(DPAltMode&PD90W)、DisplayPort2.1×1、HDMI(v2.1)×2(FRL)、3xUSB3.2Gen1Type-A、オーディオ出力:ステレオミニジャック×1モニターサイズ31.5型ワイド対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 27インチ Fast IPS/デュアルモード/ELMB Sync/USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 XG27JCG
ASUS(エイスース)¥149,800税込¥164,7801台46日以内出荷・高精細な27インチ5Kモニター ー 5120×2880解像度と218ppiで、細部まで鮮明な表示を実現。ゲームでも作業でもくっきりとした映像を表示。・180Hz×0.3msの滑らかな映像表示 ー 高速リフレッシュと低応答によりブレを抑え、FPSなどの競技シーンでもスムーズな視認性を提供。・330Hzへ切り替え可能なフレームレート強化 ー QHD表示時に最大330Hzに対応し、より高いフレームレートで反応性の高いプレイが可能。・幅広いデバイスに対応する最新の接続性 ー DP 1.4 DSC、HDMI 2.1、USB-Cに対応し、PCやゲーム機などさまざまな機器を高画質で接続可能。・鮮やかな表示を可能にする広色域とHDR ー 97% DCI-P3とHDR600が鮮やかな発色と深いコントラストを生み、没入感のある映像を提供。・ROGゲーミングAI技術が支援する機能 Dynamic Shadow BoostやDynamic CrosshairなどのAI機能が視認性を最適化し、対戦での有利な状況を作り出す。付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、ROG トリプルスタンド、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)6.9、9.3(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :40以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番XG27JCG機能Trace Free Technology 、GameVisual 、カラー温度選択 : 8 modes、カラー調整 : 6軸調整 (R/G/B/C/M/Y)、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur : ELMB 2、ELMB Sync、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、GameFast Input テクノロジー 、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual、/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boostコントラスト比1500:1(typ)液晶パネル27型ワイド(広色域対応 Color Space(DCI-P3): 97%、HDR(High Dynamic Range)搭載/VESA DisplayHDR 600、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.116mm最大解像度5120×2880保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右40°、高さ調節:0~110mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)600(HDR peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~255 KHz (H) / 48~180 Hz (V)、DisplayPort: 510~510 KHz (H) / 48~180 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 15W)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2 (FRL)、USB HUB、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-B×1 (アップストリーム)、オーディオ出力、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.4×51.0×21.9(スタンド含む)パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)0.3(GTG)
液晶モニタ 32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX
ASUS(エイスース)¥1,398,000税込¥1,537,8001台71日以内出荷・LuxPixel AGLR(アンチグレア低反射)IPS 178°広視野角パネルと4032ゾーンローカルディミングミニLEDバックライトを採用した32インチ8K UHD(7680 x 4320)。・1200nitのピーク輝度と1000nitのフルスクリーン持続輝度が圧倒的なカラーコントラストを実現。・True 10-bitカラー深度と量子ドット技術により、99% sRGB、95% Adobe RGB、97% DCI-P3、および Rec. 2020 の色域を提供し、業界最高水準の ΔE < 1 の色精度を実現。・内蔵カラーメーターは、セルフ / 自動キャリブレーションをサポートし、Calman および Light Illusion ColourSpace CMS のプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアにも対応。・Dolby Vision、HLG、およびHDR10を含む複数のHDR形式をサポート。・Light Syncソリューションが環境光センターとバックライトセンサーを起動時からサポートし、安定した色性能を実現。・接続した2台のノートPCやデスクトップPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替えることができるAuto KVMを搭載。・Thunderbolt 4(最大96W Power Delivery)×2、HDMI2.1、DisplayPort2.1、内蔵USBハブなど豊富な接続性。・上下、 左右、 ピボット、 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。・紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~100mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:miniLED●画素ピッチ:0.092mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:(HDR、Peak):1200cd/m●(Typ.):1000cd/m●応答速度:5ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万色●広色域対応:ColorSpace(sRGB):99%●ColorSpace(AdobeRGB):95%●ColorSpace(DCI-P3):97%●HDR(HighDynamicRange):搭載/HLG/Dolbyvision●フリッカーフリー搭載"質量(kg)14.1電源(V)100-240消費電力(W)使用時:81.4以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番PA32KCX寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)機能TraceFreeテクノロジー、ProArtPreset、カラー温度:5modes、色調整:RGBチューニング(Gain/Offset)、ガンマ調整:1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度:△E<1、ASUSProArtハードウェアキャリブレーション、ProArtPalette、QuickFitPlus、PIP/PBPテクノロジー、HDCP:2.3、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、HDRPreview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチHDRモード、KVMスウィッチコントラスト比1000:1最大解像度7680×4320RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135KHz(H)/48~60Hz(V)入出力端子Thunderbolt4×2(DaisyChain)、DisplayPort2.1×1、HDMI(v2.1)x2(FRL)、USBHub:1xUSB3.2Gen2Type-C、3xUSB3.2Gen2Type-A、USB-C電力供給:96W、USB3.2(Signal):x1USBType-C(ForKVMSwitch)モニターサイズ32型ワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm