商品豆知識
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110
色ブラック
質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1組
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。Y型の背中形状で、すっきりと快適な使用感が実現しました。
サイズフリー
腿バックルワンタッチ
色ブルー
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
ベルト幅(mm)47
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。女性専用モデルとして、一から設計しました。
トラスコ品番160-5451
質量(kg)1.34
色ブルー
サイズ標準
ベルト幅(mm)47
バックル胴ベルト:ワンタッチ
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
腿バックルワンタッチ
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
使用可能質量110kg以下の伸縮式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5481
質量(g)1100
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
最大使用荷重(kg)110
ロープ仕様伸縮式
商品タイプシングル
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
フルハーネスを着用すると、ハーネスベルトが作業服の胸ポケットやズボンのポケットに重なる為、ポケットの形状によっては小物収納ができなくなります。フルハーネス用ポーチは簡単に着脱が可能で、スマートフォンやフィールドノート(野帳)も入るサイズとなっています。収納以外にもフルハーネスランヤードのフックを掛ける為のフックハンガーも付いている為、ポーチ側にフックを休止する時にも不自由なく掛ける事が可能です。ポーチ内側には落下防止用D環が付いており、市販のストラップを繋げる事でスマートフォンの落下防止として使用可能です。
セット内容ポーチ・固定用バックル・フックハンガー
材質ポリエステル(ポーチ)
質量(g)(バックル等を含む)1289
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180
収納可能質量(kg)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。激しい動きを想定して、耐久性に優れた金属製のベルトアタッチメントを採用しました。
色ブルー
サイズフリー
ベルト幅(mm)47
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
腿バックルワンタッチ
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
質量(g)710
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使用可能質量110kg以下の伸縮式のランヤードです。
トラスコ品番160-5413
質量(g)710
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
最大使用荷重(kg)110
ロープ仕様伸縮式
商品タイプシングル
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです。
トラスコ品番160-5414
質量(g)690
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)1600
最大使用荷重(kg)110
ロープ仕様ロープ式
商品タイプシングル
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
使用可能質量110kg以下の帯ロープ式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5480
質量(g)1040
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)1600
最大使用荷重(kg)110
ロープ仕様ロープ式
商品タイプダブル
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)675~1640
トラスコ品番160-5415
質量(g)930
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
質量(g)1080
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
ショックアブソーバの種類第1種
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1280
種類なし
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。X型背中形状と、V型の腿ベルトの組み合わせで、腿ベルトのフィット感が向上しました。
サイズフリー
腿バックルワンタッチ
色ブルー
ベルト幅(mm)47
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1330
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。どのような体型の方にも自然な装着感が得られます。
サイズフリー
腿バックルワンタッチ
色ブルー
ベルト幅(mm)47
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1240
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1350
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)1040
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。
墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
質量(g)1040
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥22,940
税込¥25,234
当日出荷
フルハーネス着用時に肩への負担を軽減します。肩ベルト部の擦り切れを防止します。3層構造の採用で柔軟性と耐久性を実現しました。肩に触れる下面表皮に滑り止め加工生地を採用しました。
種別肩パット
仕様2枚組
材質ナイロン
質量(g)85
2018年トラスコ掲載ページ6 1132
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)690
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。
墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
質量(g)710
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
色ブルー
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付作業セット品。作業ベルトはお客様で本体にお取付願います 。伸縮2丁掛けランヤード付き
仕様作業ベルト軽量バックル
サイズフリーサイズ
質量(g)(本体+ランヤード)1900
種類伸縮式
ベルト色ブラック
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト付き
ランヤード2丁掛け
1本
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,300mm
質量(g)690
落下距離(m)3.9
ランヤード(長さ)(mm)960~1300
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
フルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,100mm
質量(g)670
落下距離(m)3.7
ランヤード(長さ)(mm)860~1100
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードタイプ1
1本
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1390
種類フルハーネス
最大使用質量(kg)140以下
背タイプY型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
1着
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
第二種ショックアブソーバー付きのフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,600mm
使用可能質量は140Kgになっています。
質量(g)740
落下距離(m)5.3
ランヤード(長さ)(mm)1040~1640
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類第二種
ランヤードタイプ2
1本
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
女性のために設計・開発した女性専用モデル。
ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。
ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
質量(g)1340
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#573Aシリーズのワンタッチバックル作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
仕様【作業ベルト】ワンタッチバックル
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本
形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型
質量(g)1410
最大使用質量(kg)140
腿バックルワンタッチ
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#573Aシリーズの軽量バックル作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
仕様【作業ベルト】軽量バックル
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本
形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型
質量(g)1350
最大使用質量(kg)140
腿バックルワンタッチ
専用肩パッド・腰パッドが搭載されたハードユーザー向けハイスペックモデル。この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトはワンタッチバックルタイプを付属しています。
用途ワンタッチバックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
仕様【作業ベルト】ワンタッチバックル
その他肩パッド・腰パッド付き
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本
形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型
質量(g)1920
最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)
腿バックルワンタッチ
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#572Aシリーズの軽量バックル作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途軽量バックル作業ベルトが付属された商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
仕様【作業ベルト】軽量バックル
形状【背中】X型、【腿ベルト】V型
質量(g)1240
最大使用質量(kg)140
腿バックルワンタッチ
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズの軽量作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途軽量バックルが付属しているタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本
質量(g)1330
ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:軽量バックル
最大使用質量(kg)140
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズの作業ベルト無しタイプになります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途作業ベルト無しタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、絡み防止ロープ:1本
質量(g)1070
ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:なし
最大使用質量(kg)140
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1990(本体1280、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
この商品だけの背中ベルト部にも調整アジャスターを搭載している為、両肩・腿・背中でサイズを調整する事で着用者の体形に合わせてよりぴったりとフィットさせる事が可能となっております。激しい動きをしてもベルトが緩みにくく、長時間快適に使用する事が可能です。このフルハーネスは、タニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載した商品となっています。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。作業ベルトは軽量バックルタイプを付属しています。
用途軽量バックル作業ベルト付属の商品となります。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
仕様【作業ベルト】軽量バックル
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトアタッチメント:2個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本
形状【背中】Y型、【腿ベルト】平行型
質量(g)1390
最大使用質量(kg)140(体重+装備質量)
腿バックルワンタッチ
3つのフリーを搭載したタニザワフルハーネスST#571Aシリーズのワンタッチ作業ベルトタイプ(付属)になります。3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190~290 となります。フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。
用途ワンタッチバックルが付属しているタイプです。フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。
付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、作業ベルトホルダーⅡ ST#5838:4個、フック掛け-P ST#5806:2個、絡み防止ロープ:1本
質量(g)1390
ベルト腿ベルト形状:平行型、作業ベルト:ワンタッチバックル
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
関連キーワード
1
2
3
次へ