カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ツインバード
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: ツインバードのすべての商品

全自動コーヒーメーカー(6杯用)
ツインバード¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷全自動コーヒーメーカー CM-D465Bは、”コーヒー界のレジェンド” 田口護氏監修のもと、豆の風味を損なわない低速臼式フラットミルと、6方向からお湯を注ぐシャワードリップでプロのハンドドリップを再現。大切な人と一緒に楽しめる6杯用モデル 杯数に応じた6段階の蒸らし湯量調整機能 錆びにくいステンレス製ミル刃 取り外せるミル・メンテナンスモード搭載でお手入れかんたん 重ねて収納できるスタッキング式ドリッパー 計量カップ・ペーパーフィルター・お手入れブラシ付容量(mL)最大900( 6カップ )方式ドリップ式寸法(mm)約160×335×425質量(kg)約4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800電源コード(m)1.4付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター(サイズ「102」5枚)、ペーパーフィルター(サイズ「103」5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック、かんたんガイド
空気清浄機 ファンディファイン ヘパ
ツインバード(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台欠品中高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 気になるニオイをとる脱臭フィルター付。 風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。 3時間タイマー付。 大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。適合床面積~12畳(20.0m2)色ホワイト付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)410×140×430質量(kg)4(付属品含む)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)電源コード(m)2フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7集塵方式機械式(フィルター式)タイマー時間動作時間180分騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下設置姿勢屋内・置き型専用加湿機能○PM2.5対応○脱臭機能○タイマー機能○
オイルポット
ツインバード¥5,498税込¥6,0481台翌々日出荷3段ろ過構造。 カートリッジは最大10回のろ過が可能(フィルター10枚付属) 使い捨て可能なフィルター&カートリッジ。 家庭用に便利な容量800mL。容量(L)0.8満水容量(L)1.6付属品活性炭カートリッジ、ペーパーフィルター(10枚)寸法(mm)150×185×185色シルバー質量(g)510
超音波洗浄器
ツインバード¥7,498税込¥8,2481台当日出荷超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。 腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。 便利なワンプッシュオープンふた。 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。消費電力(W)26洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー寸法(mm)約225×155×145色ホワイト質量(g)約995(付属品含む)、約935(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5タイマー(ICタイマー)約3分間オートオフ
サイフォン式コーヒーメーカー
ツインバード(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷ヒーター部はアルコールランプを彷彿させるようなデザイン。 ロート・サーバーはプロ仕様の本格的な製品も供給しているHARIO製を使用。 かくはん用の竹べらもつけました。 細部までこだわり、コーヒータイムの雰囲気を演出するクラシックデザインを実現しました。 マグネット式プラグで引っ掛けても安心。 サーバーと取っ手が外れるのでお手入れかんたん。 サーバーを外すと自動的にスイッチオフ。最大容量(mL)480(4カップ)付属品計量スプーン×1、ろ過器×1(ろ過布、ろ過布取付金具、クサリから構成)、竹べら×1、ガイドシート×1寸法(mm)約255×180×325質量(kg)約1.8色ブラウン消費電力(W)400電源コード(m)1.4(マグネットプラグ式)
5合精米器 容量1~5合 精米機
ツインバード¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷付属品玄米用計量カップ×1/ガイドシート×1寸法(mm)200×310×250質量(kg)4容量1~5合消費電力(W)200電源AC100V (50-60Hz)電源コード1.4m(コードリール式)定格時間15分
充電式 コードレススティック型クリーナー 紙パック 軽量
ツインバード¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ETC-EB65Wはお部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できて、お手入れが楽なダストパック式のコードレススティック型クリーナーです。ボールキャスター搭載のパワーブラシと軽量ボディにより、前後左右にスムーズに動き、軽い力ですいすいお掃除できます。ヘッドには髪の毛が絡まりにくいソフトブラシを採用し、お手入れの負担も軽減できます。?セット内容本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / ACアダプター×1 / 使い捨てダストパック×13(本体に1枚装着済) / 取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)235×135×1040質量(kg)1.5(本体+延長管+パワーブラシ)消費電力(W)充電中:20 / 満充電後・待機時:0.3入力【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)集塵容量(L)0.25充電時間3時間連続使用可能時間強モード:10分 / 標準モード:30分集塵方式ダストパック式電源コード1.5m
はさめる衣類スチーマー ハンディアイロン
ツインバード¥9,098税込¥10,0081個5日以内出荷長さ15mの電源コードを備えており、商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。さらに、ウェット&ドライ機能を備えているため、液体ごみや固体ごみの両方を効果的に掃除できます。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。仕様床用吸込口:ノーマル( ブラシなし )セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、乾湿フロアノズル、毛ブラシ、ゴムブラシ、キャスター × 4、すき間ノズル、布パック × 1、紙パック × 1、取扱説明書寸法(mm)347 × 352 × 487質量(kg)約5.5 ( 本体のみ・キャスター取付時 )、6.4 ( ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時 )色ブラック電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1050吸込仕事率(W)180集塵容量(L)ウェット:4 / ドライ:11電源コード(m)15集塵方式ウェット:フィルター式 /ドライ:フィルター式・紙パック式( 紙パック装着時のみ )
赤外線センサー付きフラット電子レンジ 18L
ツインバード¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷ツインバードの「フラット電子レンジ」DR-LD20Wは使いやすさを考えた単機能の電子レンジです。庫内を広々使えてお手入れしやすいフラット構造を採用。直感的に操作ができるダイヤル式で、あたため時間の設定が簡単です。引っ越し・転勤にも対応できるヘルツフリー。質量(kg)13.5色ホワイト定格電圧(V)AC 100 50 / 60 Hz定格消費電力(W)900 / 1200 ( 50 / 60 Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 460 × 350 × 275 ( ハンドル含まず )電源コード(m)1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)有効:約 320 × 330 × 185タイマー10 分庫内容量(L)20出力切替あたため600W(50Hz)、700W(60Hz) / あたため 500 W / 解凍年間消費電力量(kWh/年)待機時:2.6省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60.0( 年間消費電力量 )
フラット電子レンジ 20L【赤外線センサー】
ツインバード¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷センサー付フラット電子レンジEDR-E273は、シンプルなフルホワイトデザインの20L単機能電子レンジです。赤外線センサー搭載で、食材を適温にあたためます。バックライトの入った大きな液晶と見やすい表示、4つのボタンとダイヤルの簡単操作で直感的にお使いいただけます。仕様自動モード:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍質量(kg)約14定格電圧(V)AC10050/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×270(ハンドル含まず)センサー赤外線センサー電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600(50Hz)/700(60Hz)庫内寸法(mm)有効:W315×D329×H195タイマー15分庫内容量(L)20出力切替600W(50Hz)・700W(60Hz)/500W/200W年間消費電力量(kWh/年)待機時:1.6省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60
業務用コンプレッサー式冷蔵庫 ヒダリヒンジ
ツインバード¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ホテル・旅館スタッフの声から生まれた冷蔵庫 【全面電源スイッチ付き】(未使用時の節電に貢献) 運転時には電源ランプが点灯します。 電源スイッチで節電に貢献いたします。 【自動温度調整機能付】 季節に応じての温度調節不要です。 【自動霜取り機能付き、背面ホコリカバー付でお手入れの手間削減】 運転音の制御にも貢献いたします付属品棚板一枚電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)約1本体寸法(mm)約(幅)445×(奥行)495×(高さ)500定格消費電力(W)圧縮機 55本体質量(kg)約15.8冷却方式冷気自然対処方式(直冷)使用冷媒R600a(ノンフロン冷媒)運転音(dB)約24付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能庫内容量(L)約35庫内温度(℃)約5年間消費電力量(kWh/年)AC100V 50Hz / 140、AC100V 60Hz / 129収納の目安2Lペットボトル6本(棚板取り外し時)
センサー付フラット電子レンジ
ツインバード¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷センサー付フラットオーブンレンジは重量センサーや湿度センサーなどの。他のセンサーに比べて精度の高い、赤外線センサーを搭載。食材の表面温度を検知するため、ムラを抑えてあたためます。自動メニューは使用頻度の高い「あたため」・「飲みもの」・「解凍」・「冷凍食品」で、。オートで適温にあたためます。オーブン/グリル機能もついているので、料理の幅が広がります。付属品天板質量(kg)12.6出力(W)500 ( 50 Hz ) / 600 ( 60 Hz )・400 ・200相当定格電圧(V)AC 100 50 Hz / 60 Hz温度(℃)【オーブン】40 / 100~200定格消費電力(W)レンジ : 980 ( 50 Hz ) / 1280 ( 60 Hz )、オーブン / グリル : 1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×338×282センサー赤外線センサー / 温度センサー電源コード1.4mモードあたため・飲みもの・解凍・冷凍食品高周波出力(W)500 ( 50 Hz )、600 ( 60 Hz )庫内寸法(mm)278×284×180庫内容量(L)16年間消費電力量(kW)【待機時】2【オーブン】11.4【電子レンジ】59.4省エネ基準達成率(%)1.01エネルギー消費効率(kWh/年)72.8
ワイパースティック型クリーナー
ツインバード¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷すいすい吸い込みながら拭き掃除ができるワイパー付き掃除機です。スティック型はもちろん、ハンディ―型でもお使いいただけます。サイクロン式で吸引力が持続し、紙パック不要のため経済的です。コンパクトに収納できる自立式で、一人暮らしや、2台目の掃除機としてもおすすめ。付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、シート固定板、お試し用の拭き取りシート( 10枚入り )質量(kg)1.9 ( 製品のみ )色ブラック消費電力(W)500スイッチスライド式電源AC 100 V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×1070吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源コード5m運転音78 dB以下
スリムオーブントースター パールブラック TS-D037PB
ツインバード¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から翌々日出荷付属品天板、焼き網寸法(mm)【焼き網】140×236質量(kg)3消費電力(W)960電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)210×310×230天板寸法(mm)140×230(積載可能寸法:130×215)電源コード(m)1.4庫内寸法(mm)140×245×90(:焼き網の中心~上ヒーター中心の間)タイマー15分出力切替【強】960W【中】730W【弱】480W【あたため】250W
ノンフライオーブン
ツインバード¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷TS-4179は油なしで唐揚げなどが作れる、ツインバードのノンフライオーブンです。熱風で包み込むように食材を焼くので、ムラなく均一に焼き上げることができます。約100℃~250℃の温度調節が可能で、トーストからノンフライ、干し野菜などさまざまな調理ができます。 直径23cmまで対応のピザプレート付です。付属品直径23cmまで対応のピザプレート寸法(mm)440×350×300質量(kg)5.6色ホワイト周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1300庫内寸法(mm)270×270×200
16V型浴室テレビ
ツインバード¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から5日以内出荷ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、日本製の浴室テレビで、地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用し、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15(待機時:1.7)年間消費電力量(kWh/年)40電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算)画面サイズ16V型画素数W1920×H1080視野角実測視野角:上下左右各約80°光源LED音声出力実用:1.0W+1.0W入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)使用温度範囲(℃)+0~+50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)保存温度範囲(℃)-20~+60保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
空気清浄機
ツインバード¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。適合床面積~12畳( 20.0m2)色ホワイト脱臭機能活性炭フィルター寸法(mm)約440×145×440質量(kg)約4.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)集塵方式機械式 ( フィルター式 )消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6)騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性)タイマー設定動作時間:180分フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)電源コード(m)約2設置姿勢屋内・置き型専用付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1
LEDデスクライト
ツインバード¥14,980税込¥16,4781台当日出荷広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。寸法(mm)約285×135×465色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ電源コード(m)約1.8光源LED色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)85.4スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなるJIS照度AA形相当光束(Lm)器具:1025アームフレキシブル光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
センサー付フラットオーブンレンジ
ツインバード¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷家具を選ぶように家電を選ぶ。ミラーデザイン「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、あらゆるさまざまな空間にマッチします。フロント部分のミラーデザインはそのままに、サイドボディにはマットブラックデザインを取り入れた、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、ミニマムシンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。 日常使いを考えて、できるだけシンプルに。使いやすさを第一に考えました。赤外線センサー搭載だから簡単操作であたため完了。料理や分量ごとに時間を設定する必要がありません。さらに使用頻度の高いメニューのための専用ボタンも搭載。また手動設定したいときもダイヤル式だから、くるっと回してポンと押すだけ。かんたんです。 庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 あたため以外にも、解凍、オーブン、グリルと充実したモードを搭載し、ハンバーグや焼き菓子等、これ一台でお料理の幅が広がります。寸法(mm)約470×360×295質量(kg)約15色ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)レンジ:900/1250(50/60Hz)、オーブン/グリル:900電源コード(m)約1.4高周波出力(W)500(50Hz)、600(60Hz)庫内寸法(mm)約305×325×180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ:60.7、オーブン機能:11.4、待機時:1.3省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)73.4
コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree
ツインバード¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷から4日以内出荷吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。寸法(mm)約230×215×1070質量(kg)約1.7(製品のみ)電源充電式消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX充電出力電源(V)DC9.4/0.32A使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah充電時間(時間)約5連続使用時間(分)10コード長さ(m)アダプター:約1.8スイッチスライド(ON/OFF)集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.5仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
ミラーガラスオーブントースター
ツインバード(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷リビングからも見える場所に置くなら、家電にもデザイン性を求めたい。 そんな声から生まれたツインバードのミラーガラスシリーズ。 使っているときだけ庫内が見える仕様。使わないときは、インテリアとしての美しさを漂わす。 細部にまでこだわってリニューアルを重ねてきました。 機能にも技術を注ぎ込んでいます。冷凍ピザも丸ごと入る大きさ( 直径 20 cm まで )を確保。 ただし、開発は困難の連続でした。 当初は焼きムラが発生し、社内の調理担当者から突き返されたことも。 量産のギリギリまで試作を重ねました。 「庫内を広くしたら、奥のものが取り出し難くなる」という問題を解決するために、網のせり出しを12cmまで伸ばしました。 焼き網が半分もせり出すので、お料理をかんたんに取り出すことができます。消費電力(W)1200色ブラック付属品天板寸法(mm)約340×340×225質量(kg)約5電源(V)AC100(50/60Hz)天板寸法(mm)約285×240電源コード(m)1.4積載可能寸法(mm)約265×220庫内寸法(mm)約280×270×90タイマー約15分ラック寸法(mm)約280×240出力切替300/600/900/1200W
ワイパースティック型クリーナー
ツインバード¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷わずか2.1kgで吸込仕事率100W。 こだわりのお部屋にも映える上質な質感。 なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。シャンパンゴールドを採用した、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 ハンディータイプにもなる2WAY仕様。 掃除機をかけながらフキトリも。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。付属のマイクロファイバーを装着すれば、お掃除しながらモップ掛けもできます。 サッシ等の掃除に便利な毛ブラシ付すき間ノズル付属 高速遠心分離サイクロンで吸込力長持ち ワンタッチ「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん、紙パック不要で経済的 水洗いOKのダストカップ&フィルター マイクロファイバー・お試しシート付電源(V)AC100 (50/60 Hz)吸込仕事率(W)100コード長さ(m)約5質量(kg)約2.1仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ・スイング機構付)付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚寸法(mm)230×225×1050色シャンパンゴールド消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切集塵量(L)約0.9集塵方式サイクロン式ヘッド仕様フロアブラシ
コードレススティック型クリーナー
ツインバード(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。 気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。 スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。 電池残量表示機能付。バッテリー電圧(V)14.4集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.35電源コード(m)約1.7質量(kg)約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台)仕様床用吸込口:パワーヘッド付属品ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル寸法(mm)約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時)消費電力(W)8.2(充電時)、2.0(待機時)スイッチ切・標準/強使用時間(分)標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時)バッテリーニッケル水素充電入力電源(V)AC100-240 50/60Hz・0.5A充電時間(時間)約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時)バッテリー容量(mAh)1500電源供給方式充電式ヘッド仕様パワーヘッド充電出力電源(V)DC21.0・0.4 A
AC-4252用空気清浄フィルター
ツインバード¥919税込¥1,0111個当日出荷パーソナル加湿空気清浄機AC-4252W用空気清浄フィルター質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×7×200
コンパクトフライヤー
ツインバード(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3消費電力(W)680付属品ふた(保管用)寸法(mm)約235×185×210質量(kg)約1.8(付属品含む)色パールホワイト電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ)温度調節精度低、中、高
さしこむだけのふとん乾燥機
ツインバード¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。 即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。 エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。 縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。 つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。 季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。 熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。 運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。 寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。 運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。 香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。電源コード(m)2付属品ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース寸法(mm)355×140×290質量(kg)2.8色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)550ヒーターPTCヒータータイマー時間120分温度ヒューズ113℃
酒燗器
ツインバード¥5,998税込¥6,5981台当日出荷和の雰囲気を感じる製品デザイン。 黒の塗装を施した酒器と小ぶりな本体。その佇まいは、日本の伝統を彷彿とさせ和の雰囲気を一層引き立ててくれます。 風味の違いが楽しめる4段階の温度設定。日本酒の種類やお好みに応じて4段階に温度設定が可能。 お酒をセットして約13分で加熱しすぎることなく、おいしい燗ができあがります。 保温機能付で2杯目以降も同じ温度をキープ。寸法(mm)本体酒器セット時/約175×140×220、酒器/約175×140×130、本体/約140×140×95色ブラック容量(mL)酒器/約300(一合半)質量(g)約920電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250電源コード(m)約1.8品名・タイプ酒燗器温度設定範囲(℃)37~60(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)
ノンフライオーブン
ツインバード(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。 ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。 油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。 置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。 トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。 庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。 オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)消費電力(W)1200色ブラウン枚数4付属品天板、焼き網寸法(mm)約345×390×225質量(kg)約4電源(V)AC100(50/60Hz)天板寸法(mm)約250×250電源コード(m)約1温度設定範囲(℃)80~250庫内寸法(mm)約285×280×95タイマー約30分ラック寸法(mm)約270×245
パンツプレス
ツインバード¥18,980税込¥20,8781台当日出荷二重シワを防ぐプレスシートと、セット時のシワやヨレを確認できる2段ロック機構。二つの機能で仕上がりに差をつけます。 携帯電話や財布、カギなど、ポケットの小物をひとまとめに置ける便利な収納スペースが付いています。寸法(mm)約430×400×900質量(kg)約6.2色ダークブルー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300電源コード(m)約1.9
コンプレッサー式冷蔵庫 扉1枚 46L
ツインバード¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・庫内広々46Lサイズ。・コンパクトサイズ (W470*D447*H496mm)。・ドアポケットは、ワイヤーを採用。2段式で収納しやすい。・コンプレッサーのサイズが小さいため、庫内に広さが出て収納力UP用途ホテルや旅館などに設置しやすい、業務用として選んでいただけるサイズ感
コーヒーメーカー ミル無し ドリップ式 容量750ml ブラック
ツインバード¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷仕様【保温装置】ありその他【最大使用水量】750mL付属品ウェーブ型ペーパーフィルター×3枚/計量スプーン寸法(mm)210×141×247質量(kg)1.1タイプドリップ式(水容器一体型)消費電力(W)550電源AC100V (50-60Hz)電源コード1m
0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー
ツインバード¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷TC-E187Wは毎日のお掃除を楽にする、軽さと扱いやすさを追求したコードレススティック型クリーナーです。0.99kgと軽量で、日々の暮らしの中でも、快適に掃除が可能。自走式のヘッドが操作をアシストして、軽いかけ心地でしっかりとゴミを吸い込みます。バッテリーは着脱可能でライフスタイルに合った充電・収納ができます。掃除をしているときから普段の生活まで暮らしに寄り添います。セット内容本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / 専用ACアダプター×1 / リチウムイオン電池パック×1 / 取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)239×141×1000質量(kg)0.99(パワーブラシ・延長管を接続した状態)消費電力(W)充電中:14 / 満充電後・待機時:0.3入力【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)集塵容量(L)0.13充電時間3時間連続使用可能時間強モード:10分 / 標準モード:30分集塵方式サイクロン式電源コード1.5m
0.99kg軽量 充電式 コードレススティック型クリーナー
ツインバード¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ETC-EA87GYは毎日のお掃除を楽にする、軽さと扱いやすさを追求したコードレススティック型クリーナーです。0.99kgと軽量で、日々の暮らしの中でも、快適に掃除が可能。自走式のヘッドが操作をアシストして、軽いかけ心地でしっかりとゴミを吸い込みます。バッテリーは着脱可能でライフスタイルに合った充電・収納ができます。掃除をしているときから普段の生活まで暮らしに寄り添います。セット内容本体×1 / 延長管×1 / パワーブラシ×1 / すき間ノズル×1 / 専用ACアダプター×1 / リチウムイオン電池パック×1 / 取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)239×141×1000質量(kg)0.99(パワーブラシ・延長管を接続した状態)消費電力(W)充電中:14 / 満充電後・待機時:0.3入力【充電電源】AC100V-240V(50/60Hz)集塵容量(L)0.13充電時間3時間連続使用可能時間強モード:10分 / 標準モード:30分集塵方式サイクロン式電源コード1.5m
コンプレッサー式冷蔵庫 扉1枚 46L 右ヒンジ
ツインバード¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・庫内広々46Lサイズ。・コンパクトサイズ (W470*D447*H496mm)。・ドアポケットは、ワイヤーを採用。2段式で収納しやすい。・コンプレッサーのサイズが小さいため、庫内に広さが出て収納力UP用途ホテルや旅館などに設置しやすい、業務用として選んでいただけるサイズ感寸法(mm)470×447×496質量(kg)15使用温度範囲(℃)5~35容量(L)46定格【圧縮機】39W/0.67A(50Hz)、37W/0.77A(60Hz)温度(℃)【冷蔵庫】1-7 (周囲温度32℃)冷却方式直冷式運転音(dB)24保存温度範囲(℃)-10~50冷媒【ガス】イソブタン(R600a)定格電源AC100V (50/60Hz)断熱材シクロペンタン発泡
スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L
ツインバード¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ビーフシチューやロールキャベツ、豚の角煮に黒豆など様々な煮込み料理にお使いいただけます。【保温】コンロのとろ火相当、調理物が覚めないような保温に適した加熱です。調理物が少量であれば沸騰します。【弱】コンロのとろ火~弱火の中間相当。【強】コンロの弱火相当、調理物に火を通す煮込みに使用します。調理物が少量であれば焦げ付くため十分に火を入れた状態でご使用ください寸法(mm)【陶器なべ】Φ130×110質量(kg)2.2容量(L)【陶器なべ】1.6消費電力(W)強:110 / 弱:70 / 保温:40電源AC100V (50-60Hz)本体寸法(mm)263×208×218電源コード1m