業務用コンプレッサー式冷蔵庫 46L ヒダリヒンジ/ミギヒンジ ホワイト
・庫内広々46Lサイズ
・コンパクトサイズ (W470*D447*H496mm)
・ドアポケットは、ワイヤーを採用。2段式で収納しやすい。
・コンプレッサーのサイズが小さいため、庫内に広さが出て収納力UP
- 用途
- ホテルや旅館などに設置しやすい、業務用として選んでいただけるサイズ感
- 質量(kg)
- 15
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 容量(L)
- (定格)46
- 温度(℃)
- 冷蔵庫:1-7 (周囲温度32)
- 定格消費電力(W)
- 圧縮機:39/50Hz、37/60Hz
- 冷却方式
- 直冷式
- 電源(AC V)
- (定格)100/50-60Hz
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (約)470×447×496
- 運転音(dB)
- 約24
- 保存温度範囲(℃)
- -10~50
- 冷媒
- ガス:イソブタン(R600a)
- 断熱材
- シクロペンタン発泡
- 定格消費電流(A)
- 圧縮機:0.67/50Hz、0.77/60Hz
- 内容量
- 1個
注意
※【家電リサイクル法対象外商品です】 この製品は業務用コンプレッサー式冷蔵庫であり、業務用として販売するためのものです。製品を廃棄する際には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、産業廃棄物として廃棄処理してください冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ






















