カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(198)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(57)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,767)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(58)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
30ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品
特価

96穴ディーププレート V底 黒 角穴 20個
TGK(東京硝子器械)¥15,900~税込¥17,490~1箱8日以内出荷はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。 V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。 耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 -80℃までOK。ウェル形状V底本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1形状角穴
Fineデシケーター 手提げ型 留金ロック
TGK(東京硝子器械)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から10日以内出荷持ち運び取っ手付き(天井)材質本体:透明アクリル適合留金ロックタイプ扉形式1枚式仕様●シリカゲル皿:1枚
Fineデシケーター 手提げ型 留金タイプ
TGK(東京硝子器械)¥27,980税込¥30,7781台17日以内出荷持ち運び取っ手付き(天井)。材質本体:透明アクリル棚板2枚棚段3段(固定式)本体外形寸法(mm)500×320×H340本体内寸法(mm)465×290×H265質量(kg)5付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
Fineデシケーター アクリル 留金タイプ
TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷材質本体:透明アクリル適合留金タイプ棚板2枚棚段3段(固定式)本体外形寸法(mm)500×320×H340本体内寸法(mm)465×290×H265本体質量(kg)6付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
真空デシケーター PHV-1
TGK(東京硝子器械)¥213,840税込¥235,2241台23日以内出荷ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です。材質本体:透明アクリル板厚(mm)20本体寸法(mm)外径:300×305×300本体内寸法(mm)260×260×260付属品真空ゲージ1個、抑え金網仕様●真空バブル:ニップル径Φ8 2個●ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個バルブ真空バブル:ニップル径Φ8 2個、ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個
Fine投込みヒーター 調節器付
TGK(東京硝子器械)¥37,700税込¥41,4701台3日以内出荷サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。 スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。 液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。 制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。 高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。 加熱時にインジケーターランプが点灯します。精度(℃)50~320、±10材質(止具)SUS 316仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き材質SUS316L
キャニオンスプレー PP 500mL
TGK(東京硝子器械)¥939税込¥1,0331個4日以内出荷軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。容量(mL)500胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288材質PP、ポリアセタール、HDPE危険物の類別非危険物
ワーキングシューズ 桃 S-105
TGK(東京硝子器械)¥5,544~税込¥6,098~1足6日以内出荷から10日以内出荷靴底は軽くて、滑りにくいハイグリップ仕様です。 履きやすくて疲れにくく、耐久性にも優れています。 防滑・抗菌・防カビ・防臭・ゆったり3E規格です。 カップインソール入り。色ピンク形状ローカット材質(甲被)合成皮革機能耐久性・防滑・抗菌・防カビ・防臭足幅3E材質(底部)ゴム底甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ワーキングシューズ 緑 S-104
TGK(東京硝子器械)¥5,544~税込¥6,098~1足10日以内出荷靴底は軽くて、滑りにくいハイグリップ仕様です。 履きやすくて疲れにくく、耐久性にも優れています。 防滑・抗菌・防カビ・防臭・ゆったり3E規格です。 カップインソール入り。色グリーン形状ローカット材質(甲被)合成皮革機能耐久性・防滑・抗菌・防カビ・防臭足幅3E材質(底部)ゴム底甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
クールフード
TGK(東京硝子器械)¥4,851税込¥5,3361枚12日以内出荷本体に快適な接触冷感素材「アクアクール」を採用しています。 ツバとマスク掛けは耐洗濯の織芯入りです。 額はパイル素材で落髪・ズレ防止と汗止めの効果があります。 立体ケープで肩の負担を軽減し動きやすさを考慮しました。 メガネさしを装備。材質ポリエステル60%+綿35%+合成繊維(ソフィスタ(R))5%、ドビー織り
TPXテクノボトル 細口
TGK(東京硝子器械)¥419~税込¥461~1本4日以内出荷20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
TPXテクノボトル 細口 滅菌済
TGK(東京硝子器械)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)ほか65日以内出荷20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
小型真空ポット
TGK(東京硝子器械)¥8,898~税込¥9,788~1台6日以内出荷割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
小型真空ポット 真空取付品
TGK(東京硝子器械)¥19,980~税込¥21,978~1台16日以内出荷から34日以内出荷割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。適合バルブ・真空取付有効内寸(mm)Φ110×136H仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
Fine透明摺合クロマト管 Φ25×500mm 上24
TGK(東京硝子器械)¥14,157税込¥15,5731本17日以内出荷カラム内径(Φmm)25カラム長さ(mm)500摺合せ上部透明共通:24/40コックなし
コンプレッサー
TGK(東京硝子器械)¥85,900~税込¥94,490~1台102日以内出荷小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています。 高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ。 圧着端子付き電源ケーブル500mm、防振ゴム4個付属します。 200V仕様もございます。 RoHS