絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,456件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ付チップ 100μL 96×10ラック TGK(東京硝子器械)

    フィルタ付チップ 100μL 96×10ラック

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1箱
    8日以内出荷
    オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 使用できるピペットの多い100μLスタンダードタイプです。
    容量(μL)100全長(mm)50.8
  • フィルタ付チップ 20μL 96×10ラック TGK(東京硝子器械)

    フィルタ付チップ 20μL 96×10ラック

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1箱
    8日以内出荷
    オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 先端テーパーが特長の最もスタンダードなタイプです。
    容量(μL)20全長(mm)50.8
  • 1stクラスフィルタ付チップ TGK(東京硝子器械)

    1stクラスフィルタ付チップ

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1箱
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • バイオマッシャーII 1.5mL 50組入 TGK(東京硝子器械)

    バイオマッシャーII 1.5mL 50組入

    TGK(東京硝子器械)
    6,290税込6,919
    1箱
    3日以内出荷
    1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
    容量(mL)1.5
  • 小型ダイヤフラム式真空ポンプ MZ1C TGK(東京硝子器械)

    小型ダイヤフラム式真空ポンプ MZ1C

    TGK(東京硝子器械)
    356,000税込391,600
    1台
    48日以内出荷
    アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。 軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。 低振動・低騒音です。 ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
    排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min電源AC100-120V (50/60Hz)本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170本体質量(kg)6.7仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
  • ハイアガロースLE TGK(東京硝子器械)

    ハイアガロースLE

    TGK(東京硝子器械)
    25,980税込28,578
    1本(200錠)
    10日以内出荷
    有機溶剤を製造過程から一切使わない環境にやさしいアガロースです。 高純度・多目的アガロースで、ゲル電気泳動・クロマト分離・ライフサイエンス用途に最適です。 ゲル強度を最適化したためゲル作製が容易です。
    仕様EEO≦0.13ゲル化点:36℃±1.5℃(1.5%ゲル)融点:88℃±1.5℃(1.5%ゲル)水分≦10%ゲル強度≧1200g/cm2硝酸塩≦0.15%灰分≦0.5%
  • ピペットコントローラー ROTA-FILLER1000 TGK(東京硝子器械)

    ピペットコントローラー ROTA-FILLER1000

    TGK(東京硝子器械)
    12,700税込13,970
    1台
    12日以内出荷
    1~50mLのほとんどのガラス・プラスチックのピペットが使用可能。 操作が簡単で、吸引・排出の微調整も親指1本で可能。 フィルター付きで安心 操作しやすいピストル型
    規格ピペットコントローラーROTA-FILLER1000
  • しめしめ ツールキット TGK(東京硝子器械)

    しめしめ ツールキット

    TGK(東京硝子器械)
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    簡単な梱包に。 パイプ、袋物などの口元の結束に。 ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。 フリーサイズで無駄がでません。 片手で操作・引き締めが可能です。
    付属品替刃(1シート)引張強度(kg)約7
  • ベルト 幅4.5mm TGK(東京硝子器械)

    ベルト 幅4.5mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,398税込1,538
    1組(15m×2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    簡単な梱包に。 パイプ、袋物などの口元の結束に。 ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。 フリーサイズで無駄がでません。 片手で操作・引き締めが可能です。
  • 石油缶用ロート TGK(東京硝子器械)

    石油缶用ロート

    TGK(東京硝子器械)
    41,900税込46,090
    1個
    6日以内出荷
    使用時の安定を保つため2重足になっています。
    用途石油缶用材質ステンレス(SUS304)足パイプ径(Φmm)28
  • 足踏ふいご用 TGK(東京硝子器械)

    足踏ふいご用

    TGK(東京硝子器械)
    1,490税込1,639
    1個
    8日以内出荷
  • 鉄乳鉢 Φ150 TGK(東京硝子器械)

    鉄乳鉢 Φ150

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1組
    欠品中
    規格Φ150商品タイプ乳鉢+乳棒
  • ピペットチップ TGK(東京硝子器械)

    ピペットチップ

    TGK(東京硝子器械)
    4,990税込5,489
    1袋(250本)ほか
    9日以内出荷
    安全性にすぐれ、個別分注に最適です。 エクセルピペット対応チップです。
    材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル(チップ)
  • 検知バン 200枚入 TGK(東京硝子器械)

    検知バン 200枚入

    TGK(東京硝子器械)
    5,898税込6,488
    1箱
    8日以内出荷
    サイズ(mm)19×72
  • サクラメン手袋 ミトンDX 100枚入 TGK(東京硝子器械)

    サクラメン手袋 ミトンDX 100枚入

    TGK(東京硝子器械)
    1箱(100枚)
    欠品中
    サイズフリータイプミトンDX材質ポリエチレン(PE)厚さ(μm)35入数(枚)100
  • 元祖 サクラメン手袋 S 乳白 100枚入 TGK(東京硝子器械)

    元祖 サクラメン手袋 S 乳白 100枚入

    TGK(東京硝子器械)
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    タイプスタンダード厚さ(μm)18全長(cm)29材質ポリエチレン(PE)乳白入数(枚)100
  • 無菌パック 10枚入 TGK(東京硝子器械)

    無菌パック 10枚入

    TGK(東京硝子器械)
    9,190税込10,109
    1袋
    8日以内出荷
    適合使捨てバック 手袋付きタイプ使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。材質ポリエチレン(PE)付属品封印具・クリップ付き
  • クリーナーボックスMCB-4/7用取付金具 TGK(東京硝子器械)

    クリーナーボックスMCB-4/7用取付金具

    TGK(東京硝子器械)
    7,398税込8,138
    1組
    6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)仕様●取付可能なパイプ寸法(mm):Φ19~Φ27
  • クリーナーボックスM-1用取付金具 TGK(東京硝子器械)

    クリーナーボックスM-1用取付金具

    TGK(東京硝子器械)
    6,998税込7,698
    1組
    6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)仕様●取付可能なパイプ寸法(mm):Φ19~Φ27
  • スチックタック徳用ラベル TGK(東京硝子器械)

    スチックタック徳用ラベル

    TGK(東京硝子器械)
    649税込714
    1個(324枚)ほか
    6日以内出荷
  • スーパーラベル TGK(東京硝子器械)

    スーパーラベル

    TGK(東京硝子器械)
    949税込1,044
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スーパーカラーマーク ナンバー付 TGK(東京硝子器械)

    スーパーカラーマーク ナンバー付

    TGK(東京硝子器械)
    5,490税込6,039
    1巻
    6日以内出荷
    本体寸法(mm)10×25
  • 2穴ファイル TGK(東京硝子器械)

    2穴ファイル

    TGK(東京硝子器械)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    2穴タイプ(間隔80mm)仕様の用紙専用です。 最高10cmまで背幅が調節できます。 付属の背見出しシートで色分けすれば、50音別に分類できます。
  • Fineマグネチックスターラー デジタル TGK(東京硝子器械)

    Fineマグネチックスターラー デジタル

    TGK(東京硝子器械)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
    タイプデジタルモーターDCブラシ長寿命型・電圧制御マグネットネオジム・希土類外形寸法(mm)183×206×84質量(kg)1.9電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと付属品撹拌子(40mm)×1仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
  • Fineマグネチックスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fineマグネチックスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
    タイプアナログモーターDCブラシ長寿命型・電圧制御マグネットネオジム・希土類外形寸法(mm)183×206×84質量(kg)1.9電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと付属品撹拌子(40mm)×1仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
  • Fineスターラー 大型用 TGK(東京硝子器械)

    Fineスターラー 大型用

    TGK(東京硝子器械)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    モーターACコンデンサー形プレート寸法(mm)225×245電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 40mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
  • Fine強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine強磁力スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
  • Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプ TGK(東京硝子器械)

    Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    62,980税込69,278
    1組
    65日以内出荷
    使用温度範囲(℃)~+300制御方式K型熱電対安全装置サーキットプロテクター本体寸法(mm)W86×D150×H112本体質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A仕様●温度表示部(℃):1設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲(℃):-20~+300●制御出力(A):15
  • Fineスターラー 中型用 TGK(東京硝子器械)

    Fineスターラー 中型用

    TGK(東京硝子器械)
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    プレート寸法(mm)190×180本体寸法(mm)196×200×86H本体質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])70~1400撹拌容量(mL)50~5000
  • FWB-21B・FWB-240兼用スノコ TGK(東京硝子器械)

    FWB-21B・FWB-240兼用スノコ

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1枚
    6日以内出荷
    適合すのこ
  • FWB-24S用スノコ TGK(東京硝子器械)

    FWB-24S用スノコ

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1枚
    6日以内出荷
    適合すのこ
  • アルミガラスクロス 2枚組 TGK(東京硝子器械)

    アルミガラスクロス 2枚組

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1組
    7日以内出荷
  • 火傷防止保護枠セット TGK(東京硝子器械)

    火傷防止保護枠セット

    TGK(東京硝子器械)
    14,980税込16,478
    1組
    6日以内出荷
  • リード線 1.25m L=200 TGK(東京硝子器械)

    リード線 1.25m L=200

    TGK(東京硝子器械)
    34,980税込38,478
    1本
    35日以内出荷
    リード線長さ(m)1.25
  • ソフトプロテクタ 5m TGK(東京硝子器械)

    ソフトプロテクタ 5m

    TGK(東京硝子器械)
    11,400税込12,540
    1巻
    10日以内出荷
    特殊軟質材を使用しているため、耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性にすぐれ、屋内、屋外(寒冷地)に使用できます。 底面にスリットがあり、簡単に広げることができるので電線を容易に挿入することができます。 ゆるやかな山型成形のため、つまずきにくくなっています。また、幅広のため、テープで固定しなくても安定した設置ができます。
    材質軟質PVC長さ(m)5耐荷重(kg)150適合電線電話線、通信線、ビニール平型コードVVF2.0×3C
  • プラコア式ラインテープ 50幅 TGK(東京硝子器械)

    プラコア式ラインテープ 50幅

    TGK(東京硝子器械)
    8,570税込9,427
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • FastGene ハサミ TGK(東京硝子器械)

    FastGene ハサミ

    TGK(東京硝子器械)
    4,998税込5,498
    1本
    102日以内出荷
    材質ステンレススチールオートクレーブの可否
  • FastGene ピンセット TGK(東京硝子器械)

    FastGene ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    2,598税込2,858
    1本
    102日以内出荷
    仕様オートクレーブ可材質ステンレススチール
  • FastGene メス替刃 FG-B2010 100入 TGK(東京硝子器械)

    FastGene メス替刃 FG-B2010 100入

    TGK(東京硝子器械)
    5,990税込6,589
    1本
    102日以内出荷
    タイプメス替刃サイズ#10
  • 卓上マイクロ遠心機 TGK(東京硝子器械)

    卓上マイクロ遠心機

    TGK(東京硝子器械)
    49,980税込54,978
    1台
    102日以内出荷
    付属品0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])6000(±20%/定常)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×148×118遠心加速度2000xg(一定)