カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(198)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(57)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,767)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(58)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
28ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品
特価

キャスター付コンテナー CMC-101C
TGK(東京硝子器械)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷キャスター付きですので移動が容易です。 3段まで積み重ねが可能です。 厚さ8mmの雑誌を約20冊収納できます。 A4ファイルにもぴったりです。スタッキング可本体寸法(mm)405×322×240内寸法(mm)320×245×190フタフタ付きコンテナ種類ベタ目
フッ素樹脂シールテープ 13×0.1t
TGK(東京硝子器械)¥218~税込¥240~1個3日以内出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.1
ソフトシール PTFE製
TGK(東京硝子器械)¥18,980税込¥20,8781巻6日以内出荷耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。 非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。耐熱温度(℃)-100~+260引張強度30 N/mm2融点(℃)327使用圧力(MPa)気体:2、液体:5材質PTFE
木枠手ふるい 53.0mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷呼び寸法(mm)50目開き(mm)53.0板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○材質(枠)木
木枠手ふるい 37.5mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷呼び寸法(mm)40目開き(mm)37.5板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○材質(枠)木
木枠手ふるい 26.5mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷呼び寸法(mm)25目開き(mm)26.5板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○材質(枠)木
木枠手ふるい 19.0mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷呼び寸法(mm)20目開き(mm)19.0板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○材質(枠)木
木枠手ふるい 4.75mm
TGK(東京硝子器械)¥64,350税込¥70,7851個29日以内出荷呼び寸法(mm)5目開き(mm)4.75板厚(mm)20寸法(mm)400×600×70H適合ステンレス鋼仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○材質(枠)木
試験用ふるい ST製 50Φ×20H
TGK(東京硝子器械)¥6,930~税込¥7,623~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)50×20
試験用ふるい ST製 100Φ×45H
TGK(東京硝子器械)¥9,405~税込¥10,346~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)100×45
試験用ふるい ST製 250Φ×60H
TGK(東京硝子器械)¥21,285~税込¥23,414~1個25日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)250×60
試験用ふるい ST製 200Φ×100H
TGK(東京硝子器械)¥20,592~税込¥22,651~1個19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×100
試験用ふるい ST製 300Φ×60H
TGK(東京硝子器械)¥27,720~税込¥30,492~1個25日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×60
試験用ふるい ST製 150Φ×60H
TGK(東京硝子器械)¥12,375~税込¥13,613~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
試験用ふるい ST製 150Φ×45H
TGK(東京硝子器械)¥12,375~税込¥13,613~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス
試験用ふるい ST製 200Φ×60H
TGK(東京硝子器械)¥14,454~税込¥15,899~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×60
試験用ふるい中間受器 150Φ×45H用
TGK(東京硝子器械)¥12,474税込¥13,7211個7日以内出荷参考Mesh―仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品内径×深さ(mm)150×45
アルミナテープ
TGK(東京硝子器械)¥60,800~税込¥66,880~1巻8日以内出荷耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。 加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。 高強度、高弾性率です。 吸湿性がありません。長さ(mm)10荷姿1巻最高使用温度(℃)1100~1300織り方平織仕様●繊維径:7~10μm
シリカテープ
TGK(東京硝子器械)¥69,000~税込¥75,900~1個10日以内出荷耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)厚さ(mm)2最高使用温度(℃)1000長さ(m)50
薄型低速スターラバイオミックス
TGK(東京硝子器械)¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷コントロールユニットセパレート型 バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。 培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。 高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。 CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。 高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。再現性40℃時0.3%ケースステンレス(SUS304)使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)電源48VDC防塵防水性能IP68
デジタルサーモシェーカー
TGK(東京硝子器械)¥349,800~税込¥384,780~1台6日以内出荷2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。 さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。 双方向加熱システム。 タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。 セッティングは自動的にメモリーされます。 長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。タイプデモ機有仕様標準プレートサイズ:86×128×15mm制御温度範囲:室温 +5℃~60℃温度精度:0.1℃方式:回転式回転直径:3mm回転速度:100~1300RPMタイマー:OFF/1~999分使用環境: 温度:+4~40℃ 湿度:20℃時最高80%電源:100-240V;50/60Hz
セーフティエコファネル
TGK(東京硝子器械)¥48,400~税込¥53,240~1個6日以内出荷廃液をこぼす事なく安全に流し込み、カバーについたガスケットとラッチで完全に封じ込めます。 ファネルのフタの色で廃液の種類分けができます。 エコファネルは現在ご使用中の廃液容器にもつけられますからファネルだけでお求めになれば容器はそのままご使用になれます。(キャップのサイズによっては付けられない場合があります) ファネル(キャップ加工費込み)タイプキャップ加工までの流れ1.ご使用予定のタンクの口の内径が5cm以上であることをご確認ください。2.ご注文時はタンクのキャップのみお送りください。3.キャップを加工し、セーフティーエコファネルを取り付けて、すぐにタンクに設置できる状態でお送りいたします。
ワイヤーグローブボックス
TGK(東京硝子器械)¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷エポキシー樹脂でコートされたワイヤー製のラックでグローブのボックスを入れておきます。 1箱用と3箱用があり、ネジで壁に取りつけられます。材質スチールワイヤー、エポキシコーティング付属品壁取付け用ネジ
インディケーターテープ 25mm
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷テープの縁にレッド、イエロー、グリーン、ブルーまたはブラックの帯が印刷されており、サンプルの識別ができます。幅(mm)25長さ(m)12.7
96ウェルリバーシブルラック ナチュラル
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷片方の面に0.5mLチューブ、反対の面に1.5/2.0mLチューブがそれぞれ96本(8×12)立てられます。 カバーはスナップで固定できます。 0.5mL用の面にはグリッドが入っており、ウェルが見やすくなっています。色ナチュラル
パスツールピペット 千本入
TGK(東京硝子器械)¥17,980~税込¥19,778~1箱4日以内出荷から8日以内出荷培地の移動やサンプリングに使用します。外径(Φmm)7ピペットの種類パスツールピペット入数(本)1000