カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(198)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(57)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(14)
- オフィスサプライ(6)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(119)
- 作業工具/電動・空圧工具(55)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(18)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,767)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(58)
- 医療・介護用品(52)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
31ページ目: TGK(東京硝子器械)のすべての商品
特価

ベローズスポイト#500ML 100本入
TGK(東京硝子器械)¥2,178税込¥2,3961箱4日以内出荷容量(mL)0.5長さ(mm)125適合目盛なし材質ポリエチレン(PE)仕様●持ち手ジャバラの径(Φmm):約11
カラースポイト
TGK(東京硝子器械)¥999税込¥1,0991袋(5個)4日以内出荷硝子、あるいはプラスチック製の駒込ピペットの頭部に取付けて液体などを吸い上げるのに使用します。 耐熱温度200℃。 従来のラテック製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。 一般に分注用としてあらゆる面で用いられ、気軽に使用されております。 廉価で軽く丈夫です。 色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
ニューベロペッター 毒劇物吸引具
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷種類毒劇物吸引具 PE製材質ポリエチレン(PE)仕様枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)TF製ストッパー球付きベローズ部のスペア1個付き
ベロペッター 毒劇物吸引具
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ベローズで吸引・押出せます。種類毒劇物吸引具 PE製材質ポリエチレン(PE)仕様枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製
シリコンベロスポイト 5本入
TGK(東京硝子器械)¥639~税込¥703~1袋10日以内出荷ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 つなぎ部分は4色のシリコン製になりました(赤・青・緑・黄)。
融雪マット 階段用
TGK(東京硝子器械)¥189,800~税込¥208,780~1枚5日以内出荷取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。タイプ階段用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3穴数6個使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)810厚さ(mm)5
シリコーンオイル KF96 1.5CS
TGK(東京硝子器械)¥229,800税込¥252,7801缶(14kg)34日以内出荷シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。タイプペール缶入粘度1.5C/S容量(kg)14適合ゴム、プラスチック、金属、鋳物用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物
シリコーンオイル
TGK(東京硝子器械)¥9,798~税込¥10,778~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から34日以内出荷無色透明・無臭です。 耐水性・撥水性にすぐれています。 離型性(非粘着性)にすぐれています。 表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。 潤滑性にすぐれています。 独特の光沢とつやを与えます。用途制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類比重0.935(25℃)揮発分25 ※1:150℃/24h外観無色透明液体流動点(℃)-60以下屈折率1.399(no25)危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)10(25℃)表面張力(mN/m)20.1効果さっぱりとした感触
シリコーンゴム固定用フィルム両面テープ
TGK(東京硝子器械)¥8,598税込¥9,4581枚19日以内出荷シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面) 各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面) 基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。テープ長さ(mm)1000剪断接着力(N/cm2)255.0/4
シリコーンオイルスプレー
TGK(東京硝子器械)¥4,598~税込¥5,058~1本(420mL)4日以内出荷主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。 離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。容量(mL)420危険物の類別非危険物
シリコンオイル KF96 1.5CS
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781缶(1kg)4日以内出荷シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。粘度1.5C/S適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用危険物の類別非危険物
検査用綿棒 50本
TGK(東京硝子器械)¥7,490~税込¥8,239~1箱17日以内出荷試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。 検体の乾燥を予防します。タイプ試験管付き素材コットン・レーヨン仕様滅菌済み1本個包装
検査用綿棒 150本
TGK(東京硝子器械)¥10,900税込¥11,9901箱31日以内出荷から34日以内出荷綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。素材ポリエステルタイプ片綿滅菌滅菌済包装形態個包装
ひじピタロング手袋 S 100枚
TGK(東京硝子器械)¥4,298税込¥4,7281箱(100枚)4日以内出荷ゴム無しでも、ひじからズレ落ちにくいロング手袋です。 袖部分を引っ張ると、肘部分が収縮し、ヒジからズレ落ちにくくなります。 指先にもフィットし、細かい作業に最適です。サイズS全長(cm)53手のひらまわり(cm)26.6材質ポリエチレン(PE)色クリア入数(枚)100
超冷却スノーパック-15℃ #196 300個入
TGK(東京硝子器械)¥8,398税込¥9,2381箱4日以内出荷超冷却機能で庫内温度を短時間でクールダウンします。 ドライアイスとは異なり炭酸ガスを発生させません。 冷凍庫で凍結させれば何度でも冷やすことができます。本体寸法(mm)65×100本体質量(g)50
ネオシッパー K型
TGK(東京硝子器械)¥24,280~税込¥26,708~1個7日以内出荷保冷バックの廉価版です。 K型は天面と正面の開閉が可能。 表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません。 折りたたむと使用時の1/5以下になります。 汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です。タイプK型材質アルミニウム(表面)
マーキングタイ ML100 500本入
TGK(東京硝子器械)¥11,000税込¥12,1001袋4日以内出荷電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。 表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。 MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。結束径(Φmm)2.0~22
ワーリングハイパワーブレンダー
TGK(東京硝子器械)¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷処理容量(mL)150本体寸法(mm)220×220×360質量(kg)7.0(本体5.5+容器1.5)電源100V 50/60Hz 1100w回転数(min-1[r.p.m])24000商品タイプ本体
1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425
TGK(東京硝子器械)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)ほか4日以内出荷から8日以内出荷種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425容量(mL)1.5
ラルフィン ニトリル指サック 青
TGK(東京硝子器械)¥2,598~税込¥2,858~1箱(500個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷静電防止万能指サックです。 工業現場や事務作業などさまざまなシーンで活躍。 オイル・グリスや薬品の耐性に優れます。色青材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1±0.02長さ(mm)68±3機能静電気防止、耐薬品性
PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.015色グレー耐圧力性4000spi(276bar)材質PEEK内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79